46ページ目: 制御機器(新商品)

2,839件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス発電システム対応 日東工業ガス発電システム対応日東工業
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
エネメータ(電力計測ユニット) 日東工業エネメータ(電力計測ユニット)日東工業
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
エコキュート・電気温水器+IH対応 日東工業エコキュート・電気温水器+IH対応日東工業
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
エコキュート+IH対応 日東工業エコキュート+IH対応日東工業
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
エコキュート(一次側)+IH対応 日東工業エコキュート(一次側)+IH対応日東工業
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
アイユニット 日東工業アイユニット日東工業
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
W発電システム(太陽光+家庭用燃料電池) 日東工業W発電システム(太陽光+家庭用燃料電池)日東工業
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
W発電システム(太陽光+ガス) 日東工業W発電システム(太陽光+ガス)日東工業
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
LED照明パネル 日東工業LED照明パネル日東工業
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様AC100V/AC200V 50HZ/60HZ兼用材質表面処理クロメートめっき板厚(mm)1.6
IH対応 日東工業IH対応日東工業
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、オール電化対応、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能IH対応主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
IECレール(35mm幅) 日東工業IECレール(35mm幅)日東工業
1,498税込1,648
1セット(10個)
5日以内出荷
セット内容10コ入材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂適合レールTB-DR、TB-DR2
HPD形ホーム分電盤(ドア無) 日東工業HPD形ホーム分電盤(ドア無)日東工業
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
HPD形ホーム(ドア無)・付属機器SP2 日東工業HPD形ホーム(ドア無)・付属機器SP2日東工業
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
HPD形ホーム(ドア無)・付属機器SP 日東工業HPD形ホーム(ドア無)・付属機器SP日東工業
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
HPD形ホーム(ドア無)・主幹サーキット 日東工業HPD形ホーム(ドア無)・主幹サーキット日東工業
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
HCD形ホーム(ドア付)・付属機器SP2 日東工業HCD形ホーム(ドア付)・付属機器SP2日東工業
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
HCD形ホーム(ドア付)・付属機器SP 日東工業HCD形ホーム(ドア付)・付属機器SP日東工業
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
HCD形ホーム(ドア付)・主幹サーキット 日東工業HCD形ホーム(ドア付)・主幹サーキット日東工業
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
HCD形ホーム(ドア付)・ADDSP 日東工業HCD形ホーム(ドア付)・ADDSP日東工業
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
FVシリーズ ドアなしデスクタイプ 日東工業FVシリーズ ドアなしデスクタイプ日東工業
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
材質質量(kg)23ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)100(天井部含む)、50(天井部)外形寸法D(mm)698外形寸法W(mm)598外形寸法H(mm)699
FVシリーズ デスクタイプ 日東工業FVシリーズ デスクタイプ日東工業
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質質量(kg)23ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)100(天井部含む)、50(天井部)外形寸法D(mm)698外形寸法W(mm)598外形寸法H(mm)699
FVシリーズ オープン台板タイプ 日東工業FVシリーズ オープン台板タイプ日東工業
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)、40(台板部)外形寸法W(mm)530
FSシリーズ・ドア付タイプ 日東工業FSシリーズ・ドア付タイプ日東工業
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
FSシリーズ・コアネットワークタイプ 日東工業FSシリーズ・コアネットワークタイプ日東工業
399,800税込439,780
1個
9日以内出荷
無接点制御器 FMPR形 シンフォニアテクノロジー無接点制御器 FMPR形シンフォニアテクノロジー
68,980税込75,878
1個
翌日出荷
本制御器は、セルパックシリーズのクラッチとブレーキ及びブレーキのみを制御するための専用無接点制御器です。基本回路は、電源部・パワースイッチング部・操作制御部の3つより構成されております。 クラッチ・ブレーキのスイッチングは、パワートランジスタを使用した無接点回路方式で、動作を確実に行わせるためクラッチは釈放時ブレーキは吸引時に、逆励磁を印加させております。また、ブレーキ用に解放電圧調整ができるようになっております。交流入力電源、クラッチ・ブレーキ及び外部信号(押し釦スイッチ、リレー接点、トランジスタ、近接リレー等)の結線を行えば動作します。
質量(kg)3.4定格連続構造鋼板製壁掛保護形出力電圧(V)クラッチ:DC24、 ブレーキ:DC1~24±10%容量(W)35(クラッチ側)、35(ブレーキ側)塗装色マンセル7.5BG6/1.5励磁方式クラッチ/ブレーキともコンデンサ逆励磁付ヒューズ容量(A)5入力電源(V)AC100/110、AC200/220
ファンガード NMB(ミネベア)ファンガードNMB(ミネベア)
729税込802
1個
翌日出荷
適合ファンモータ:15038PBサイズΦ172表面処理ニッケルクロムメッキ(三価クロム)
ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) MLアサ電子工業
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
ミスアライメントに強い万能タイプ。 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。 ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。 カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。 【ディスク型カップリング】 バックラッシュゼロ スムーズな回転伝達 あらゆる用途にある豊富なバリエーション ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(g)9穴径(Φmm)中間:6.6、ディスク:7.6最高回転数(min-1[r.p.m])19000シリーズML耐熱性ポリイミド:-40℃~200℃、カーボンFRP:-25℃~85℃常用トルク(N・m)0.4締付トルク(N・m)0.7慣性モーメント(kg・m2)2.4×10^-7材質(ディスク)ポリイミドMM3許容偏角(°)5ねじりばね定数(N・m/rad)60許容伸縮(mm)±0.3許容偏心(mm)0.6
MGate MB3170/MB3270シリーズ MOXAMGate MB3170/MB3270シリーズMOXA
129,800税込142,780
1個
72日以内出荷
工業用シリアル-イーサネットModubus ゲートウェイ
用途Modbus TCP、ASCII、RTUの通信プロトコルの間で変換
BNC-RCA変換アダプタ カナレ電気BNC-RCA変換アダプタカナレ電気
999税込1,099
1個
5日以内出荷
中心コンタクトは経年変化の少ない金メッキ仕上げです。BNCオス側はオリジナルのロングスリーブ形状で、着脱が容易です。(BCP-RCAJ)BCP-RCAJのVSWRは100MHzまで1.1以下です。(75Ωで終端して測定)
仕様BNC (オス) - RCA (メス)
同軸コネクタ BNC型 同軸コネクタ 防水プラグ 日本エレパーツ同軸コネクタ BNC型 同軸コネクタ 防水プラグ日本エレパーツ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
バヨネットロック結合で完全防水が実現可能です。BNC規格レセプタクルと完全互換できます。
用途屋外設置の様々な機器で活躍します!!種類同軸コネクタコネクタタイプ同軸コネクタ BNC型 同軸コネクタ 防水プラグRoHS指令(10物質対応)対応表面処理ニッケル使用周波数(GHz)DC~6以上グリーン購入法適合結線方法半田/圧着
同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタ プラグ 日本エレパーツ同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタ プラグ日本エレパーツ
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
防水、頑強コネクタ。移動体基地局等で使用されています。《7/16-DINよりも約30%小型》《7/16-DINよりも約60%軽量》
用途移動体通信基地局多く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合表面処理三元合金結線方法半田使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプ同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタ プラグ種類同軸コネクタ関連資料(0.76MB)
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角日本エレパーツ
959税込1,055
1個
4日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用RoHS指令(10物質対応)対応種類同軸コネクタコネクタタイプSMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角グリーン購入法適合結線方法半田/圧着使用周波数(GHz)DC~6以上
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック日本エレパーツ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用表面処理種類同軸コネクタグリーン購入法適合コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャックRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(GHz)DC~6以上関連資料(0.85MB)
同軸コネクタ SMA-N 同軸アダプター防水 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA-N 同軸アダプター防水日本エレパーツ
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用表面処理ニッケル使用周波数(GHz)DC~6以上グリーン購入法適合種類同軸コネクタコネクタタイプSMA-N 同軸アダプター防水RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.85MB)
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック日本エレパーツ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタ使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャックグリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドケーブルコア FAIR-RITEラウンドケーブルコアFAIR-RITE
69,980税込76,978
1箱(196個)ほか
4日以内出荷
丸いケーブルスナップ-その直径2.5mm(0.100)から25.4mm(1.000)までの丸いケーブルまたは束ねられたワイヤーを簡単に収容できます。 これらのアセンブリは、1MHzからGHz領域への差動またはコモンモード伝導EMIを抑制するために、4つのフェライト材料クラスで入手可能です。 ポリプロピレンケースは有害物質のRoHS指令に準拠しており、燃焼性定格はUL 94 V-0です。
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆熱電対(N熱電対) 山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(N熱電対)山里産業(ヤマリ)
49,980税込54,978
1巻(100m)ほか
12日以内出荷
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対仕上がり寸法(mm)1.5×2.5種別被覆熱電対うすい赤(被覆)熱電対N熱電対対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
被覆熱電対(N熱電対) 山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(N熱電対)山里産業(ヤマリ)
299,800税込329,780
1巻(1000m)
12日以内出荷
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対被覆材フッ素樹脂(FEP)熱電対N熱電対うすい赤(被覆)対数(P)1構成心線:0.32単線仕上がり寸法(mm)1.0×1.6種別被覆熱電対
被覆熱電対(N熱電対) 山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(N熱電対)山里産業(ヤマリ)
149,800税込164,780
1巻(500m)
12日以内出荷
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対対数(P)1うすい赤(被覆)被覆材フッ素樹脂(FEP)仕上がり寸法(mm)1.0×1.6構成心線:0.32単線熱電対N熱電対種別被覆熱電対
被覆熱電対(N熱電対) 山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(N熱電対)山里産業(ヤマリ)
29,980税込32,978
1巻(100m)
13日以内出荷
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対熱電対N熱電対対数(P)1構成心線:0.32単線うすい赤(被覆)被覆材フッ素樹脂(FEP)仕上がり寸法(mm)1.0×1.6種別被覆熱電対

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器(新商品)