絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(1)
  • 黒田精工(1,432)
  • ダイヤトレンド(555)
  • アインツ(160)
  • 三共製作所(150)
  • THK(64)
  • SPG(59)
  • CCS(シーシーエス)(51)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(42)
  • 中央精機(41)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(32)
  • 協育歯車(30)
  • SMC(27)
  • 能瀬精工(JNS)(25)
  • SKF(日本エスケイエフ)(22)
  • エスコ(22)
  • ロボテナ(22)
  • NTN(エヌティーエヌ)(21)
  • シンフォニアテクノロジー(20)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製ガイドローラー(F型) GRL-P-F-SUS イマオコーポレーション樹脂製ガイドローラー(F型) GRL-P-F-SUSイマオコーポレーション
1,019税込1,121
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製のため、走行音が静かです。 ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。 使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質(本体)ポリアセタール ホワイト耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C
アクチュエータユニットミニ用標準シャフト|MAU-SH イマオコーポレーションアクチュエータユニットミニ用標準シャフト|MAU-SHイマオコーポレーション
1,535税込1,689
1個
4日以内出荷
スライド機構をユニット化。 選定設計製作の手間が省けます。 ネジ機構部はアルミフレームとダストカバーにより保護されています。 小型ボディで狭い箇所にも設置可能! ストローク50mm:手のひらサイズの超極小!より狭い場所にも設置ができます。 ストローク100mm:従来品よりも短く、軽量!同じストロークの従来品よりも本体はより短く、より軽くなりました。
材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜寸法L(mm)12寸法d(mm)6(h8)寸法L1(mm)8寸法D(mm)10(H7)寸法C(mm)4寸法D1(mm)6(+0.018/+0.005)寸法L2(mm)3寸法P(mm)6寸法Lf(mm)21.5寸法MM3×0.5
プーリーアイドラー(樹脂製) NIP イマオコーポレーションプーリーアイドラー(樹脂製) NIPイマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
用途に応じて材質を選んでいただけます。 平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、ブラック質量(g)1040材質(ベアリング)スチール軸穴径(Φmm)20
ウレタンローラー(軽荷重タイプ) CTG-BR イマオコーポレーションウレタンローラー(軽荷重タイプ) CTG-BRイマオコーポレーション
579税込637
1個
当日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに 一体成形しています。(外径Φ20~Φ35のウレタンは、単層成形で、Φ40~Φ60は、二重成形になります。) ウレタン製なので走行音が静かです。
適合ローラーピン:RLP0605材質(本体)ポリウレタン、ショアA95、ブラック質量(g)7材質(ベアリング)スチール、両ゴムシール
アクチュエータユニットミニ MAU3222SS イマオコーポレーションアクチュエータユニットミニ MAU3222SSイマオコーポレーション
18,711税込20,582
1個
当日出荷から4日以内出荷
スライド機構をユニット化。 選定設計製作の手間が省けます。 ネジ機構部はアルミフレームとダストカバーにより保護されています。 小型ボディで狭い箇所にも設置可能! ストローク50mm:手のひらサイズの超極小!より狭い場所にも設置ができます。 ストローク100mm:従来品よりも短く、軽量!同じストロークの従来品よりも本体はより短く、より軽くなりました。
材質【スライドベース・エンドプレート】ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック材質(本体)A6N01/アルマイト封孔処理(ナチュラル)材質(シャフト)S45C四三酸化鉄皮膜材質(ダストカバー)SUS304
アクチュエータユニットミニ(リンクタイプ) MAU3222DS イマオコーポレーションアクチュエータユニットミニ(リンクタイプ) MAU3222DSイマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
スライド機構をユニット化。 選定設計製作の手間が省けます。 ネジ機構部はアルミフレームとダストカバーにより保護されています。 小型ボディで狭い箇所にも設置可能! ストローク50mm:手のひらサイズの超極小!より狭い場所にも設置ができます。 ストローク100mm:従来品よりも短く、軽量!同じストロークの従来品よりも本体はより短く、より軽くなりました。
材質【スライドベース・エンドプレート】ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック材質(本体)A6N01/アルマイト封孔処理(ナチュラル)材質(シャフト)S45C四三酸化鉄皮膜材質(ダストカバー)SUS304
ラック ZCR イマオコーポレーションラック ZCRイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
4日以内出荷
表記の最大荷重は、単一の歯に加えることができる最大荷重(破損する荷重)です。(条件:25℃、150rpm、無潤滑) 全長寸法は製品によりバラツキがあります。お客様にて必要長さに切断してご使用ください。
材質(本体)ZCR:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック・ZCR-PL/PD/T/A:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しグレー材質(芯金)ZCR-PL/PD/T/A:スチール
樹脂製平歯車(キー溝加工付き) ZCL イマオコーポレーション樹脂製平歯車(キー溝加工付き) ZCLイマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
表記の最大トルクは、合成樹脂歯車に関するDIN規格VDI2736に準拠した試験と計算による値です。 (条件:25℃、150rpm、無潤滑) 歯とキー溝の位置関係は一定ではありません。
ボルト&ナット|クレビスジョイント CJC・CJR イマオコーポレーションボルト&ナット|クレビスジョイント CJC・CJRイマオコーポレーション
619税込681
1個
7日以内出荷
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。 ピンの固定は、クリップ式とリング式の2種類から選べます。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック質量(g)25タイプリング式使用温度範囲(℃)-30~80寸法H(mm)48寸法d(mm)12寸法A(mm)24寸法D(mm)20寸法H1(mm)62寸法H2(mm)18寸法W1(mm)24寸法w(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM12×1.75
オートローテーションタイトナー TC-PXP イマオコーポレーションオートローテーションタイトナー TC-PXPイマオコーポレーション
5,626税込6,189
1個
4日以内出荷
構造と使用が簡単で、高い弾性により衝撃や振動を吸収します。 騒音(接触する部品が無い)や汚染(潤滑油が無く摩耗が少ない)といった問題を恒久的に排除しランニングコストを削減します。 防錆に優れています。 ボルトにより機械部品に取付けて使用が可能です。
材質【弾性体】アルミ(A6060)材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)寸法M1(mm)M6×1 深さ15L
樹脂製ガイドローラー(U深溝型) GRL-P-D-SUS イマオコーポレーション樹脂製ガイドローラー(U深溝型) GRL-P-D-SUSイマオコーポレーション
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
樹脂製のため、走行音が静かです。 ボルトなしタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質【止め輪】SUS304-CSP材質(本体)ポリアセタールホワイト耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C材質(ボルト)GRL-P-D-SUS:-・GRL-M-P-D-SUS:SUS303
樹脂製ガイドローラー(R型) GRL-P-R-SUS イマオコーポレーション樹脂製ガイドローラー(R型) GRL-P-R-SUSイマオコーポレーション
1,126税込1,239
1個
4日以内出荷
樹脂製のため、走行音が静かです。 GRL2206P-R-SUSのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質(本体)ポリアセタール ホワイト耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C材質(ボルト)SUS303
樹脂製ガイドローラー(U型) GRL-P-U-SUS イマオコーポレーション樹脂製ガイドローラー(U型) GRL-P-U-SUSイマオコーポレーション
1,329税込1,462
1個
4日以内出荷
樹脂製のため、走行音が静かです。 ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質(本体)ポリアセタール ホワイトタイプボルト付き寸法L1(mm)8寸法T(mm)1.5寸法M(mm)M5X0.8耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C材質(ボルト)SUS303
ウレタンローラー(軽荷重タイプ) CTG-BR イマオコーポレーションウレタンローラー(軽荷重タイプ) CTG-BRイマオコーポレーション
1,213税込1,334
1個
7日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。(外径Φ20~Φ35のウレタンは単層成形で、Φ40~Φ80は二重成形になります。) ウレタン製なので走行音が静かです。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリウレタン ショアA95 ブラック材質(ベアリング)スチール 両ゴムシールRoHS指令(10物質対応)対応
丸ベルトローラー RABS-R イマオコーポレーション丸ベルトローラー RABS-Rイマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。 RoHS指令適合製品です。
材質本体:ポリアセタール ブラック、ベアリング・止め輪:スチール質量(g)100径(Φmm)丸ベルト:4ベアリング6202ZZ寸法R(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応適合アイドラー軸PID1511タイプ
チェーン用ローラー RABJ イマオコーポレーションチェーン用ローラー RABJイマオコーポレーション
3,007税込3,308
1個
7日以内出荷
チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。 RoHS指令適合製品です。
材質本体:ポリアセタール ブラック、ベアリング・止め輪:スチール質量(g)100寸法L(mm)19寸法d(mm)15寸法A(mm)2.3ベアリング6202ZZ寸法B(mm)11寸法C(mm)4寸法d1(mm)35寸法d2(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)60寸法Bf(mm)7.6適合アイドラー軸PID1511タイプ
プーリーアイドラー(樹脂製) NIP イマオコーポレーションプーリーアイドラー(樹脂製) NIPイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。 ボールベアリング一体成形。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品(新商品)