絞り込み
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
  • 黒田精工(1,432)
  • ダイヤトレンド(555)
  • アインツ(155)
  • 三共製作所(150)
  • THK(64)
  • SPG(59)
  • CCS(シーシーエス)(51)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(42)
  • 中央精機(41)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(32)
  • 協育歯車(31)
  • SMC(27)
  • 能瀬精工(JNS)(25)
  • SKF(日本エスケイエフ)(22)
  • エスコ(22)
  • ロボテナ(22)
  • NTN(エヌティーエヌ)(20)
  • 長谷川鉄工所(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ材質SCM415曲り角度30°まで
ユニバーサルジョイント ホビータイプR型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ホビータイプR型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
軽トルク手動用 材質SUM24L 表面メッキ処理をしています。 セットスクリュー付。
質量(g)6.5寸法2-M:M3寸法L(mm)24寸法D(Φmm)8寸法e(mm)3.5寸法l(mm)7寸法d(Φmm)(H8)3
ユニバーサルジョイント ジョインスライドSPSA 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ジョインスライドSPSA三好キカイ(旧:三好パイジョン)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
ゼロカップ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ゼロカップ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,339税込3,673
1個
翌日出荷から4日以内出荷
直線・直結用ホルダ 正逆回転・押し引きも可能
セパレートジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)セパレートジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
丸ベルト駆動(ラインシャフト式)カーブコンベアの修理・メンテナンスに最適な、分割構造の交換用ユニバーサルジョイントです。周辺部品の取り外し不要:分割構造を採用しているため、既存の丸ベルト(バンドー化学製、三ツ星ベルト製等)やロール、プーリー、シャフト、ピローブロックのベアリングなどを取り外すことなく、そのまま後付けで交換が可能です。大幅な工数削減:従来のようにシャフトを抜く大規模な分解作業が不要なため、復旧時間を大幅に短縮し、ラインの停止時間を最小限に抑えます。優れたメンテナンス性:グリスニップル付きのため、定期的な給油によりジョイントの長寿命化が図れます。【適合メーカー例】オークラ輸送機、ホクショー、マルヤス機械、マキテック、三機工業、メイキコウ等の標準的な丸ベルト駆動モデルに対応。 ※機種や年式によりシャフト径が異なる場合があります。必ず現物の寸法をご確認ください。
用途丸ベルト駆動カーブコンベア・食品機械・黒色ユニバーサルジョイント寸法L(mm)157寸法a(mm)7寸法F(mm)62寸法D(Φmm)42タップ径M6寸法e(mm)12寸法l(mm)23寸法b(mm)3寸法d(Φmm)25寸法I(mm)47.5締付ねじ2-M5曲り角度60°までRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.18MB) (0.27MB)
セパレートジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)セパレートジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
丸ベルト駆動(ラインシャフト式)カーブコンベアの修理・メンテナンスに最適な、分割構造の交換用ユニバーサルジョイントです。周辺部品の取り外し不要:分割構造を採用しているため、既存の丸ベルト(バンドー化学製、三ツ星ベルト製等)やロール、プーリー、シャフト、ピローブロックのベアリングなどを取り外すことなく、そのまま後付けで交換が可能です。大幅な工数削減:従来のようにシャフトを抜く大規模な分解作業が不要なため、復旧時間を大幅に短縮し、ラインの停止時間を最小限に抑えます。優れたメンテナンス性:グリスニップル付きのため、定期的な給油によりジョイントの長寿命化が図れます。【適合メーカー例】オークラ輸送機、ホクショー、マルヤス機械、マキテック、三機工業、メイキコウ等の標準的な丸ベルト駆動モデルに対応。 ※機種や年式によりシャフト径が異なる場合があります。必ず現物の寸法をご確認ください。
用途丸ベルト駆動カーブコンベア・食品機械・黒色ユニバーサルジョイント材質S45C寸法L(mm)95寸法a(mm)7寸法D(Φmm)42タップ径M6寸法e(mm)12寸法l(mm)23寸法b(mm)3寸法d(Φmm)25締付ねじ2-M5曲り角度30°までRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.16MB) (0.27MB)
軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
付属品ストロングピン2本、止めリング2ヶタイプ耐摩タイプ
軸付ジョイント 強力タイプB-GX型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 強力タイプB-GX型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る 伸縮量が大きく取付け範囲が広い
付属品スプリングピン2本タイプ強力タイプ
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から3日以内出荷
JIS-B1454CC型 総焼入れ耐摩用
付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ材質SCM415曲り角度最大60°まで
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS三好キカイ(旧:三好パイジョン)
9,698税込10,668
1個
翌日出荷
耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304
ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプH型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
7,698税込8,468
1個
翌日出荷
JIS-B1454.B型準拠
付属品スプリングピン 2本材質SCM435曲り角度30°まで
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
JIS-B1454.AA型 高精度コンパクト用
付属品スプリングピン 2本曲り角度60°まで
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプB型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から8日以内出荷
高トルク普及用
付属品スプリングピン 2本材質S45C曲り角度30°まで
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から3日以内出荷
高トルク普及用
付属品スプリングピン2本材質S45C曲り角度60°まで
ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプMS 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプMS三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
高精度小径用 耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)
材質SUS304曲り角度最大30°まで
ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,398税込4,838
1個
翌日出荷
高精度小径用 耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)
材質S45C曲り角度最大30°まで
ゼロカップ キー溝付タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ゼロカップ キー溝付タイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,664税込7,330
1個
3日以内出荷
キー溝付を標準化 正逆回転・押し引きも可能
材質スチール(S45C)/黒染寸法(mm)キャップスクリュー:M4×18L、8本質量(g)195最高回転数(min-1[r.p.m])5000トルク(N・m)63キー溝(A×B)(mm)5×18
ジョイントブーツ B型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイントブーツ B型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
9,898税込10,888
1個
8日以内出荷
オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
材質ナイロンターポリンタイプB型山数14最高使用温度(℃)70

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品(新商品)