絞り込み
ブランド
  • オークラ輸送機
  • モノタロウ(1)
  • 黒田精工(1,432)
  • ダイヤトレンド(555)
  • アインツ(160)
  • 三共製作所(150)
  • THK(64)
  • SPG(59)
  • CCS(シーシーエス)(51)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(42)
  • 中央精機(41)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(32)
  • 協育歯車(30)
  • SMC(27)
  • 能瀬精工(JNS)(25)
  • SKF(日本エスケイエフ)(22)
  • エスコ(22)
  • ロボテナ(22)
  • NTN(エヌティーエヌ)(21)
  • シンフォニアテクノロジー(20)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用) オークラ輸送機グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用)オークラ輸送機
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
フリーカーブローラコンベヤ 4スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
機長(mm)1348~3952ローラー幅(mm)490機幅(mm)500配列単列(ローラー)ローラーピッチ(mm)40~133ローラー径(Φmm)38機高(mm)563~838許容荷重(kg)40(水平時/4本軸あたり)自重(kg)73キャスター径(Φmm)100(ブレーキ付)仕様【スパン】4
グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用) オークラ輸送機グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用)オークラ輸送機
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
フリーカーブローラコンベヤ 2スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
機長(mm)678~1976ローラー幅(mm)490機幅(mm)500配列単列(ローラー)ローラーピッチ(mm)40~133ローラー径(Φmm)38機高(mm)563~838許容荷重(kg)40(水平時/4本軸あたり)自重(kg)39キャスター径(Φmm)100(ブレーキ付)仕様【スパン】2
【オーダー】QRH型 スチール製ローラコンベヤ 低床フレーム仕様 オークラ輸送機【オーダー】QRH型 スチール製ローラコンベヤ 低床フレーム仕様オークラ輸送機
10,750税込11,825
1台
7日以内出荷
【WEB限定】 オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。 Φ38ローラを使用した40H低床フレームタイプ。
用途40Hフレームを採用した低床仕様。全高46H。 従来より20H低くなりさらに便利に。 床面直置きエリアへの設置。 デッドスペースの少ない流動棚として。高さ(mm)H(搬送面):46全幅(mm)W:370、470、570、670、770ローラー幅(mm)RW:300、400、500、600、700機長(mm)L:500~3000材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)40H×30WRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38フレーム内幅(mm)FW:310、410、510、610、710ローラーピッチ(mm)P:50、75、100、150サービス分類オーダー・加工
グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用) オークラ輸送機グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用)オークラ輸送機
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
フリーカーブローラコンベヤ 1スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
機長(mm)394~1045ローラー幅(mm)490機幅(mm)500配列単列(ローラー)ローラーピッチ(mm)40~133ローラー径(Φmm)38機高(mm)563~838許容荷重(kg)40(水平時/4本軸あたり)自重(kg)22キャスター径(Φmm)100(ブレーキ付)仕様【スパン】1
グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用) オークラ輸送機グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用)オークラ輸送機
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
フリーカーブローラコンベヤ 3スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
機長(mm)1011~2964ローラー幅(mm)490機幅(mm)500配列単列(ローラー)ローラーピッチ(mm)40~133ローラー径(Φmm)38機高(mm)563~838許容荷重(kg)40(水平時/4本軸あたり)自重(kg)56キャスター径(Φmm)100(ブレーキ付)仕様【スパン】3
外部信号接続ハーネス オークラ輸送機外部信号接続ハーネスオークラ輸送機
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
【オーダー】QRG型 スチール製ローラコンベヤ ガイド兼用フレーム仕様 オークラ輸送機【オーダー】QRG型 スチール製ローラコンベヤ ガイド兼用フレーム仕様オークラ輸送機
5,988税込6,587
1台
7日以内出荷
【WEB限定】 オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。 Φ38ローラを使用したガイド兼用フレームタイプ。
用途90Hフレームの中ほどにローラを配置したガイド兼用仕様。 搬送面より上方に伸びたフレームがガイドとして機能。 ガイド部高さは24H。高さ(mm)H(搬送面):66全幅(mm)W:370、470、570、670、770ローラー幅(mm)RW:300、400、500、600、700機長(mm)L:500~3000材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)90H×30WRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38フレーム内幅(mm)FW:310、410、510、610、710ローラーピッチ(mm)P:50、75、100、150サービス分類オーダー・加工
【オーダー】QRL型 スチール製ローラコンベヤ 低床L型フレーム仕様 オークラ輸送機【オーダー】QRL型 スチール製ローラコンベヤ 低床L型フレーム仕様オークラ輸送機
9,025税込9,928
1台
7日以内出荷
【WEB限定】 オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。 Φ38ローラを使用したL字型フレームタイプ。
用途フレーム上面折り曲げを省略したL字型フレームタイプ。高さ(mm)66(搬送面から)全幅(mm)370、470、570、670、770機長(mm)500~3000ローラ幅W(mm)(RW)300、400、500、600、700ローラ径(Φmm)38フレーム(mm)60H×30WRoHS指令(10物質対応)対応フレーム内幅(mm)310、410、510、610、710ローラーピッチ(mm)50、75、100、150サービス分類オーダー・加工
折り畳み脚付きアルミローラコンベヤ(Web用専用) オークラ輸送機折り畳み脚付きアルミローラコンベヤ(Web用専用)オークラ輸送機
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
折りたたみ脚付アルミローラコンベヤコンベヤ 伸縮式折りたたみ脚付きでコンパクト収納。 軽量なアルミ素材によるらくらく持ち運び。 脚材ごとのスライドが可能で段差のある場所でも安定設置。
ローラー径(Φmm)42材質(ローラー部)アルミローラー幅(mm)360機幅(mm)430ローラーピッチ(mm)100機高(mm)684~993材質(フレーム)アルミ
樹脂製ローラーコンベア KBWD400×750用エンドストッパ オークラ輸送機樹脂製ローラーコンベア KBWD400×750用エンドストッパオークラ輸送機
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品(新商品)