絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • CKD(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品(新商品) :「PLC」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル自動化ユニット|送受信機(EtherNet/IP対応) EPC‐210‐EIP NBK(鍋屋バイテック会社)ハンドル自動化ユニット|送受信機(EtherNet/IP対応) EPC‐210‐EIPNBK(鍋屋バイテック会社)
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷
ハンドル自動化ユニットEPU-100、EPU-220専用の送受信機です。 PLCとEtherNet/IPで接続することで、ハンドル自動化ユニットを最大32台自動一括制御できます。 ※EPU-100は無線でのみ制御可能です。 EPC-210-EIPの設定は、PCと専用ソフトウェアEPU-COMを使って簡単にできます。 専用ソフトウェアは無料で提供しています。メーカーウェブサイトからダウンロードしてください。 PC接続用のUSBケーブル(長さ:1m)が付属しています。 DINレールフットを使ってワンタッチでDINレールに取りつけることができます。 ※無線でハンドル自動化ユニットを操作する場合は、制御盤などの金属筺体内への設置を避けてください。無線性能が低下します。 EtherNet/IPはODVAの登録商標です。
質量(g)130接続方式【ホスト】PLC:EtherNet/PTM・PC:USB2.0、【ユニット】無線:2.4GHz帯無線通信・有線:RS-485(2線式)電源電圧(V)DC24±10%(外部給電)/DC5±5%(USB給電)消費電流(mA)30使用環境温度(℃)-5~55(凍結がないこと)電波到達距離(m)屋内:60/屋外:1200(参考値)使用環境湿度(%)20~85RH(結露がないこと)RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数32台(最大接続ハンドル自動化)
ハンドル自動化ユニット|送受信機(CC‐Link対応) EPC‐200‐CC NBK(鍋屋バイテック会社)ハンドル自動化ユニット|送受信機(CC‐Link対応) EPC‐200‐CCNBK(鍋屋バイテック会社)
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
ハンドル自動化ユニットEPU-100、EPU-220専用の送受信機です。 PLCとCC-Linkで接続することで、ハンドル自動化ユニットを最大32台自動一括制御できます。 EPS-200-CCの設定は、PCと専用ソフトウェアEPU-COMを使って簡単にできます。 EPU-COM無料で提供しています。メーカーサイトからダウンロードしてください。 PC接続用USBケーブル(長さ:1m)が付属しています。 DINレールフットを使ってワンタッチでDINレールに取りつけることができます。 ※無線でハンドル自動化ユニットを操作する場合は、制御盤などの金属筺体内への設置を避けてください。無線性能が低下します。 EtherNet/IPはODVAの登録商標です。
接続方式【ホスト】PLC:CC-LinkVer.2.00・PC:USB2.0、【ユニット】無線:2.4GHz帯無線通信・優先:RS-485(2線式)電源電圧(V)DC24±10%(外部給電)/DC5±5%(USB給電)消費電流(mA)30使用環境温度:-5~55℃(凍結が無いこと)/湿度:20~85%RH(結露が無いこと)電波到達距離(m)屋内:60/屋外:1200(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数32台(最大接続ハンドル自動化)

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

小型 plc特集
おすすめ人気ランキング
メカニカル部品(新商品)