3,150件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
椿本チエイン パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン椿本チエイン パワーロック KEシリーズ椿本チエイン
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
広範囲の公差軸に対応可能です。
用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
椿本チエイン ジョイントリンク M型ジョイントリンク(割ピン形)・1列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ジョイントリンク M型ジョイントリンク(割ピン形)・1列タイプ椿本チエイン
399税込439
1個
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用トラスコ品番207-3095材質スチール列数1適合チェーンNo.60
椿本チエイン ”RS[[R上]]ローラチェーン” ローラチェン(リベット形)・1列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ”RS[[R上]]ローラチェーン” ローラチェン(リベット形)・1列タイプ椿本チエイン
31,980税込35,178
1本
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用材質スチール列数1
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラチェン(割ピン形)・1列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラチェン(割ピン形)・1列タイプ椿本チエイン
14,980税込16,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用材質スチール列数1
”SPプーリー” SPZ 溝数4 2517 エバオン”SPプーリー” SPZ 溝数4 2517エバオン
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。 適用ブッシング 2517
用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番514-5571材質ねずみ鋳鉄溝数4RoHS指令(10物質対応)対応適合ベルト3V、M、SPZデータム径(mm)180図面番号18
”SPプーリー” SPZ 溝数4 2012 エバオン”SPプーリー” SPZ 溝数4 2012エバオン
4,998税込5,498
1個
当日出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。 適用ブッシング 2012
用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番514-5457材質ねずみ鋳鉄溝数4RoHS指令(10物質対応)対応適合ベルト3V、M、SPZデータム径(mm)140図面番号18
”SPプーリー” SPZ 溝数5 エバオン”SPプーリー” SPZ 溝数5エバオン
3,798税込4,178
1個
当日出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。 適用ブッシング 2012
用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番514-5309材質ねずみ鋳鉄溝数5適合ベルト3V、M、SPZデータム径(mm)112図面番号18
リューターペグラLBC-50専用フットコントローラー リューター(日本精密機械工作)リューターペグラLBC-50専用フットコントローラーリューター(日本精密機械工作)
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
リューターペグラLBC-50専用フットコントローラ
質量(g)530コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×60
パワーユニット リューター(日本精密機械工作)パワーユニットリューター(日本精密機械工作)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
ペグラ用、DC(ブラシモーター)用の2つのコネクタを搭載!DC用コネクタでは、ミニエイトモーターM30A(別売品)をご使用いただけます。 操作パネルはデジタル回転数表示、LEDランプ表示で使用状態が分かりやすい!
質量(kg)2.4コード長さ(m)1.8入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×205×182定格入力(VA)100
リューターペグラ リューター(日本精密機械工作)リューターペグラリューター(日本精密機械工作)
129,800税込142,780
1セット
当日出荷
ブラシレスモーター仕様で長寿命・静音低振動!作業ストレスが少ないです。 ペグラ用、DC(ブラシモーター)用の2つのコネクタを搭載!DC用コネクタでは、ミニエイトモーターM30A(別売品)をご使用いただけます。 操作パネルはデジタル回転数表示、LEDランプ表示で使用状態が分かりやすい フットコントローラ(FC-50)標準付属
仕様(モーターユニットコード)Φ6.2×1.5m付属品フットコントローラーFC-50、電源コード、コレットチャックΦ3(装着)CC530、スリーブコレットΦ2.34 CS23、チャックスパナ、モーターホルダ×2質量(kg)(パワーユニット)2.4品番(フットコントローラー)FC-50質量(g)(モーターユニット)231、(フットコントローラー)530出力(W)最大200(モーターユニット)コード長さ(m)(パワーユニット)1.8、(フットコントローラー)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーターユニット)1000~50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パワーユニット)90×205×182、(フットコントローラー)110×170×60定格入力(パワーユニット)AC100V(50/60Hz)最大トルク(N・cm)(モーターユニット)7.6
単相モーター コンデンサ運転形 AC100V・750W ムライ機器単相モーター コンデンサ運転形 AC100V・750Wムライ機器
70,980税込78,078
1台
7日以内出荷
トルク特性、運転特性が良好で、特に力率が非常に良いモーターです。
型式SCL-MR出力(W)750極数4極電圧(V)100/200定格連続定格電流(A)13.2/6.6(50Hz)、11/5.5(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×175×172.6始動方式コンデンサ始動・コンデンサ運転形単相モーターわく番号90S絶縁階級Eアズワン品番65-2296-19定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1440/1730
クリーニングフォーム 100個 5/8" エスコクリーニングフォーム 100個 5/8"エスコ
17,400税込19,140
1パック(100個)
翌日出荷
積物や軽度のスケール等を除去します。
アズワン品番65-2108-02適合パイプ内径(inch)2023/05/08
U-チューブブラシ ステンレス製 460mm EA115GFシリーズ エスコU-チューブブラシ ステンレス製 460mm EA115GFシリーズエスコ
11,900税込13,090
1本
翌日出荷
EA115GF-15~25、GA-1A~22Aに取り付けて使用して下さい。耐久性があります。
材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ1/4"-28シャフト長さ(mm)【フレキ】460
パイプ内面研磨ヘッド 9.5mm エスコパイプ内面研磨ヘッド 9.5mmエスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷
耐久性があります。EA115GA-15~-25、GA-1A~-22Aのシャフトに取り付けて使用して下さい。
材質(ブラシ部)ナイロン接続ねじ1/4"アズワン品番65-2107-98適合パイプ内径(Φmm)9.5(3/8")
先細ブラシ ナイロン製 23.8mm エスコ先細ブラシ ナイロン製 23.8mmエスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
主にチラー用で大径の端で管内の施条溝を、小径え溝をクリーニングします。EA115GA-15~-25、EA115GA-11A~-22Aのシャフトに取り付けて使用してください。
材質(ブラシ部)ナイロン接続ねじ1/4"アズワン品番65-2107-97適合パイプ内径(Φmm)23.8(15/16")
ダクトクリーニングブラシ ファイバー製 EA109SVシリーズ エスコダクトクリーニングブラシ ファイバー製 EA109SVシリーズエスコ
2,880税込3,168
1本
翌日出荷
スチール柄は曲げて使うこともできます。
全長(mm)685材質(ブラシ部)ファイバーブラシ長(mm)152
ダクトクリーニングブラシ 馬毛製 EA109SVシリーズ エスコダクトクリーニングブラシ 馬毛製 EA109SVシリーズエスコ
2,430税込2,673
1本
翌日出荷
スチール柄は曲げて使うこともできます。
全長(mm)685材質(ブラシ部)馬毛ブラシ長(mm)177
ダクトクリーニングブラシ ブラックタンピコ製 53×1200mm エスコダクトクリーニングブラシ ブラックタンピコ製 53×1200mmエスコ
1,670税込1,837
1本
翌日出荷
スチール柄は曲げて使う事もできますスチール柄は曲げて使う事もできます。
材質ブラックタンピコ全長(mm)1200ブラシ長(mm)177アズワン品番65-2107-83ブラシ径(Φmm)53
U-チューブブラシ 真鍮製 460mm エスコU-チューブブラシ 真鍮製 460mmエスコ
11,900税込13,090
1本
翌日出荷
EA115GF-15~25、GA-1A~22Aに取り付けて使用して下さい。耐久性があります。
材質(ブラシ部)真鍮接続ねじ1/4"-28シャフト長さ(mm)【フレキ】460アズワン品番65-2107-74適合パイプ内径(Φmm)19(3/4")
チューブブラシ [ナイロン製] 44.5×380mm エスコチューブブラシ [ナイロン製] 44.5×380mmエスコ
740税込814
1本
3日以内出荷
パイプなどの内面掃除に適しています
全長(mm)380材質(ブラシ部)ナイロン材質(柄部)スチールアズワン品番65-2107-69ブラシ寸法(mm)Φ44.5×100
柄付ワイヤーブラシ ナイロン製 180mm エスコ柄付ワイヤーブラシ ナイロン製 180mmエスコ
310税込341
1本
翌々日出荷
プラスチックハンドルで軽量ですプラスチックハンドルで軽量です。
全長(mm)180線径(Φmm)約0.15毛丈(mm)約13材質(ブラシ部)ナイロン行数3行アズワン品番65-2106-65ブラシ寸法(mm)8×38
チューブブラシヘッド ナイロン製 EA109CKシリーズ エスコチューブブラシヘッド ナイロン製 EA109CKシリーズエスコ
1,180税込1,298
1本
3日以内出荷
曲げ加工しやすいです。
材質ナイロンアズワン品番65-2106-36ねじサイズNo.12-24NCブラシ径(Φmm)17.5
チューブブラシヘッド 真鍮製 EA109CJシリーズ エスコチューブブラシヘッド 真鍮製 EA109CJシリーズエスコ
2,210税込2,431
1本
3日以内出荷
異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。
材質真鍮アズワン品番65-2106-34ねじサイズNo.12-24NCブラシ径(Φmm)17.5
コンデンサーブラシ 真鍮製 EA109CCシリーズ エスココンデンサーブラシ 真鍮製 EA109CCシリーズエスコ
3,180税込3,498
1本
3日以内出荷
異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。
材質真鍮アズワン品番65-2106-27ねじサイズ1/4"NPSブラシ径(Φmm)70
ファイバーグラスロッド スチール製 1/4"×1,210mm エスコファイバーグラスロッド スチール製 1/4"×1,210mmエスコ
3,480税込3,828
1本
翌日出荷
材質ツイスト亜鉛メッキ鋼線質量(g)340線径(Φmm)7.7全長(cm)121アズワン品番65-2106-21ねじサイズ1/4"NPS
EKC2082H SUS ダブルピッチチェーン 江沼チヱン製作所EKC2082H SUS ダブルピッチチェーン江沼チヱン製作所
59,980税込65,978
1本
21日以内出荷
水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。特殊雰囲気での動力伝達・駆動用
材質SUS304ステンレス鋼質量(g)10650タイプ割ピンピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60コード250-6782ローラー外径(Φmm)28.58チェーンNo.2080アズワン品番65-1995-15最大許容荷重(kN)1.87内リンク内幅(mm)15.75ローラ仕様ラージ
EKC2080H SUS ダブルピッチチェーン 江沼チヱン製作所EKC2080H SUS ダブルピッチチェーン江沼チヱン製作所
39,980税込43,978
1本
21日以内出荷
水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。特殊雰囲気での動力伝達・駆動用
材質SUS304ステンレス鋼質量(g)7470タイプ割ピンピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60コード250-6778ローラー外径(Φmm)15.88チェーンNo.2080アズワン品番65-1995-11最大許容荷重(kN)1.87内リンク内幅(mm)15.75ローラ仕様スモール
EKC2062H SUS ダブルピッチチェーン 江沼チヱン製作所EKC2062H SUS ダブルピッチチェーン江沼チヱン製作所
38,980税込42,878
1本
21日以内出荷
水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。特殊雰囲気での動力伝達・駆動用
材質SUS304ステンレス鋼質量(g)6480タイプ割ピンピッチ(mm)38.1ユニットリンク数80コード250-6781ローラー外径(Φmm)22.23チェーンNo.2060アズワン品番65-1995-09最大許容荷重(kN)1.13内リンク内幅(mm)12.57ローラ仕様ラージ
EK200D 割ピン形 ローラチェーン 江沼チヱン製作所EK200D 割ピン形 ローラチェーン江沼チヱン製作所
69,980税込76,978
1本
10日以内出荷
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。動力伝達・駆動用
材質スチール質量(g)47400タイプ割ピンピッチ(mm)63.5ユニットリンク数48コード250-6745引張強度(kN)470.7ローラー外径(Φmm)39.68チェーンNo.200アズワン品番65-1994-42最大許容荷重(kN)71.6内リンク内幅(mm)37.85
EK160D 割ピン形 ローラチェーン 江沼チヱン製作所EK160D 割ピン形 ローラチェーン江沼チヱン製作所
34,980税込38,478
1本
10日以内出荷
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。動力伝達・駆動用
材質スチール質量(g)29040タイプ割ピンピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60コード250-6744引張強度(kN)279.5ローラー外径(Φmm)28.58チェーンNo.160アズワン品番65-1994-37最大許容荷重(kN)53内リンク内幅(mm)31.55
Quick-Buildスターターキット PANDUIT(パンドウイット)Quick-BuildスターターキットPANDUIT(パンドウイット)
98,980税込108,878
1セット
5日以内出荷
Quick-Build(TMU)ハーネスボードシステムの各種コンポーネントが入ったスターターキットです。ハーネスボードの作成用。ハーネスボードアクセサリーは含まれていません。
セット内容QB-TILE:8枚、QB-MOUNT-L:35個、QB-WEH1012-Q:10個、QB-WEH1416-Q:10個、QB-WEH1822-Q:10個、QB-FN1-Q:2個、QB-FN2-Q:5個、QB-FN3-Q:2個、QB-SN1-Q:2個、QB-SN2-Q:5個、QB-SN3-Q:2個、QB-RER.5-X:3個、QB-RER.75-X:3個、QB-RER1.25-X:2個、HBN1-T:12個、HBN2-T:30個、HBN3-T:12個キット内容QB-TILE:8枚、QB-MOUNT-L:35個、QB-WEH1012-Q:10個、QB-WEH1416-Q:10個、QB-WEH1822-Q:10個、QB-FN1-Q:2個、QB-FN2-Q:5個、QB-FN3-Q:2個、QB-SN1-Q:2個、QB-SN2-Q:5個、QB-SN3-Q:2個、QB-RER.5-X:3個、QB-RER.75-X:3個、QB-RER1.25-X:2個、HBN1-T:12個、HBN2-T:30個、HBN3-T:12個アズワン品番64-8654-38メーカー商品コード195-0200
ステッピングモータ 2相 □42mm 1.8°/step ユニポーラ方式 KHシリーズ 日本電産サーボステッピングモータ 2相 □42mm 1.8°/step ユニポーラ方式 KHシリーズ日本電産サーボ
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
医療計測理化学検査装置、医療計測機器、事務機器、OA機器、産機等さまざまな機器や装置に使用されております。高トルク従来品に比べ1.3倍の出力です。装置の高速、高機能化が可能です。高速・高トルク・低騒音。モーターバリエーションも充実。カスタマイズの対応も可能です。お気軽にご相談下さい。
温度上昇70℃以下(抵抗法にて)使用温湿度範囲-10~50℃/5~95%RH(結露無き事)保存温湿度範囲-20~70℃/5~95%RH(結露無き事)絶縁階級E種相当絶縁抵抗500V DC 100MΩmin.(常温常湿にてリード線-ケース間)絶縁耐力500V AC 50Hz 1min.誤差【静止角度】±10%ステップ角度1.8°/step
ローラーコンベアー用スタンド エスコローラーコンベアー用スタンドエスコ
10,700税込11,770
1台
当日出荷から8日以内出荷
材質スチール
配線止 粘着付 4Fシリーズ BEAVER(ビーバー)配線止 粘着付 4FシリーズBEAVER(ビーバー)
289税込318
1パック(4個)ほか
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
ステップル #1 16個入 BEAVER(ビーバー)ステップル #1 16個入BEAVER(ビーバー)
139税込153
1パック(16個)
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
アズワン品番64-3237-22
ステップル 20mm 16個入 BEAVER(ビーバー)ステップル 20mm 16個入BEAVER(ビーバー)
139税込153
1パック(16個)
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
寸法(mm)20アズワン品番64-3237-21
ステップル 16mm 17個入 BEAVER(ビーバー)ステップル 16mm 17個入BEAVER(ビーバー)
139税込153
1パック(17個)
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
寸法(mm)16アズワン品番64-3237-20
ステップル 12mm 18個入 BEAVER(ビーバー)ステップル 12mm 18個入BEAVER(ビーバー)
139税込153
1パック(18個)
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
寸法(mm)12アズワン品番64-3237-19
ネットピン ブルー 205個入 BEAVER(ビーバー)ネットピン ブルー 205個入BEAVER(ビーバー)
139税込153
1パック(205個)
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
アズワン品番64-3237-18
発光タイミング測定プローブ(O/Eプローブ) ND精工発光タイミング測定プローブ(O/Eプローブ)ND精工
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
光源の発光タイミングを簡単に確認できます。 高速現象への対応 広い変換周波数帯域により、高速な変化を捉えることが可能です。 光入力が容易 光ファイバ(プラスチック・オプティカル・ファイバ)入力方式により、被測定光を容易に取得が可能となるため面倒な光軸調整を簡素化できます。 オシロスコープへの接続が容易 BNCコネクタ出力となっている為、オシロスコープやデータロガーに簡単に接続でき、波形の観測や解析が可能です。
仕様暗電流:0.1 nA寸法(mm)ペン型POFプローブ:Φ8×約130、受光面:0.4質量(g)150、ペン型POFプローブ:50感度受光:0.52 A/W at λp波長(nm)最大感度(λp):760波長範囲(nm)感度:320~1000受光素子シリコンPINフォトダイオード本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×42×30

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品(新商品)