3,153件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニエアニッパー・本体・長刃付 アインツミニエアニッパー・本体・長刃付アインツ
44,980税込49,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。 用途に合わせて様々なカットに対応する事ができます。
形状正長刃動作引く
ミニエアニッパー・本体・薄刃付 アインツミニエアニッパー・本体・薄刃付アインツ
26,980税込29,678
1個
当日出荷
刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。 用途に合わせて様々なカットに対応する事ができます。
トラスコ品番388-8409形状薄刃幅(mm)20高さ(mm)50.6奥行(mm)76.5動作引く切断能力(Φmm) 樹脂軟質:1.7(2.26[[MM2]])切断能力(mm)ABS樹脂Φ1.7(2.26[[MM2]])
替刃・クイキリ刃・ミニエアーニッパー用 アインツ替刃・クイキリ刃・ミニエアーニッパー用アインツ
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアーニッパー(小型・中型)の替刃です。
吸着金具・回止式 アインツ吸着金具・回止式アインツ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。 吸着パッドの装着が簡単に行えます。 六角シャフトによる回止構造です。
吸着金具・ラージ用 アインツ吸着金具・ラージ用アインツ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。 吸着パットの装着が簡単に行えます。 シャフトが太い為、大型ワークの取出しに最適。
取付接続:PT1/8
吸着金具アジャスター・ミニ用 アインツ吸着金具アジャスター・ミニ用アインツ
679税込747
1個
翌々日出荷
吸着金具を先端に取付ける事で延長することができます。
取付接続:M10(P=1.0)径(Φmm)19.6
ランナーチャックES(センサー付) アインツランナーチャックES(センサー付)アインツ
23,980税込26,378
1個
当日出荷
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 取付はネジ穴 (M3)とジャングルジムシリーズф8の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-3トラスコ品番387-8802材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)26取付3-M3高さ(mm)9タイプ近接センサー付奥行(mm)71.2
ミニシリンダー・MCEー10S(押出) アインツミニシリンダー・MCEー10S(押出)アインツ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWの取り付けが可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
トラスコ品番388-6804ストローク(mm)10幅(mm)48高さ(mm)28タイプ押出奥行(mm)48取付穴4.5×5出力(N)押し:110、引き:20
マイクロミニシリンダー・スリム型 アインツマイクロミニシリンダー・スリム型アインツ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
本体同士をピッタリ合わせて取付可能です。 小型製品のチャックに最適です。 シリンダーロッド回り止め機能付き
幅(mm)14高さ(mm)18.6取付穴2-M3
シリンダーBKT・Φ20 アインツシリンダーBKT・Φ20アインツ
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
プロファイルやアルミプレート等に取付する際にご使用下さい。
トラスコ品番388-6829材質超ジュラルミン幅(mm)105高さ(mm)11奥行(mm)25適合サイズ(mm)20
ミニシリンダー・MCDR アインツミニシリンダー・MCDRアインツ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。
幅(mm)48高さ(mm)28取付穴4×5出力(N)押し:98、引き:19
当板・角型・白SW付・ミニシリンダー用 アインツ当板・角型・白SW付・ミニシリンダー用アインツ
6,698税込7,368
1個
当日出荷
スイッチ付なので製品確認として使用できます。
トラスコ品番217-8987材質シリコンゴム(設置面)幅(mm)50高さ(mm)17タイプ当板・角型・白SW付・ミニシリンダー用奥行(mm)28
精密ステージ フロントロックステージ X軸 ミラック光学精密ステージ フロントロックステージ X軸ミラック光学
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。 ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。
トラスコ品番208-1573質量(kg)0.04材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)1精度(μm)(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20表面処理(本体)梨地処理アルマイトアズワン品番64-8530-73耐荷重(N)19.6送り方式送りねじ式移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25ストローク(X距離)(mm)±8ハンドル一回転移動量(mm)0.5
アリ溝式ロングステージX軸 ミラック光学アリ溝式ロングステージX軸ミラック光学
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ロングステージはアルミ製で軽量、スリム、長ストロークのステージです。 表面からはM2のねじで、裏面からはM3のねじで両方向から取り付けが可能です。
椿本チエイン オフセットリンク 2ピッチオフセットリンク・2列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン オフセットリンク 2ピッチオフセットリンク・2列タイプ椿本チエイン
999税込1,099
1個
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用材質スチール列数2
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(割ピン形)・2列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(割ピン形)・2列タイプ椿本チエイン
45,980税込50,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用材質スチール列数2
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラチェン(割ピン形)・1列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラチェン(割ピン形)・1列タイプ椿本チエイン
14,980税込16,478
1本
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用材質スチール列数1
SMT 深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ) SMT(南海精工所)SMT 深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ)SMT(南海精工所)
719税込791
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。 高速性は接触シールによる限界があります。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)シールニトリルゴム(NBR)両側接触形(2RS)使用温度範囲(℃)-30~110精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
チューブブラシ [ナイロン製] 44.5×380mm エスコチューブブラシ [ナイロン製] 44.5×380mmエスコ
740税込814
1本
3日以内出荷
パイプなどの内面掃除に適しています
全長(mm)380材質(ブラシ部)ナイロン材質(柄部)スチールアズワン品番65-2107-69ブラシ寸法(mm)Φ44.5×100
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HV2 フリーベアコーポレーションフリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HV2フリーベアコーポレーション
3,198税込3,518
1個
当日出荷
従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りが追加しました。
トラスコ品番405-9704材質メインボール:スチール許容荷重(kg)100材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-6HV2 フリーベアコーポレーションフリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-6HV2フリーベアコーポレーション
2,998税込3,298
1個
当日出荷
従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りとテーパー仕様が追加しました。
仕様上向き用トラスコ品番405-9705材質メインボール:スチール許容荷重(kg)60材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
スライダーパネル5355  806748 サンコー(三甲)スライダーパネル5355 806748サンコー(三甲)
8,598税込9,458
1枚
当日出荷
コンテナーなどを滑らせて運ぶ為の樹脂製床置きパネルです。コロコンローラーの代わりとなり、設置、撤去が容易にできます。パネルの端部がテーパー形状になっているため、設置面に多少の段差があっても使用に支障ありません。
用途物を移動させたいところに使用工場や倉庫でのコロコン・スノコ・パレットの代わりにトラスコ品番204-6586種別SK-SP5355-BK材質ポリアセタール(POM)長さ(mm)535幅(mm)555厚さ(mm)11ブラック肉厚(mm)11外寸(mm)555×535×11
振動モーター エクセン振動モーターエクセン
54,980税込60,478特価
1台
当日出荷
強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。モーター内部にあるローター軸両端の偏心錘(ふりこ)が回転する事により強力な遠心力振動を発生します。モーター固定子をモールド固定する事により、振動による巻線の断線リスクを低減しています。IP66「防塵耐水形」に準拠した機密性の高い振動モーターです。本体の取付穴を複数類設けているので、設置面が狭い場所でも取付可能です。
三ツ爪バケットボルトナット スチール スリーエッチ三ツ爪バケットボルトナット スチールスリーエッチ
21,980税込24,178
1箱(100組)
当日出荷
爪が出ているためベルトに喰い込み滑りません。三爪ボルトと六角ナットで一組です。
用途バケットの取付。トラスコ品番808-6916材質スチール全長(mm)32高さ(mm)35ねじ径M10ベース幅(mm)32本体幅(mm)32
フレキシコ型コンベアーレーシング スリーエッチフレキシコ型コンベアーレーシングスリーエッチ
19,980税込21,978
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強力な接続が可能で耐久力もあります。コンベヤーベルト破損の修理にも使用できます。
用途コンベヤーベルトの接続、補修用に。材質スチール
バーカットHLタイプ BF15-HL 5M NH60 PP0.3黒 バーテックバーカットHLタイプ BF15-HL 5M NH60 PP0.3黒バーテック
53,980税込59,378
1巻
当日出荷
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択でき、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品REACH(第23次SVHC)対応製品HACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に。仕様3列植毛トラスコ品番805-1403材質PP(ブラシ材質)、TPE(ブラシ台)形状波線厚さ(mm)15全長(mm)5000ブラシ:黒全高(mm)100毛丈(mm)60フレーム高さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
【オーダー】QRH型 スチール製ローラコンベヤ 低床フレーム仕様 オークラ輸送機【オーダー】QRH型 スチール製ローラコンベヤ 低床フレーム仕様オークラ輸送機
10,750税込11,825
1台
7日以内出荷
【WEB限定】 オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。 Φ38ローラを使用した40H低床フレームタイプ。
用途40Hフレームを採用した低床仕様。全高46H。 従来より20H低くなりさらに便利に。 床面直置きエリアへの設置。 デッドスペースの少ない流動棚として。高さ(mm)H(搬送面):46全幅(mm)W:370、470、570、670、770ローラー幅(mm)RW:300、400、500、600、700機長(mm)L:500~3000材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)40H×30WRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38フレーム内幅(mm)FW:310、410、510、610、710ローラーピッチ(mm)P:50、75、100、150サービス分類オーダー・加工
EKローラーチェーン(標準形)用オフセットリンク ENUMAEKローラーチェーン(標準形)用オフセットリンクENUMA
159税込175
1個
当日出荷から翌々日出荷
EKローラーチェーン用のオフセットリンクになります。
材質スチール列数1RoHS指令(10物質対応)対応
EKローラーチェーン(2列形)用ジョイントリンク ENUMAEKローラーチェーン(2列形)用ジョイントリンクENUMA
179税込197
1個
当日出荷
EKローラーチェーン用のジョイントになります。
材質スチール列数2RoHS指令(10物質対応)対応
EKローラーチェーン(2列形) ENUMAEKローラーチェーン(2列形)ENUMA
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチール列数2列
EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形) ENUMAEKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)ENUMA
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。
用途特殊雰囲気での動力伝達・駆動用材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスポンプ 近江オドエアーサービスフレックスポンプ近江オドエアーサービス
98,980税込108,878
1個
8日以内出荷
サンプリング用カセットまたはカセットチューブを交換するだけで、多種類試料のサンプリングが可能です。 弁とチューブで構成されたカセットチューブを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます。
付属品カセットチューブ×1本寸法(mm)154×199×225質量(kg)3.5電源(V)AC100~240(50/60Hz)流量(L/min)4~5モーター出力(W)12接続口外径(Φmm)9
カメラスタンド SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンドSFC(エス・エフ・シー)
94,980税込104,478
1個
12日以内出荷
コンパクトながらカメラ取付部で上下、前後、左右、垂直調整、回転調整と5軸の調整が出来るカメラスタンドです。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、様々な実験にご使用いただけます。
耐荷重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
HIKMICRO ハイクマイクロ E&Bシリーズ用ポーチ HIKMICROHIKMICRO ハイクマイクロ E&Bシリーズ用ポーチHIKMICRO
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
ショルダーストラップ付きのソフトポーチです。サーモグラフィカメラを衝撃や汚れから保護し、持ち運びを容易にします。
トルクリミッタ(8TC)用軸取付フランジ 三共製作所トルクリミッタ(8TC)用軸取付フランジ三共製作所
35,980税込39,578
1個
10日以内出荷
8TC用オプション
用途ハブを相手軸に取付ける為のフランジです。RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ(6TC)用軸取付フランジ 三共製作所トルクリミッタ(6TC)用軸取付フランジ三共製作所
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
6TC用オプション
用途ハブを相手軸に取付ける為のフランジです。ボルト締付トルク(N・m)(参考)8.3RoHS指令(10物質対応)対応
ベビーコンベヤ 船底型 光洋機械産業ベビーコンベヤ 船底型光洋機械産業
559,800税込615,780
1台
20日以内出荷から59日以内出荷
ベルト受けは舟底型 フレームはスチール製とアルミ製 中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適ベルト幅(mm)300出力(W)400電源コード(m)3ベルト速度(m/min)30/36
ウインチ脚 光洋機械産業ウインチ脚光洋機械産業
289,800税込318,780
1台
20日以内出荷から59日以内出荷
オムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAKA***B相当> ダイヤトレンドオムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAKA***B相当>ダイヤトレンド
6,280税込6,908
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】3000r/min  ; 50W、 100W、 200W、 400W【200V】3000r/min  ; 50W、 100W、 200W、 400W、 750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上仕上外径(mm)4.6シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGB***BR相当> ダイヤトレンドオムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGB***BR相当>ダイヤトレンド
16,870税込18,557
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)12.7シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品(新商品)