絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(1)
  • ハーフェレ(535)
  • ホシモト(167)
  • イマオコーポレーション(141)
  • 矢崎化工(63)
  • TRUSCO(61)
  • 岩田製作所(58)
  • TMEHジャパン(54)
  • LAMP(スガツネ工業)(49)
  • ジョー・プリンス竹下(29)
  • エスコ(28)
  • ノーブランド(23)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(20)
  • 栃木屋(17)
  • 東栄管機(16)
  • エニダイン(15)
  • TURNUS(11)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(9)
  • ユーエイキャスター(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍵番号 TAKIGEN(タキゲン)鍵番号TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
黄銅製グリーンボルト(セムス仕様) TAKIGEN(タキゲン)黄銅製グリーンボルト(セムス仕様)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじとワッシャーが一体になっているセムス仕様のため、取付けの作業性が向上します。 商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付け可能です。 雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締めることができます。
用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器材質黄銅線(C2700W)表面処理頭部:アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)
キー TAKIGEN(タキゲン)キーTAKIGEN(タキゲン)
649税込714
1個
当日出荷
薄型マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)薄型マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)
415税込457
1個
当日出荷
厚み3mmの薄型サイズ。 ネオジム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。
用途キャビネット吸着力(N)26材質マグネット:ネオジム、本体・受板:ステンレス鋼板(SUS430)厚さ(mm)1.5質量(g)17表面処理ニッケルめっき/クリア塗装、本体・受板:光沢バレル研磨
水抜きキャップ TAKIGEN(タキゲン)水抜きキャップTAKIGEN(タキゲン)
222税込244
1個
当日出荷
筐体内に溜まった水を排出します。 Oリングを内蔵し、緩み防止と取付け穴の止水性があります。 筐体内外の温度差が減少し、結露による水溜まりを防止します。
用途小型配電盤・制御盤材質AES樹脂質量(g)4.7パネル穴径(Φmm)20.2
「CP-30-WGO-1」用虫よけキャップ TAKIGEN(タキゲン)「CP-30-WGO-1」用虫よけキャップTAKIGEN(タキゲン)
110税込121
1個
当日出荷
材質AES樹脂質量(g)0.5
インジケーター付宅配ボックスラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)インジケーター付宅配ボックスラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
4,847税込5,332
1個
5日以内出荷
戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。 鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。 (解錠時は鍵が必要です) 鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。 インジケーター付のため、荷物が届いているか一目で分かります。 非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。
用途戸建向けの宅配ボックス付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)235最大適合板厚(mm)2.5鍵違い数1500通り
プッシュラッチ TAKIGEN(タキゲン)プッシュラッチTAKIGEN(タキゲン)
1,305税込1,436
1個
5日以内出荷
樹脂製のため軽量のワンタッチラッチ錠です。 ボタン操作がソフトに行えます。 CP-882より操作性がUPし、コストダウンしました。 (取付けに互換性はありません)
用途屋内の軽量扉など材質ポリアセタール(POM)グレー質量(g)121
グロメット TAKIGEN(タキゲン)グロメットTAKIGEN(タキゲン)
29税込32特価
1個
当日出荷から翌日出荷
宅配ボックスラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)宅配ボックスラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷
戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。 鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。 (解錠時は鍵が必要です) 鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。 非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。
用途戸建向けの宅配ボックス付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー矢印シール(回転/白2枚・直線/赤1枚)材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)165最大適合板厚(mm)4鍵違い数500通り
抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
ワンタッチファスナー TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチファスナーTAKIGEN(タキゲン)
370税込407
1袋(10個)
当日出荷
ねじを使わずにパネルや厚みのある設置物も簡単に取付けることができます。 不要な部分はニッパーで簡単にカットできます。 難燃性樹脂(UL94 V-0)を使用
用途パネルの取付材質ポリアミド(PA6)質量(g/個)0.6
「CP-482」用台座 TAKIGEN(タキゲン)「CP-482」用台座TAKIGEN(タキゲン)
434税込477
1個
5日以内出荷
樹脂製のため軽量のワンタッチラッチ錠です。 ボタン操作がソフトに行えます。 CP-882より操作性がUPし、コストダウンしました。 (取付けに互換性はありません)
用途屋内の軽量扉など材質ABS樹脂グレー質量(g)70
強力密閉締付ファスナー TAKIGEN(タキゲン)強力密閉締付ファスナーTAKIGEN(タキゲン)
2,664税込2,930
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 締付力が強力です。 ロック装置が付いているため、振動などで誤解錠することを防ぎます。
用途計測機器・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)65表面処理バレル研磨
六角レンチ締付ファスナー TAKIGEN(タキゲン)六角レンチ締付ファスナーTAKIGEN(タキゲン)
9,067税込9,974
1個
5日以内出荷
別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。 さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。
用途航空機・船舶・車両・通信機器・測定機器材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、キー:黄銅線・黄銅異型棒質量(g)115表面処理本体:切削仕上、キー:ニッケルめっき(MBNi)寸法W1(mm)22寸法W2(mm)16
非常用電源キャップ TAKIGEN(タキゲン)非常用電源キャップTAKIGEN(タキゲン)
16,088税込17,697
1個
7日以内出荷
重要配電盤の緊急電源供給口をしっかりガードします。 優れた防水・防塵仕様です。 錠前は0200・TAK70・TAK80タイプのシリンダーが組込み可能です。 アメリカン電機社製フランジインレット3325系列と同じ取付けピッチの製品と共締めができます。 また、防水用丸蓋としてアメリカン電機社製W701-3が取付けられます。
用途配電盤などの緊急電源供給口の保安、鍵穴・ハンドル穴などの保護仕様鍵違い材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)1012表面処理エポキシ樹脂焼付塗装
シリンダー付ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)シリンダー付ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動します。 鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
用途自動販売機・配分電盤・制御盤付属品キー2本材質本体:ステンレス鋼板(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒、キー:黄銅板質量(g)250表面処理本体:光沢バレル研磨、シリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)TAK80
難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)難燃性膜付グロメットTAKIGEN(タキゲン)
38税込42
1個
翌日出荷
キー TAKIGEN(タキゲン)キーTAKIGEN(タキゲン)
439税込483
1個
当日出荷から翌日出荷
密閉用小型連動ハンドル用パイプ TAKIGEN(タキゲン)密閉用小型連動ハンドル用パイプTAKIGEN(タキゲン)
2,617税込2,879
1個
4日以内出荷
長さ(mm)790材質(パイプ)ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60696

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(新商品)