絞り込み
ブランド
  • ジョプラックス
  • WTB(14)
  • GAONA(ガオナ)(13)
  • 近畿製作所(5)
  • JTC(5)
  • CKD(4)
  • ベッセル(3)
  • TRUSCO(2)
  • マキタ(2)
  • ヤマトエンジニアリング(2)
  • いけうち(2)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • 日平機器(1)
  • ノーブランド(1)
  • HASCO(1)
  • ハゼット(1)
  • フローバル(1)
  • 香取組製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エラストマー製ソフトロングノズル ジョプラックス

    エラストマー製ソフトロングノズル

    ジョプラックス
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    ソフトタイプのよく曲がるロングノズルです。接触しても対象物を傷つけにくいです。
    用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に金型やメッキ品のエアーブロー作業にエアーブロー作業時のキズ対策に。トラスコ品番382-6803適合機種ジョプラスターシリーズ材質ノズル部:エラストマー、ナット部:PA接続口径M14×1.0メネジ全長(mm)140色灰使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)8適合流体エアー外径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応ノズル取付口M14×1.0メネジ
  • ラウンドノズル ジョプラックス

    ラウンドノズル

    ジョプラックス
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    衝突力、直進性に優れ、減音、軽量でコンパクト設計を実現しました。局所狙いの集中ブローで作業性の高いプラスチック製エアノズルです。
    用途各種エアーブローに局所狙いの集中ブローに減音用サイレンサーに。トラスコ品番106-7090材質本体:ポリアセタール(POM)幅(mm)28接続口径R1/4全長(mm)45色黒使用空気圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)1.0×13穴適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
エアーガン・スプレーノズル(新商品)