絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- WTB(14)
- GAONA(ガオナ)(13)
- 近畿製作所(5)
- JTC(5)
- CKD(4)
- ベッセル(3)
- TRUSCO(2)
- マキタ(2)
- ジョプラックス(2)
- ヤマトエンジニアリング(2)
- いけうち(2)
- CEJN(セイン)(2)
- エスコ(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- 日平機器(1)
- ノーブランド(1)
- HASCO(1)
- ハゼット(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

OSHA規格対応 ワンタッチ管継手用ノズル
SMC¥879~税込¥967~1個当日出荷から7日以内出荷OSHA規格(1910.242(B))に準拠 吐出口は密封されない構造。 作業者がノズルに接触しても30psiの圧力しか作用しない安全設計。 (使用圧力:0.5MPa以下) CO2排出量(空気消費量)42%削減 低騒音:最大8dB(A)低減 ※従来品:ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ)KN-Q10A-200との比較最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応ノズル径(Φmm)1.8相当ワンタッチ管継手サイズΦ10
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個5日以内出荷タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。 IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減質量(g)300最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気操作力(N)10以下RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター無し