絞り込み
ブランド
- 橋本クロス
- PISCO(ピスコ)(6)
- TRUSCO(2)
- 日本精器(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- 栗田製作所(1)
- I-TOOL(1)

エアーフィルターコンパクトタイプ
橋本クロス¥2,898税込¥3,1881本当日出荷難燃性の素材を使用しています。簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減します。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして制御盤吸気口のプレフィルターとして。トラスコ品番191-8340材質ポリエステル幅(mm)140色ブラック高さ(mm)215奥行(mm)65パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×45×195外寸法・間口(mm)140
ロールフィルター ポリエステル(難燃タイプ)
橋本クロス¥39,980税込¥43,9781箱当日出荷様々な機械のプレフィルターとして使用できます。用途コンプレッサー・オイルコンディショナーのプレフィルターとして。トラスコ品番111-3620材質ポリエステル幅(mm)700長さ(m)100