絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(1)
  • SMC(29)
  • CEJN(セイン)(18)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • TRUSCO(2)
  • 橋本クロス(2)
  • フルード工業(2)
  • 日本精器(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • ヤマダコーポレーション(1)
  • 栗田製作所(1)
  • I-TOOL(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドレンセパレータ FXシリーズ CKD

    ドレンセパレータ FXシリーズ

    CKD(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から44日以内出荷
    軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。 水分分離効率:99%です。 サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。 エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。 適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。 FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
    用途圧縮空気中の水分を分離する用途に使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向標準流れ(左→右)水滴分離効率(%)99
  • 高耐久機器HPシリーズ エアブースタ(エア増圧器) CKD

    高耐久機器HPシリーズ エアブースタ(エア増圧器)

    CKD
    43,675税込48,043
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    電源レスで一次圧の2倍の高圧エアを生成するエアブースタ(エア増圧器)です。 既存の圧縮エア設備を生かし、必要な箇所だけ増圧して、工場の省エネに貢献します。 長寿命機器により工場のトータルコストを低減します。 シリンダ部はパッキン部の設計を最適化、バルブには長寿命4Gシリーズを採用し従来比2倍以上の耐久性を実現しました。 メーカー従来品ABP-12の独自技術を採用し、安定稼働を実現しました。 金属衝突部を無くし、メーカー従来品より、10dBダウンし、低騒音化を実現しました。(※メーカー測定条件による)
    用途必要な箇所だけ圧縮エアを増圧する用途に・ロボット用ハンドでの把持力アップ・狭小部のシリンダ推力アップ接続口径Rc1/4(下面、背面Rc1/8)ねじの種類Rcねじ(本体配管)使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.99最低使用圧力(MPa)0.2設定圧力範囲一次圧+0.1MPaから一次圧の2倍相当まで(最高0.99MPa)耐圧力(MPa)1.5流量(m3/min[ANR])流量特性グラフ確認増圧比最大2倍(相当)周囲温度(℃)0~50(但し、凍結なきこと)給油不可耐久性1000万回(公称)
  • 部品(フィルタ(ボウル組立 メタルボウルオートドレンNCタイプ)) CKD

    部品(フィルタ(ボウル組立 メタルボウルオートドレンNCタイプ))

    CKD
    7,595税込8,355
    1個
    6日以内出荷
    部品名称メタルボウル組立(屋外用)
  • 部品(フィルタ(ボウル組立 メタルボウルオートドレンNOタイプ)) CKD

    部品(フィルタ(ボウル組立 メタルボウルオートドレンNOタイプ))

    CKD
    7,595税込8,355
    1個
    6日以内出荷
    部品名称メタルボウル組立(屋外用)
  • 部品(フィルタ(ボウル組立 メタルボウルコック付)) CKD

    部品(フィルタ(ボウル組立 メタルボウルコック付))

    CKD
    3,713税込4,084
    1個
    6日以内出荷
    部品名称メタルボウル組立(屋外用)
空圧補器(新商品)