絞り込み
ブランド
- マキタ
- フローバル(3)
- 日立産機システム(2)
- パオック(2)
- AIR WAVE(和コーポレーション)(1)
- ツツミ工業(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)

エアコンプレッサ 11L
マキタ¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷長さ(mm)517幅(mm)322質量(kg)15高さ(mm)348種類低騒音最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.5[46](タンク内)定格出力(kW)1.2運転方式圧力センサー式電源(単相/V)100
エアコンプレッサ 16L
マキタ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷種類低騒音定格出力(kW)1.2運転方式圧力センサー式最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])4.5(タンク内)電源(単相/V)100