絞り込み
ブランド
- フローバル
- マキタ(3)
- 日立産機システム(2)
- パオック(2)
- AIR WAVE(和コーポレーション)(2)
- SMC(1)
- ツツミ工業(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
特価

静音オイルレスエアーコンプレッサー アルミタンク仕様 21L
フローバル¥67,980税込¥74,7781個翌々日出荷軽量+クリーンエアー+静音 アルミ製だから軽量でサビにくい メンテナンスフリーのオイルレス方式 静音タイプで会話も作業もラクラク エアーツールに強い中型タイプ。アルミ製タンクがドレン水による内部のサビから解放してくれます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途釘打ち機 ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン エアースプレー塗装 車・自転車タイヤ空気入れに種類小型本体質量(kg)17.4消費電力(W)(50/60Hz)750/850設定圧力(MPa)0.8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)108/135最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2)エアータンク容量(L)21電動機(kW)0.75(1HP)
アルミエアータンク
フローバル¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷軽量+クリーンエアー+静音 アルミ製だから軽量でサビにくい メンテナンスフリーのオイルレス方式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途釘打ち機 ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン エアースプレー塗装 車・自転車タイヤ空気入れに種類軽量最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.78(8.0)本体質量(kg)約3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×250×312設定圧力(MPa)0.78潤滑方式オイルレスエアータンク容量(L)24
静音オイルレスエアーコンプレッサー アルミタンク仕様 8L
フローバル¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷軽量+クリーンエアー+静音 アルミ製だから軽量でサビにくい メンテナンスフリーのオイルレス方式 静音タイプで会話も作業もラクラク DIYに最適な小型タイプ。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途釘打ち機 ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン エアースプレー塗装 車・自転車タイヤ空気入れに種類小型本体質量(kg)14.8消費電力(W)(50/60Hz)580/650設定圧力(MPa)0.8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)80/102最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2)エアータンク容量(L)8電動機(kW)0.55(3/4HP)