絞り込み
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)
  • モノタロウ(4)
  • 千代田通商(97)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(27)
  • 十川産業(22)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(20)
  • 中部ビニール工業(19)
  • TOYOX(トヨックス)(18)
  • カクイチ(16)
  • 岩崎製作所(14)
  • TRUSCO(13)
  • 八興(12)
  • コックスリール(12)
  • 築地製作所(11)
  • AMBIX(アンビックス/旧:加島)(8)
  • EVUC(エバック)(8)
  • 潤工社(7)
  • ツツミ工業(7)
  • 十川ゴム(6)
  • ヤマダコーポレーション(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)耐油OKエクセル-100BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維特性耐油
エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 黒BRIDGESTONE(ブリヂストン)
419税込461
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
耐油OKエクセル-150 BRIDGESTONE(ブリヂストン)耐油OKエクセル-150BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高温作動油、高温エアー対応。豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。高温エアー移送用最高使用圧力(MPa)1輸送物温度範囲(℃)-40~150(油)、-40~120(エア)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、高温エアー特性耐油
ウォーターホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)ウォーターホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途一般送水用最高使用圧力(MPa)0.5輸送物温度範囲(℃)0~50使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造筋入補強層合成繊維適合流体
PA03-DA(エアー専用ホース) BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA03-DA(エアー専用ホース)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
769税込846
1本
翌日出荷から3日以内出荷
従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。
用途エアー専用最高使用圧力(MPa)3.5輸送物温度範囲(℃)-40~60使用可能雰囲気温度(℃)-40~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維
金型温調用温水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)金型温調用温水ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用最高使用圧力(MPa)1輸送物温度範囲(℃)-30~120使用可能雰囲気温度(℃)-30~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維
スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズBRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,998税込4,398
1本
翌日出荷から3日以内出荷
用途スチーム洗浄専用最高使用圧力(MPa)2最小破壊圧力(MPa)12適合流体スチーム流体温度(℃)4~210推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質内管・外被:耐熱性合成ゴム補強層1W外被:黒特性耐熱性
エクセルカラーホース 黄 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 黄BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に輸送物温度範囲(℃)0~60使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム補強層合成繊維外被構造筋入
エクセルカラーホース 赤 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 赤BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に輸送物温度範囲(℃)0~60使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム補強層合成繊維外被構造筋入
エクセルカラーホース 緑 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 緑BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
エクセルカラーホース 青 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 青BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ専用口金具 BRIDGESTONE(ブリヂストン)スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ専用口金具BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
材質SS・SC相当鋼流体温度(℃)4~210適合流体スチーム特性耐熱性
吸余水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)吸余水ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途動噴用吸水管・余水管兼用最高使用圧力-95kPa~0.3MPa輸送物温度範囲(℃)0~50使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外被:合成ゴム外被:赤外被構造筋入補強層合成繊維使用流体特性軽量、屈曲性
グラウトホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)グラウトホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
15,980税込17,578
1本
翌日出荷から5日以内出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途セメントミルク注入用最高使用圧力(MPa)3輸送物温度範囲(℃)0~50使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑使用流体セメントミルク特性軽量、屈曲性
ホース(新商品)