絞り込み
ブランド
  • AMBIX(アンビックス/旧:加島)
  • モノタロウ(4)
  • 千代田通商(97)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(28)
  • 十川産業(22)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(21)
  • 中部ビニール工業(19)
  • TOYOX(トヨックス)(18)
  • カクイチ(16)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14)
  • 岩崎製作所(14)
  • TRUSCO(13)
  • 八興(12)
  • コックスリール(12)
  • 築地製作所(11)
  • EVUC(エバック)(8)
  • 潤工社(7)
  • CEJN(セイン)(7)
  • ツツミ工業(7)
  • 十川ゴム(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースカバー AHCシリーズ シングル巻タイプ AMBIX(アンビックス/旧:加島)ホースカバー AHCシリーズ シングル巻タイプAMBIX(アンビックス/旧:加島)
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
油圧ホースを取り外すことなく装着できる、面ファスナー式後付けタイプの保護カバーです。 耐摩耗性のあるナイロン6製2520Dの高強度フィラメントを使用した生地を採用しておりますので油圧ホースを外的干渉からしっかり保護いたします。 また、特殊なバックコーティングをしておりますので、カットしてもほつれにくくなっております。
用途ホースの保護用材質生地:ナイロン6 / 面ファスナー:ナイロン6、ナイロン66長さ(m)10使用環境温度(℃)-40~100耐摩耗性7000回以上(ISO6945)RoHS指令(10物質対応)対応
モレンセン(R)(簡易油止め栓) AMBIX(アンビックス/旧:加島)モレンセン(R)(簡易油止め栓)AMBIX(アンビックス/旧:加島)
18,980税込20,878
1セット(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
モレンセン®;はオイルや化学薬品が配管やホースから漏れるのを最小限に抑えます。油圧、化学薬品を扱う現場の安全、清潔さを保ちます。また、作業時の油圧、化学薬品ラインへの異物混入防止にもご使用いただけます。 取付に関しては、王具を必要とせず、ねじ込むだけですので簡単にご使用いただけます。1本で複数の内径をカバーできるのでキャップボルトのように何個も持ち歩く必要がございません。 使用後、洗浄をしていただくことにより、繰り返しご使用いただけます。 ★取付簡単! 挿入して、ひねって止めるだけ
材質NBRオレンジ使用環境温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
ホースカバー AHCシリーズ ダブル巻タイプW AMBIX(アンビックス/旧:加島)ホースカバー AHCシリーズ ダブル巻タイプWAMBIX(アンビックス/旧:加島)
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷
より飛散低減効果を高めるため、二重巻き構造にしたホースカバーです。二重構造のため、耐摩耗性も飛躍的に向上しており、油飛散の衝撃も2回吸収するため、飛散低減効果も向上しております。 面ファスナー式ですので油圧ホースを取り外すことなく簡単に装着でき、メンテナンスのときのホースの確認も簡単に行うことが出来ます。
用途ホースの保護用材質生地:ナイロン6 / 面ファスナー:ナイロン6、ナイロン66長さ(m)10使用環境温度(℃)-40~100耐摩耗性10500回以上(ISO6945)RoHS指令(10物質対応)対応
ホースプロテクター AHPシリーズ ほつれ防止タイプHB AMBIX(アンビックス/旧:加島)ホースプロテクター AHPシリーズ ほつれ防止タイプHBAMBIX(アンビックス/旧:加島)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
油圧ホース用保護スリーブのハイグレードモデルです。特殊加工をしておりますので生地がほつれにくくなっており、カット後の端末処理の必要がございません。 工数削減に貢献出来、火を使わないので安全にご使用いただけます。また、耐摩耗性能にも非常に優れており(SDの約2倍)、油の飛散低減効果もスタンダードタイプより向上しております。
用途ホースの保護用材質ナイロン6使用環境温度(℃)-40~100耐摩耗性60000回(ISO6945)RoHS指令(10物質対応)対応
ホースプロテクター AHPシリーズ スタンダードタイプ AMBIX(アンビックス/旧:加島)ホースプロテクター AHPシリーズ スタンダードタイプAMBIX(アンビックス/旧:加島)
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
建機や機械設備などの油圧ホース向け保護スリーブです。万が一油圧ホースがバーストした場合、油の飛散を低減いたします。 ナイロン6製フィラメントできめ細かく織られているため、耐摩耗性に優れ、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護します。また、紫外線や雨などによる油圧ホースの劣化を低減いたします。
用途ホースの保護用材質ナイロン6使用環境温度(℃)-40~100耐摩耗性60000回(ISO6945)RoHS指令(10物質対応)対応
バーストロックワイヤー〈安全対策〉 AMBIX(アンビックス/旧:加島)バーストロックワイヤー〈安全対策〉AMBIX(アンビックス/旧:加島)
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
バーストロックワイヤーは、作業者と作業現場の安全の為、すべての加圧されたホースにご使用いただけます。油圧・エアーホースなどがカプラーから外れた場合や、バーストした場合などのホースの暴れを抑制する安全対策ワイヤーです。 各ループエンドへの特殊スプールの採用により、他のスチール製ワイヤーとは異なり、油圧ホースが暴れる力を利用しホースを締め付ける構造になっている為、万が一の場合ホースがループから抜けてしまうリスクを最大限まで低減いたします。 ★安全確保に
用途安全対策材質Znシルバー使用環境温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントカバー AHJC (キンク防止材) AMBIX(アンビックス/旧:加島)ジョイントカバー AHJC (キンク防止材)AMBIX(アンビックス/旧:加島)
24,980税込27,478
1袋(10本)
4日以内出荷
高圧洗浄用ホースなどのキンク防止材です。ホースは金具加締め部に応力が集中しやすく、繰り返し加圧されることにより破損しやすくなります。 ジョイントカバーは金具加締め部にかかる力をゴムの弾性で緩和し、ホースの損傷を低減します。スプリング製品などとは違い、ホースを傷つけることが無く安全にホースの取り扱いが可能です。 ★キンク口元の曲げ対策に効果バツグン!!
用途ホースの保護用材質NR使用環境温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
スポットガード SPG (部分干渉保護材) AMBIX(アンビックス/旧:加島)スポットガード SPG (部分干渉保護材)AMBIX(アンビックス/旧:加島)
7,798税込8,578
1袋(10個)ほか
4日以内出荷
ホース同士の干渉や、周辺部材との干渉によるホースの損傷を防ぎ、ホースの寿命を延ばします。 スポットガードのくぼみに合わせ耐候性結束バンドで結束するだけで取り付けが可能です。 ホースプロテクター・カバーと合わせてご使用いただきますと、より効果的です。★鉄道車両用材料燃焼性試験 極難燃性判定★ホースの干渉損傷を未然に防ぐ!!
用途ホースの保護用材質EPDM使用環境温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
ホース(新商品)