絞り込み
ブランド
- 共栄産業
- モノタロウ(4)
- AMBIX(アンビックス/旧:加島)(8)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14)
- CEJN(セイン)(7)
- EVUC(エバック)(8)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(26)
- TOYOX(トヨックス)(18)
- TRUSCO(13)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(18)
- カクイチ(16)
- コックスリール(12)
- ツツミ工業(7)
- 中部ビニール工業(17)
- 八興(12)
- 十川ゴム(6)
- 十川産業(22)
- 千代田通商(97)
- 岩崎製作所(11)
- 潤工社(7)
- 築地製作所(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

超高圧グラウトホース PG420
共栄産業¥109,800~税込¥120,780~1本7日以内出荷土木工事・基礎工事に欠くことのできないセメントミルクの高圧圧送専用ホースです。用途土木・セメントミルク圧送材質口金具:鉄メッキ付色ブラック長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)42最小曲げ半径(mm)200金具口金具:両端No.5材質(カバー)外面カバー:耐候性・耐摩耗性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)126補強層硬鋼線材質(チューブ)内面チューブ:耐摩耗性・耐アルカリ性合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
『コンプレッサー・空圧機器・ホース(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら