絞り込み
ブランド
  • 十川ゴム
  • モノタロウ(4)
  • AMBIX(アンビックス/旧:加島)(8)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14)
  • CEJN(セイン)(7)
  • EVUC(エバック)(8)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(27)
  • TOYOX(トヨックス)(18)
  • TRUSCO(13)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(18)
  • カクイチ(16)
  • コックスリール(12)
  • ツツミ工業(7)
  • 中部ビニール工業(17)
  • 八興(12)
  • 十川産業(22)
  • 千代田通商(97)
  • 岩崎製作所(11)
  • 潤工社(7)
  • 築地製作所(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般油圧配管用ホースF-35 十川ゴム

    一般油圧配管用ホースF-35

    十川ゴム
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1巻
    3日以内出荷
    低・中圧用
    材質内面層:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面層:耐油性・耐候性合成ゴム流体一般作動油最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14.0流体温度範囲(℃)-40~+100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • 布巻式サンドブラストホース 十川ゴム

    布巻式サンドブラストホース

    十川ゴム
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1巻
    5日以内出荷
    サンドブラストホースは、安定した耐久性で広くご使用いただいております。
    材質内面ゴム:NR/BR、外面ゴム:NR/SBR流体砂、スチールグリッド長さ(m)20構造2CP最高使用圧力(MPa)0.7外観外面布目付流体温度範囲(℃)0~+60推奨雰囲気温度(℃)-20~+60
  • 耐油ローリーホース 十川ゴム

    耐油ローリーホース

    十川ゴム
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻
    5日以内出荷
    用途にマッチした合理的なホース
    流体原油、重油、軽油、灯油、ガソリン等使用圧力範囲(MPa)-0.08~0.5構造2CP×1W外観ジャバラ(布目付)流体温度範囲(℃)-20~+60推奨雰囲気温度(℃)-10~+40
  • セメントバラシャホース 十川ゴム

    セメントバラシャホース

    十川ゴム
    ¥89,980税込¥98,978
    1巻
    5日以内出荷
    作業性が向上 非常に軽く、曲げやすい十川ゴム独自のホース構造。耐候性に優れ厳しい冬場でもゴムの特性が生き、曲がりやすさは変わりません。 長寿命 ゴムの耐摩性を生かした特殊ホース構造を採用し、耐久性は群を抜いています。 安全構造 安全第一を考慮しており、ホースの損傷や破壊を少なくするよう工夫しております
    長さ(mm)カフ部:100全長(mm)3500流体セメント粉内径(Φmm)105、カフ部:112最高使用圧力(MPa)0.2外径(Φmm)カフ部:134使用温度(℃)80最小曲げ半径(mm)400概略質量(kg/m)16呼称100推奨雰囲気温度(℃)-10~+40
  • サンクイックホース JIS10K固定xルーズ(鉄) 十川ゴム

    サンクイックホース JIS10K固定xルーズ(鉄)

    十川ゴム
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1巻
    16日以内出荷
    流体圧縮空気、工業用水、冷却水など内径(Φmm)105構造2CP×1W×2CP最高使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)(参考値)128.6最小曲げ半径(mm)600概略質量(kg/m)6.3呼称100外観スムース(布目付)流体温度範囲(℃)-20~+60推奨雰囲気温度(℃)-10~+60
  • EPDMホース 十川ゴム

    EPDMホース

    十川ゴム
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1巻
    5日以内出荷
    希塩酸やアンモニア水溶液等の移送には、ホース内面にエチレンプロピレンゴム(EPDM)を採用したEPDMホースをご用命ください。
    材質内面ゴム:EPDM、外面ゴム:NR/SBR色黒長さ(m)20構造3P最高使用圧力(MPa)0.3外観外面布目付流体温度範囲(℃)0~+60推奨雰囲気温度(℃)-20~+60
ホース(新商品)