絞り込み
ブランド
  • 十川産業
  • モノタロウ(4)
  • 千代田通商(97)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(28)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(20)
  • 中部ビニール工業(19)
  • TOYOX(トヨックス)(18)
  • カクイチ(16)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14)
  • 岩崎製作所(14)
  • TRUSCO(13)
  • 八興(12)
  • コックスリール(12)
  • 築地製作所(11)
  • AMBIX(アンビックス/旧:加島)(8)
  • EVUC(エバック)(8)
  • 潤工社(7)
  • CEJN(セイン)(7)
  • ツツミ工業(7)
  • 十川ゴム(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》十川産業(75件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など最高使用圧力(MPa)1材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
透明ビニールチューブ 十川産業透明ビニールチューブ十川産業
3,998税込4,398
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用流体空気、水材質軟質ポリ塩化ビニールクリア使用温度範囲(℃)-5~60
匠のエアーホース 十川産業匠のエアーホース十川産業(23件のレビュー)
9,698税込10,668
1巻
当日出荷
従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。 新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)接続ワンタッチアルミカプラ使用流体空気金具部ワンタッチアルミカプラー特性滑り性最小曲半径(mm)20
サンスプリングホース SPシリーズ 十川産業サンスプリングホース SPシリーズ十川産業
359税込395
1本(1m)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水に適しています。 鋼線入構造により粉体等の輸送の際のアース線として使用可能です。
材質軟質PVCクリア使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水・粉体
食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》 十川産業食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》十川産業
4,998税込5,498
1巻
翌々日出荷から5日以内出荷
『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!バキューム・圧送に使用可能、耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
用途食品飲料水搬送使用流体食料飲料水材質軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60ホワイト
匠のエアーホース 6.5×10mm TKシリーズ 十川産業匠のエアーホース 6.5×10mm TKシリーズ十川産業
12,980税込14,278
1巻(30m)
当日出荷
超柔軟滑り性最上級新世代ソフトエアーホースの決定版ロック、回転、ワンタッチの超軽量アルミソケット装着
用途整備、板金、工具、建築用に仕様1メートル×30メートル入長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10アズワン品番64-3678-61
匠のエアーホース 8.5×12.5mm TACシリーズ 十川産業匠のエアーホース 8.5×12.5mm TACシリーズ十川産業
8,998税込9,898
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
超柔軟。滑り性最上級。新世代ソフトエアーホースの決定版。ロック、回転、ワンタッチの超軽量アルミソケット装着。
用途整備、板金、工具、建築用に使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5
導電エアーホース 十川産業導電エアーホース十川産業
139,800税込153,780
1巻
翌々日出荷
アース線の剥き出しが不用で作業効率アップ。確実なアースが可能!
用途塗装用帯電防止用配管材質ポリウレタン使用流体空気長さ(m)100最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60グリーン
塗装用ホース継手 十川産業塗装用ホース継手十川産業
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
継手種類メス適合ホースPB-easy 7・PB-7・Fub-easy 7材質接液部:SUS304、ナット:真鍮(無電解Niメッキ)
耐熱エコホース TEHシリーズ 十川産業耐熱エコホース TEHシリーズ十川産業
66,980税込73,678
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
非塩ビで油脂食品の使用が可能です。耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。食品・飲料水搬送に。
材質ポリオレフィン系エラストマークリア使用温度範囲(℃)-20~80使用流体食品・飲料水特性耐熱性・耐薬品性
耐油チューブ 十川産業耐油チューブ十川産業
26,980税込29,678
1箱(6巻)
翌々日出荷
農業機械などの燃料2次配管に最適です。
用途農業機械用材質軟質ポリ塩化ビニールピンク使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐油
MEGAハイプレッシャーホース 十川産業MEGAハイプレッシャーホース十川産業
86,980税込95,678
1巻
翌々日出荷
高弾性特殊配合と高圧補強構造にて低圧から高圧まで幅広く使用可能。 透明なので流体の目視確認が容易に可能、保守管理作業効率が格段に向上。
用途トンネル・ダム建設、工事現場、土木・建設工事のグラウトデリバリー使用流体水、化学薬品長さ(m)100最高使用圧力(MPa)4使用温度範囲(℃)-5~60透明特性高弾性、高圧補強構造
UB-easyエアーホース 十川産業UB-easyエアーホース十川産業
109,800税込120,780
1巻
翌々日出荷
柔軟性と耐圧性に優れ作業効率が向上します。
用途塗装吹き付けエアー用使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性柔軟性と耐圧性
サンペイントホース(FUB-easy) 十川産業サンペイントホース(FUB-easy)十川産業
189,800税込208,780
1巻
翌々日出荷
接液層にはフッ素樹脂を使用、油性及び水性塗料にも抜群の強さを発揮。
用途塗料、溶剤配管内径(Φmm)7使用流体塗料、溶剤材質内面フッ素樹脂外径(Φmm)10長さ(m)100最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60最小曲半径(mm)33ホワイト特性油性及び水性塗料にも抜群の強さ
サンペイントホース(PBアース線入り) 十川産業サンペイントホース(PBアース線入り)十川産業
91,980税込101,178
1巻
翌々日出荷
柔軟性と耐圧性に優れ、作業効率が向上します。
用途塗料、溶剤配管内径(Φmm)6.5使用流体塗料、溶剤材質ポリアミド/ポリウレタン樹脂外径(Φmm)10長さ(m)100最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60最小曲半径(mm)35ホワイト特性柔軟性と耐圧性
サンペイントチューブ(P) 十川産業サンペイントチューブ(P)十川産業
69,900税込76,890
1巻
翌々日出荷
柔軟性に優れ作業効率が向上します。
用途塗料、溶剤配管内径(Φmm)7使用流体塗料、溶剤材質ポリアミド/ポリウレタン樹脂外径(Φmm)10長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.5使用温度範囲(℃)-20~60最小曲半径(mm)45ホワイト特性柔軟性
FAチューブ 十川産業FAチューブ十川産業
109,800税込120,780
1巻
翌々日出荷
チューブ屈曲後の破裂圧保持力は従来のフッ素チューブに比べ抜群にアップしています。
用途塗料、溶剤配管・塗装ロボット配管使用流体塗料、溶剤材質内面フッ素樹脂長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60ホワイト特性破裂圧保持力
FA plus-easyチューブ 十川産業FA plus-easyチューブ十川産業
74,980税込82,478
1巻
翌々日出荷
導電帯が外層に有り、金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。 従来品に比べ水分バリア性に優れ2液式塗料にも最適です。
用途塗料、溶剤配管 塗装ロボット配管使用流体塗料、溶剤材質内面フッ素樹脂長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60ホワイト特性水分バリア性
コネクトチューブ(CH) 十川産業コネクトチューブ(CH)十川産業
10,980税込12,078
1巻
翌々日出荷
耐油性に優れ、工場内の空気配管に最適。
用途各種空圧機器用チューブ使用流体空気材質ポリウレタンブラック特性耐油
MEGA発泡ホース 十川産業MEGA発泡ホース十川産業
51,980税込57,178
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
発泡材使用で、ホースの表面に水滴がつきにくい。
用途印刷機、成形機の冷却水用(結露防止)材質PVC長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐油/耐圧/結露防止/柔軟性/つぶれ強さ
スーパーサンブレーホース 十川産業スーパーサンブレーホース十川産業
43,980税込48,378
1巻
当日出荷
高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触。クリア色で流体物の確認が容易です。 食品衛生法厚生省告示第20号適合
用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。長さ(m)100透明(ホワイトライン入り)仕様食品衛生法厚生省告示第20号適合トラスコ品番389-1178材質PVC質量(kg)26使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)22使用流体水/油特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ最小曲半径(mm)60
塗装用Y型継手 十川産業塗装用Y型継手十川産業
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
材質(本体/ナット)SUS303
ホース(新商品)