10ページ目: ホース(新商品)

413件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AT1コイル用継手M(メス・ニップル) 潤工社AT1コイル用継手M(メス・ニップル)潤工社
469税込516
1個
当日出荷
AT1コイル用継手
用途AT1コイル用RoHS指令(10物質対応)対応
極軟質ナイロンコイルチューブ 潤工社極軟質ナイロンコイルチューブ潤工社
2,798税込3,078
1本
当日出荷から6日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用 集中潤滑機器用 塗装機器用 化学プラント用 エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用 可動部の配管用材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60使用流体空気、水、油標準色適合管継手黄銅継手(使用流体:空気、水、油)ステンレス継手(使用流体:空気、水、油)RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ホース加締機 プロフレックス油圧ホース加締機プロフレックス
879,800税込967,780
1台
61日以内出荷
真空ゴム管 アラム真空ゴム管アラム
16,980税込18,678
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
材質天然ゴム長さ(m)1使用流体
塩ビダクトホース EE TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)塩ビダクトホース EETOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
12,980税込14,278
1本(1m)
3日以内出荷
曲げやすく軽量なので作業の省力化が図れます。 切断、取り付けが容易です。 室内の送・排気用、工場設備の送・排気、集塵用に適しています。
材質PVC内径×外径(Φmm)227×240.4定尺(m)(最大長さ)10許容曲げ半径(mm)225アズワン品番3-9508-24許容圧力(MPa)0.1/cm2
Pliovic GS ホース Contitech Contitech(コンチテック)Pliovic GS ホース ContitechContitech(コンチテック)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
Contitechホースパイプは、軽量で経済的な汎用ホース。 空気、水、多くのスプレー溶液を運ぶことが可能。 非導電性、最小電気抵抗は、1KVdc、1MΩ以上/インチ以上。 ARPMクラスB :中等耐油性 カバー、中等耐油性 強化
使用流体空気, 水温度範囲(℃)-23~70RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンボエアーホース NCRジャンボエアーホースNCR
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
工場および、その他一般サービスに於ける圧縮空気配管等に使用できます。
流体空気・水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-25~70ブラック
ウォーター デリバリーホース NCRウォーター デリバリーホースNCR
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
一般的な工場、建築および建設現場、農業その他の一般的なサービスにおける水と非腐食性流体の給排水に使用できます。
流体水・非腐食性の液体最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-20~+80ブラック
これエエやん エアホース GAONA(ガオナ)これエエやん エアホースGAONA(ガオナ)
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。 ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。
用途エアブローガン用ホース特性滑り性
これエエやん エアホース GAONA(ガオナ)これエエやん エアホースGAONA(ガオナ)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。 ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。
用途エアブローガン用ホース特性滑り性
耐圧ホース インダスオーパ カット品 カクイチ耐圧ホース インダスオーパ カット品カクイチ
1,198税込1,318
1本
翌日出荷から4日以内出荷
高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です 透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です 1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です
用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用 エアーツール、空圧機器配管用 工場機械設備の給排水用許容圧力(MPa)0~4.0許容曲げ半径(mm)200標準質量(g/m)535使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)25.0外径(Φmm)34.6材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂特性耐圧、弾性、透明性
散水/消防用 1.6MPa 軽量ホース『アルバトロス』 黄銅製町野式金具付(銅線巻) 岩崎製作所散水/消防用 1.6MPa 軽量ホース『アルバトロス』 黄銅製町野式金具付(銅線巻)岩崎製作所
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷から12日以内出荷
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。ホースに求められる操作性・耐久性・可搬性を極限まで追求した高性能ホースです。金具とホースの取り付け部は銅線巻きです。金具の取り外しが可能です。
材質(ホース)ポリエステル特性耐久最高使用圧力(MPa)1.6材質(金具)黄銅金具町野付口径(Φ)(呼び径)65取付方式線巻使用流体
ハイカラーホース 中部ビニール工業ハイカラーホース中部ビニール工業
9,198税込10,118
1巻
4日以内出荷
一般用はもちろん農用としても使える軽量ホース。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニルブルー長さ(m)50特性耐寒/食衛適合/防藻使用温度範囲(℃)-5~60種別ドラム巻
カラーホース 中部ビニール工業カラーホース中部ビニール工業(1件のレビュー)
439税込483
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
二重管のインナーには衛生的な白色を採用。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニルブルー特性食衛適合使用温度範囲(℃)-5~60
ラバーデラックスホース 中部ビニール工業ラバーデラックスホース中部ビニール工業
18,980税込20,878
1巻
4日以内出荷
耐寒性、柔軟性に優れ、ねじれに強い肉厚3.5mmの優れた材質。 ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。 家庭用はもちろん、業務用としてもご使用いただけます。
用途農業、園芸、一般散水用内径(Φmm)15使用流体材質軟質塩化ビニル外径(Φmm)22ブルー長さ(m)50特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性使用温度範囲(℃)-5~60種別ドラム巻
スーパーグットホース 中部ビニール工業スーパーグットホース中部ビニール工業
2,298税込2,528
1巻
4日以内出荷
二重管のインナーには衛生的な白色を採用。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。
用途農業、園芸、一般散水用内径(Φmm)15使用流体材質軟質塩化ビニル外径(Φmm)約19.5ブルー特性耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性使用温度範囲(℃)-5~60常用圧力(MPa)0.7材質(補強材)ポリエステル糸
ビニルエアーホース 弘進ゴムビニルエアーホース弘進ゴム
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用・各種エアーツール用使用流体空気材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調特性柔軟、耐候最高使用圧力(MPa)1.2使用圧力(MPa)0~1.2(23℃)破裂圧力(MPa)6(23℃)使用温度範囲(℃)-5~60
エクレマー FW プラス・テクエクレマー FWプラス・テク
79,980税込87,978
1巻
4日以内出荷
特殊樹脂の使用により静電気の帯電を防ぎます。 搬送物の目詰まりや付着が防止でき、ICなどの誤作動を防ぎますので、精密計量機器に適しています。 屈曲性に富み防音性に優れています。 食品衛生法適合品です。(厚生省告示第370号合成樹脂製の器具または容器包装に対する食品衛生法による規制。n-へプタン項目=油脂・脂肪性食品を除く)
用途粉体、薬品、水等のデリバリー、サクション用途使用流体粉体、薬品、水特性帯電防止耐負圧力(MPa)-0.1
MEGAハイプレッシャーホース 十川産業MEGAハイプレッシャーホース十川産業
86,980税込95,678
1巻
翌々日出荷
高弾性特殊配合と高圧補強構造にて低圧から高圧まで幅広く使用可能。 透明なので流体の目視確認が容易に可能、保守管理作業効率が格段に向上。
用途トンネル・ダム建設、工事現場、土木・建設工事のグラウトデリバリー使用流体水、化学薬品長さ(m)100最高使用圧力(MPa)4使用温度範囲(℃)-5~60透明特性高弾性、高圧補強構造
UB-easyエアーホース 十川産業UB-easyエアーホース十川産業
109,800税込120,780
1巻
翌々日出荷
柔軟性と耐圧性に優れ作業効率が向上します。
用途塗装吹き付けエアー用使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性柔軟性と耐圧性
サンペイントホース(FUB-easy) 十川産業サンペイントホース(FUB-easy)十川産業
189,800税込208,780
1巻
翌々日出荷
接液層にはフッ素樹脂を使用、油性及び水性塗料にも抜群の強さを発揮。
用途塗料、溶剤配管内径(Φmm)7使用流体塗料、溶剤材質内面フッ素樹脂外径(Φmm)10長さ(m)100最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60最小曲半径(mm)33ホワイト特性油性及び水性塗料にも抜群の強さ
サンペイントホース(PBアース線入り) 十川産業サンペイントホース(PBアース線入り)十川産業
91,980税込101,178
1巻
翌々日出荷
柔軟性と耐圧性に優れ、作業効率が向上します。
用途塗料、溶剤配管内径(Φmm)6.5使用流体塗料、溶剤材質ポリアミド/ポリウレタン樹脂外径(Φmm)10長さ(m)100最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60最小曲半径(mm)35ホワイト特性柔軟性と耐圧性
サンペイントチューブ(P) 十川産業サンペイントチューブ(P)十川産業
74,980税込82,478
1巻
翌々日出荷
柔軟性に優れ作業効率が向上します。
用途塗料、溶剤配管内径(Φmm)7使用流体塗料、溶剤材質ポリアミド/ポリウレタン樹脂外径(Φmm)10長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.5使用温度範囲(℃)-20~60最小曲半径(mm)45ホワイト特性柔軟性
FAチューブ 十川産業FAチューブ十川産業
109,800税込120,780
1巻
翌々日出荷
チューブ屈曲後の破裂圧保持力は従来のフッ素チューブに比べ抜群にアップしています。
用途塗料、溶剤配管・塗装ロボット配管使用流体塗料、溶剤材質内面フッ素樹脂長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60ホワイト特性破裂圧保持力
FA plus-easyチューブ 十川産業FA plus-easyチューブ十川産業
74,980税込82,478
1巻
翌々日出荷
導電帯が外層に有り、金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。 従来品に比べ水分バリア性に優れ2液式塗料にも最適です。
用途塗料、溶剤配管 塗装ロボット配管使用流体塗料、溶剤材質内面フッ素樹脂長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60ホワイト特性水分バリア性
コネクトチューブ(CH) 十川産業コネクトチューブ(CH)十川産業
10,980税込12,078
1巻
翌々日出荷
耐油性に優れ、工場内の空気配管に最適。
用途各種空圧機器用チューブ使用流体空気材質ポリウレタンブラック特性耐油
【オーダー】耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE]継手加締品 TOYOX(トヨックス)【オーダー】耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE]継手加締品TOYOX(トヨックス)
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
【静電気(帯電)防止】静電気(帯電)防止効果が 帯電防止の導電帯を入れることにより帯電防止効果は長時間維持。 【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用。耐薬品性、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、あらゆる設備配管用ホースとして使用可能。 【アースが簡単】ホース内面に導電帯があり、金属製の継手を差し込むだけで簡単にアースができる。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【多目的フッ素ホース】化学、薬品、半導体、純水、化粧品、食品などの搬送用ホースとして使用可能。 【着色・着香】 非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 帯電防止が不要の方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途帯電防止・薬品・溶剤・油・化粧品等搬送用耐圧ブレードホース材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸ナチュラル透明使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)19~25使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品、耐溶剤関連資料(0.95MB) (0.4MB)取扱説明書ホース取扱説明書(0.17MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS]継手加締品 TOYOX(トヨックス)【オーダー】耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS]継手加締品TOYOX(トヨックス)
4,524税込4,976
1本
3日以内出荷
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして圧送、吸引(バキューム)で使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 金属コイル補強による構造で、折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。圧送、吸引(バキューム)で使用可能。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、流体の色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品、化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】SUS316ナチュラル透明/グリ-ンライン入り使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)19~38使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品、耐溶剤関連資料(0.94MB) (0.4MB)取扱説明書ホース取扱説明書(0.19MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】柔らかいフッ素ホース[トヨフッソソフトホース FFY]継手加締品 TOYOX(トヨックス)【オーダー】柔らかいフッ素ホース[トヨフッソソフトホース FFY]継手加締品TOYOX(トヨックス)
2,924税込3,216
1本
3日以内出荷
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化学、薬品、純水、化粧品、食品、半導体などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。 【柔軟性】 従来のフッ素ホースより約30%柔らかくしなやか(メーカー製品比)。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは撥水性が良く、色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止のフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ブレードホース材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ナチュラル透明/イメージライン入り使用温度範囲(℃)-5~70内径(Φmm)19~25使用流体薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、化粧品、粉体、空気、純水、食品・飲料(油脂含む)、飲料・飲用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品、耐油関連資料(0.99MB) (0.4MB)取扱説明書ホース取扱説明書(0.17MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF]継手加締品 TOYOX(トヨックス)【オーダー】耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF]継手加締品TOYOX(トヨックス)
4,113税込4,524
1本
3日以内出荷
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホース材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸ナチュラル透明使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)19~50使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品、耐溶剤関連資料(0.98MB) (0.4MB)取扱説明書ホース取扱説明書(0.17MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]継手加締品 TOYOX(トヨックス)【オーダー】食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]継手加締品TOYOX(トヨックス)
1,214税込1,335
1本
3日以内出荷
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線ナチュラル透明/グリ-ンライン入り使用温度範囲(℃)-5~70内径(Φmm)25~50使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応関連資料(0.44MB) (0.4MB)取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF]継手加締品 TOYOX(トヨックス)【オーダー】折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF]継手加締品TOYOX(トヨックス)
897税込987
1本
3日以内出荷
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい配合。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸、特殊PET樹脂ナチュラル透明/グリ-ンライン入り使用温度範囲(℃)-5~70内径(Φmm)25使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応関連資料(0.45MB) (0.4MB)取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]継手加締品 TOYOX(トヨックス)【オーダー】食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]継手加締品TOYOX(トヨックス)
1,084税込1,192
1本
3日以内出荷
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ナチュラル透明/グリ-ンライン入り使用温度範囲(℃)-5~70内径(Φmm)25~50使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応関連資料(0.45MB) (0.4MB)取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS]継手加締品 TOYOX(トヨックス)【オーダー】薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS]継手加締品TOYOX(トヨックス)
25,596税込28,156
1本
3日以内出荷
【非塩化ビニール樹脂製耐圧ホース】ポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送・吸引(バキューム)用ホースとして使用可能。 【耐薬品、低溶出耐圧ホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース
用途各種食品・薬品・溶剤・油等搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】硬鋼線乳白使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)25~50使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品関連資料(1.05MB) (0.4MB)取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]継手加締品 TOYOX(トヨックス)【オーダー】薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]継手加締品TOYOX(トヨックス)
25,492税込28,041
1本
3日以内出荷
【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)25~50使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品関連資料(1.05MB) (0.4MB)取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンS2ホース TSIS2]継手加締品 TOYOX(トヨックス)【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンS2ホース TSIS2]継手加締品TOYOX(トヨックス)
13,898税込15,288
1本
3日以内出荷
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能。使用温度範囲:-30~150℃。【折れ・つぶれ防止】耐熱特殊樹脂コイルによる補強構造で折れ、つぶれに強く狭い箇所の配管に最適。【安全・安心】低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして圧送・吸引(バキューム)で使用可能な耐熱食品ホース。【衛生的】補強材が耐熱特殊樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316乳白/グリ-ンライン入り使用温度範囲(℃)-30~150内径(Φmm)19~50使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、食品対応関連資料(0.49MB) (0.4MB)取扱説明書ホース取扱説明書(0.18MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS]継手加締品 TOYOX(トヨックス)【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS]継手加締品TOYOX(トヨックス)
29,017税込31,919
1本
3日以内出荷
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能。使用温度範囲:-30~150℃。【折れ・つぶれ防止】耐熱特殊樹脂コイルによる補強構造で折れ、つぶれに強く狭い箇所の配管に最適。【安全・安心】低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして圧送・吸引(バキューム)で使用可能な耐熱食品ホース。【衛生的】補強材が耐熱特殊樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316乳白/グリ-ンライン入り使用温度範囲(℃)-30~150内径(Φmm)19~50使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、食品対応関連資料(0.49MB) (0.4MB)取扱説明書ホース取扱説明書(0.18MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンPホース TSIP]継手加締品 TOYOX(トヨックス)【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンPホース TSIP]継手加締品TOYOX(トヨックス)
59,368税込65,305
1本
3日以内出荷
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能。使用温度範囲:-30~100℃。【折れ・つぶれ防止】耐熱特殊樹脂コイルによる補強構造で折れ、つぶれに強く狭い箇所の配管に最適。【安全・安心】低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして圧送・吸引(バキューム)で使用可能な耐熱食品ホース。【衛生的】補強材が耐熱特殊樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】特殊PET樹脂乳白/グリ-ンライン入り使用温度範囲(℃)-30~100内径(Φmm)12~25使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、食品対応関連資料(0.65MB) (0.4MB)取扱説明書ホース取扱説明書(0.17MB)サービス分類オーダー・加工
ホースハンガー[ハート] 住まいスタイルホースハンガー[ハート]住まいスタイル
6,598税込7,258
1台
3日以内出荷
ホースがおしゃれに片付く!乱雑になりがちなホースを壁にまとめておける、壁掛け式のホースホルダー。味気なくなりがちな場所だからこそ、おしゃれなアイテムを使うことでグッと素敵になります♪・約20mのホースが収納できる!内径約15mmホースが約20m掛けられるサイズ感です。・埋め込むだけで簡単設置!地面に埋め込むだけで簡単に設置できるスタンド式ホースハンガー。・パウダーコーティングでさびにくい!パウダーコーティング(粉体塗装)を行っているので、空気に触れにくく錆びにくい特徴があります。・ホースの巻き取り楽々♪スタンド式で巻き取り位置が高いので、ホースの巻き取り作業も簡単にできます。
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約395×約180×約1190質量(kg)2材質スチール仕上粉体塗装組立時間2人で20分
セメントスプレーホース NCRセメントスプレーホースNCR
21,980税込24,178
1巻(5m)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
用途トンネル工事、ダム工事、土木工事、建築あるいは建設現場でセメントミルクおよびモルタルや薬液等をスプレーする用途に使用されます。流体セメントミルク・モルタル・薬液等材質耐摩耗性耐候性合成ゴム(外面)、高品質耐アルカリ性合成ゴム(内面)、高張力合成繊維(補強層)最高使用圧力(MPa)0.7
ホース(新商品)