11ページ目: ホース(新商品)

413件中 401413
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セメントスプレーホース NCRセメントスプレーホースNCR
21,980税込24,178
1巻(5m)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
用途トンネル工事、ダム工事、土木工事、建築あるいは建設現場でセメントミルクおよびモルタルや薬液等をスプレーする用途に使用されます。流体セメントミルク・モルタル・薬液等材質耐摩耗性耐候性合成ゴム(外面)、高品質耐アルカリ性合成ゴム(内面)、高張力合成繊維(補強層)最高使用圧力(MPa)0.7
MEGA発泡ホース 十川産業MEGA発泡ホース十川産業
51,980税込57,178
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
発泡材使用で、ホースの表面に水滴がつきにくい。
用途印刷機、成形機の冷却水用(結露防止)材質PVC長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐油/耐圧/結露防止/柔軟性/つぶれ強さ
ガーデンツイスター タカギガーデンツイスタータカギ
13,980税込15,378
1巻(50m)
4日以内出荷
ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途園芸散水用材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(補強層)ポリエステル糸ホース長さ(m)50
スーパーサンブレーホース 十川産業スーパーサンブレーホース十川産業
43,980税込48,378
1巻
翌々日出荷
高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触。クリア色で流体物の確認が容易です。 食品衛生法厚生省告示第20号適合
用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。長さ(m)100透明(ホワイトライン入り)仕様食品衛生法厚生省告示第20号適合トラスコ品番389-1178材質PVC質量(kg)26使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)22使用流体水/油特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ最小曲半径(mm)60
UT-1000用 キャスター付き台車 EYELA(アイラ/東京理化器械)UT-1000用 キャスター付き台車EYELA(アイラ/東京理化器械)
30,980税込34,078
1個
31日以内出荷
UT専用台車です。真空ポンプをセットしたままでも楽に移動できます。
アズワン品番64-9483-14
常圧用エアホース MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧用エアホースMAX(マックス)[事務用品・工具]
9,898税込10,888
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
チューブカッター替刃 JAPPYチューブカッター替刃JAPPY
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
アズワン品番64-9098-38
一般油圧配管用ホースF-35 十川ゴム一般油圧配管用ホースF-35十川ゴム
67,980税込74,778
1巻
翌々日出荷
低・中圧用
流体一般作動油材質内面層:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面層:耐油性・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5流体温度範囲(℃)-40~+100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70最小破壊圧力(MPa)14.0
耐油ローリーホース 十川ゴム耐油ローリーホース十川ゴム
25,641税込28,205
1巻
4日以内出荷
用途にマッチした合理的なホース
流体原油、重油、軽油、灯油、ガソリン等流体温度範囲(℃)-20~+60推奨雰囲気温度(℃)-10~+40外観ジャバラ(布目付)構造2CP×1W使用圧力範囲(MPa)-0.08~0.5
セメントバラシャホース 十川ゴムセメントバラシャホース十川ゴム
76,980税込84,678
1巻
4日以内出荷
作業性が向上 非常に軽く、曲げやすい十川ゴム独自のホース構造。耐候性に優れ厳しい冬場でもゴムの特性が生き、曲がりやすさは変わりません。 長寿命 ゴムの耐摩性を生かした特殊ホース構造を採用し、耐久性は群を抜いています。 安全構造 安全第一を考慮しており、ホースの損傷や破壊を少なくするよう工夫しております
内径(Φmm)105、カフ部:112流体セメント粉外径(Φmm)カフ部:134最高使用圧力(MPa)0.2呼称100長さ(mm)カフ部:100全長(mm)3500推奨雰囲気温度(℃)-10~+40使用温度(℃)80最小曲げ半径(mm)400概略質量(kg/m)16
サンクイックホース JIS10K固定xルーズ(鉄) 十川ゴムサンクイックホース JIS10K固定xルーズ(鉄)十川ゴム
96,980税込106,678
1巻
15日以内出荷
内径(Φmm)105流体圧縮空気、工業用水、冷却水など外径(Φmm)(参考値)128.6最高使用圧力(MPa)1.0呼称100流体温度範囲(℃)-20~+60推奨雰囲気温度(℃)-10~+60外観スムース(布目付)構造2CP×1W×2CP最小曲げ半径(mm)600概略質量(kg/m)6.3
EPDMホース 十川ゴムEPDMホース十川ゴム
65,241税込71,765
1巻
4日以内出荷
希塩酸やアンモニア水溶液等の移送には、ホース内面にエチレンプロピレンゴム(EPDM)を採用したEPDMホースをご用命ください。
材質内面ゴム:EPDM、外面ゴム:NR/SBR長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3流体温度範囲(℃)0~+60推奨雰囲気温度(℃)-20~+60外観外面布目付構造3P
塗装用Y型継手 十川産業塗装用Y型継手十川産業
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
材質(本体/ナット)SUS303
ホース(新商品)