3ページ目: ホース(新商品)

414件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース吹き飛び防止装置 ホース対マシン WHIPCHEKホース吹き飛び防止装置 ホース対マシンWHIPCHEK
4,298税込4,728
1本
当日出荷から4日以内出荷
近年、プラント設備工事などでは高圧ホースの継ぎ手破断による事故が多発しております。 それを受け、プラント事業所各社も高圧ホースの取り扱いについて安全対策として、 ”継ぎ手だけに頼らずホース同士を結束する”ことを義務付けています。
用途継ぎ手にて接続されたホース同士をワイヤーで固定する事により工具を使用せず簡単に着脱することができます。
柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS] TOYOX(トヨックス)柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS]TOYOX(トヨックス)
7,598税込8,358
1本ほか
翌日出荷から12日以内出荷
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化粧品、食品、化学、薬品、半導体、純水などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。 【柔軟性】 従来のフッ素スプリングホースより最大-50%の力で曲げる事ができ、従来のフッ素ホースに比べ柔らかくしなやか(メーカー製品比)で扱いやすい。 【吸引用途に使用可能】圧送はもちろん吸引(バキューム)用途にも使用可能。金属コイル補強でホースの折れやつぶれを防ぎ安定的な流体輸送が可能なフッ素ホース。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【洗浄性】 ホース内は非粘着・撥水性に優れるので流体がホース内に残りにくく洗浄が簡単。 【着色・着香対策ホース】 ホース内面の撥水性が良く、ホース内に色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。 【透明性】 ホースの透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心なフッ素ホース。 ※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース使用流体薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、化粧品、粉体、空気、純水、食品・飲料(油脂含む)、飲料・飲用水材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】SUS316ナチュラル透明/イメージライン入り使用温度範囲(℃)-5~70RoHS指令(10物質対応)対応機能圧送、吸引、耐熱、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、透明性、柔軟性法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合特性耐薬品、耐油関連資料製品比較表_フッ素樹脂(0.43MB) 現場改善事例(4.75MB) HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(0.7MB) 商品情報2.(7.06MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.05MB)
カラーフレックス YOKOHAMA(横浜ゴム)カラーフレックスYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
699税込769
1本
翌日出荷から3日以内出荷
軽量で持ち運び、配管等の作業が容易です。耐候性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性に優れています。低温での硬化現象はおこりません。
使用流体空気・水など最高使用圧力(MPa)1
ラインパワーAT TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ラインパワーATTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
許容圧力1.00MPa{10.2kfg/cm2}(常温)と耐圧性に優れており、加圧時の伸びが少ない構造です。内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れています。外圧に強く形状変化が少ない構造です。
用途一般土木工事の泥水の吸圧送。砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。浚渫・埋立工事用。セメントなどの粉粒体の吸圧送。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。
TACエコライン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコラインTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)熱湯洗浄、95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。半透明で輸送物の確認ができます。柔軟性があり、楽に作業ができます。補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を持ちます。
用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送。その他食品の輸送(液体・粉体輸送)。その他一般の吸排水用。材質特殊配合エラストマー使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水・温水/食品/飲料/酒類/薬品(純水含む)特性耐摩耗/耐薬/耐圧/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/焼却可能
TAC SD-Cアース TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-CアースTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。透明なので輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
耐油プレッシャーホース 八興耐油プレッシャーホース八興
3,298税込3,628
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。 軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。長さ(m)10グリーン透明使用温度範囲(℃)0~60特性耐油
耐油(OIL)ホース(アース線入) YOKOHAMA(横浜ゴム)耐油(OIL)ホース(アース線入)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,398税込2,638
1本
翌日出荷から3日以内出荷
アース線入
ブラック内径(Φmm)25.4(±1.0)最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)37(±1.2)最小曲げ半径(mm)260流体温度(℃)-30~+80適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B概略質量(g/m)696RoHS指令(10物質対応)対応
軟質ポリエチレンパイプ 山一化工軟質ポリエチレンパイプ山一化工
4,298税込4,728
1巻
3日以内出荷
軽量で耐寒性・耐蝕性・耐薬品性・耐衝撃性に優れております。 食品衛生法に適合(厚生労働省 告知 第595号)
原色材質(ホース)軟質ポリエチレン使用流体水、空気、薬品RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・耐寒性・耐蝕性・耐薬品性・耐衝撃性・食品衛生法適合
サクションホース インダスBR カット品 カクイチサクションホース インダスBR カット品カクイチ
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
耐圧・耐摩耗性に優れたデリバリーサクションホースです 優れた耐摩耗性・許容圧力1Mpa(10kgf/cm2)のパワフルな性能が、泥水砂利、高粘度物質や高揚程での搬送に威力を発揮します
用途泥水シールド工法等の泥水の吸、圧送用 高粘度物質や高揚程での吸・圧送呼び寸法(inch)2ピッチ(mm)10許容圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)550標準質量(g/m)1395使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)50.6外径(Φmm)67.0材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層特性耐圧、耐摩耗
耐圧ホース インダスCS カット品 カクイチ耐圧ホース インダスCS カット品カクイチ
139税込153
1本
翌日出荷から4日以内出荷
透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
散水/消防用 1.6MPa 軽量ホース『アルバトロス』 黄銅製町野式金具付(アルミ加締) 岩崎製作所散水/消防用 1.6MPa 軽量ホース『アルバトロス』 黄銅製町野式金具付(アルミ加締)岩崎製作所
4,798税込5,278
1本
5日以内出荷から15日以内出荷
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。ホースに求められる操作性・耐久性・可搬性を極限まで追求した高性能ホースです。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル特性耐久最高使用圧力(MPa)1.6材質(金具)黄銅金具町野付取付方式加締使用流体
フローホース(排水用) 八興フローホース(排水用)八興(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
地形になじみやすい構造です。 耐候性・操作性に優れています。
用途灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用。材質/仕上塩化ビニール樹脂(PVC)流体使用温度範囲-20~60℃
エバフリー 屋外排水配管用 EVUC(エバック)エバフリー 屋外排水配管用EVUC(エバック)
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
耐候性に優れる 屈曲部を耐候性外皮でカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる
用途腐食の恐れがあるステンフレキの代用に。その他様々な場面でご使用いただけます。材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:半硬質PVC(耐候安定剤配合)使用流体排水
耐圧ホース インダスNBA カット品 カクイチ耐圧ホース インダスNBA カット品カクイチ
279税込307
1本
翌日出荷から3日以内出荷
軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン許容圧力(MPa)0~1.0使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
散水/消防用 1.6MPa 軽量ホース『アルバトロス』 ホースのみ(金具無し) 岩崎製作所散水/消防用 1.6MPa 軽量ホース『アルバトロス』 ホースのみ(金具無し)岩崎製作所
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷から12日以内出荷
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。ホースに求められる操作性・耐久性・可搬性を極限まで追求した高性能ホースです。
材質(ホース)ポリエステル特性耐久最高使用圧力(MPa)1.6金具なし(ホースのみ)使用流体
東洋型ブレーカー用ゴムエアーホース ツツミ工業東洋型ブレーカー用ゴムエアーホースツツミ工業
6,498税込7,148
1本
翌日出荷から3日以内出荷
外面ゴムに耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場接続口径Rc3/4(G1")
CRITERION ジャンボエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)CRITERION ジャンボエアーホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
8,298税込9,128
1本
翌日出荷から3日以内出荷
内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。 本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。
用途一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用ブラック使用温度範囲(℃)-30~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気特性耐老化性・耐圧性
UPスチームホース用金具 YOKOHAMA(横浜ゴム)UPスチームホース用金具YOKOHAMA(横浜ゴム)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途UPスチームホース用金具●高温スチーム配管用
TACヘラン TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
耐摩耗用ゴムを採用し、TAC SD-Aの約3倍と優れた耐摩耗性を発揮します。導電性ゴムにより静電気防止効果をそなえています。
用途工場、船舶、造船所、土木工事現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる輸送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送用。材質耐摩耗性ゴム、硬質PVC使用流体水・温水、粉体・粒体特性静電気防止
ガーデンツイスター タカギガーデンツイスタータカギ
1,190税込1,309
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。 さらっとした表面でホース同士のくっつきを軽減します。 藻を生えにくくする防藻仕様です。
用途散水用材質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入)内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20
スパイラルホース 8×12 TRUSCOスパイラルホース 8×12TRUSCO
889税込978
1本
当日出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)8外径(Φmm)12
スパイラルホース 6.5×10 TRUSCOスパイラルホース 6.5×10TRUSCO(1件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10
エバフリー 屋内排水配管用 EVUC(エバック)エバフリー 屋内排水配管用EVUC(エバック)
799税込879
1本
3日以内出荷
施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 内面フラットでスムーズ排水 部品点数、接着箇所が従来工法より減少 耐凍結性に優れる
材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC使用流体排水
ホースストップ コックスリールホースストップコックスリール
2,998税込3,298
1個
予約販売
交換用のホースストップです。
材質硬質ゴム
アルミダクトホース TACダクトアルミ 21102シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)アルミダクトホース TACダクトアルミ 21102シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
11,200税込12,320
1本(5m)
3日以内出荷から12日以内出荷
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるのでスペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています(80℃以下)。
材質アルミニウム他ピッチ(mm)10.8使用温度範囲(℃)-20~80(連続)使用流体空気
エクセルカラーホース 緑 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 緑BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
エクセルカラーホース 赤 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 赤BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に輸送物温度範囲(℃)0~60使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム補強層合成繊維外被構造筋入
これエエやん エアホースセット 交換・延長用 GAONA(ガオナ)これエエやん エアホースセット 交換・延長用GAONA(ガオナ)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷から5日以内出荷
工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。 2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。 2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。 ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。 ソケット、プラグのサイズ:20型
用途エアホースとエアソケット、エアプラグのセット材質エアホース:ポリエステル、ポリ塩化ビニル樹脂、エアソケット:鋼、エアプラグ:鋼内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10呼び径【ワンタッチ接続】20型特性滑り性
鉄Sカラー付ニップルSN 築地製作所鉄Sカラー付ニップルSN築地製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
送水用等のホース同士をジョイントする金具です。
用途ホースに取り付けるSカラー付金具です。材質
軟質ポリエチレンチューブ 中部ビニール工業軟質ポリエチレンチューブ中部ビニール工業
3,998税込4,398
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷
耐寒性に優れ、軽量な軟質ポリエチレン管。
用途工業用材質LDPE(低密度ポリエチレン)半透明使用温度範囲(℃)-10~60特性耐寒性
フロストホース 中部ビニール工業フロストホース中部ビニール工業
10,980税込12,078
1巻
4日以内出荷
ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。 藻が発生しにくい、紫外線カットの三重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニル特性食衛適合/耐圧/防藻使用温度範囲(℃)-5~60種別ドラム巻材質(補強材)ポリエステル糸
16mmチューブホルダー(10個入) グローベン16mmチューブホルダー(10個入)グローベン
789税込868
1袋(10個)
当日出荷
16mmチューブの固定が簡単にできます。
用途自動散水用のチューブ固定部材に材質ポリプロピレン樹脂トラスコ品番809-2612適合ホースC10PP116・C10PP150Y・C10PP170Y使用圧力(kPa)300
耐薬品性柔軟フッ素ホース 八興耐薬品性柔軟フッ素ホース八興
8,198税込9,018特価
1巻ほか
当日出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。使用圧力(MPa)0~0.6全長(m)20使用温度範囲-20~80℃適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK 岩崎製作所【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK岩崎製作所
8,198税込9,018
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMI(ユミ)が接続されているセット商品となります 【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/赤タイヤ) 【DA噴霧ノズル】アルミ製YUMI(ユミ)の仕様(噴霧角度:0~120°/直射/噴霧/停止の3段切り替え型/完全な均一状(フルコーン)。
用途消防/散水/農業/散水材質アルミ呼び径(A)(DA噴霧ノズル根元側)65筒先(呼び径)65A
セーフティーケーブル(鉄) 築地製作所セーフティーケーブル(鉄)築地製作所
5,898税込6,488
1本
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マックスフローSD ダイカストカップリング バンドセット カクイチマックスフローSD ダイカストカップリング バンドセットカクイチ
2,998税込3,298
1セット
翌日出荷から3日以内出荷
柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません。約1Mごとにカットマーク入り。ダイカストカップリングオスメス1セット・専用ホースバンドが付属しています。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)材質カップリング:アルミダイカストホース:ブルー使用温度範囲(℃)ホース:0~35カップリングメス:1個、オス:1個材質(バンド)専用ホースバンド:SUS304
PVCハイブリッドホース 内径8mm JTCPVCハイブリッドホース 内径8mmJTC
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
エアーホースの革命!クセなし!軽い!柔らかい! ホースガード付き ホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 チャック付き。
仕様エアインレット:Rc1/4、チャック付き使用温度範囲(℃)-40~60使用流体空気
工業用ビニルホース 山一化工工業用ビニルホース山一化工
5,698税込6,268
1巻
3日以内出荷
透明で内容物がよく見え柔軟で軽量です。
用途各種機械部品・各種保護カバー、一般給排水用透明材質(ホース)ビニールRoHS指令(10物質対応)対応特性透明・柔軟・軽量
ブルーホース FBL フローバルブルーホース FBLフローバル
2,898税込3,188
1巻(10m)ほか
翌々日出荷
用途一般の送排水用 土木・建設の排水・給水・汚水処理用 農業の給水・排水・灌漑用ブルー使用流体
ホース(新商品)