93件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
用途一般的なホース固定に。 厚さ(mm)0.635 バンド幅(mm)19.05 材質(バンド)ステンレス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

志村発條製作所パンチバンド SUS
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。 厚さ(mm)2.5 バンド幅(mm)12.7 材質(バンド)ステンレス
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スクリュー、ハウジングバンド全てSUS316で構成されており、耐腐性に非常にすぐれており、最高の締め付け力を持っております。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に バンド幅(mm)12 材質SUS316 板厚(mm)0.8
1個
特価
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

吸水ホースの固定、サクションホースの連結に最適です。
用途サクションホースの連結や吸水ホースの固定にも使用できます。 材質SUS304
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

志村発條製作所パンチバンド 鉄
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。 厚さ(mm)0.7 バンド幅(mm)19 材質(バンド)ステンレス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。 材質(バンド)ステンレス
1箱(50個)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途配管部材 材質(バンド・ハウジング)SUS-430 材質(ボルト)亜鉛メッキ 入数(個)10
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

極細径チューブに対応したホースバンドです。
用途極細径チューブ等締結用。 医療用。 一般産業用。 材質リング部:ステンレス(UNS30403)、インサート部:ステンレス(UNS S30100) 厚さ(mm)0.5※リング部 バンド幅(mm)5.5 最大荷重(N)推奨加締め:1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベルビルバネ機構により、温度変化に伴うホースの膨張や収縮に合わせて自動的にその直径を広げたり狭めたりできます。インナーライナーが長くなっているので、ホースを損傷から保護し、一定の密閉圧力が維持できるようになります。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
用途厳しい管理の求められるホース固定に。 厚さ(mm)0.584 バンド幅(mm)14.33 材質(バンド)ステンレス
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工具不要で簡単に締め付けられます。特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。樹脂製なので錆の心配がありません。
用途一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。 材質ナイロン66 厚さ(mm)3.25 バンド幅(mm)13 締付トルク(N・m)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。 トラスコ品番268-4986 厚さ(mm)0.7 最小径(Φmm)50 最大径(Φmm)70 バンド幅(mm)13 材質(バンド)ステンレス
1箱(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷

材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。 トラスコ品番225-6445 材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨 厚さ(mm)0.8 許容荷重(kg)1471 最小径(Φmm)490 最大径(Φmm)535 バンド幅(mm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。 トラスコ品番225-4827 材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨 厚さ(mm)0.8 許容荷重(kg)1471 最小径(Φmm)370 最大径(Φmm)415 バンド幅(mm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

築地製作所爪付インターバンド
RoHS
レッド サイズ3/4 ボルト9×45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締め付けボルト部にスプリングを搭載することで、一定の密閉圧力を長く保てるように設計されています。
用途厳しい管理の求められるホース固定に。 厚さ(mm)0.787 バンド幅(mm)19.05 材質(バンド)ステンレス
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。バンドにあそびを設け幅広いサイズでの使用が可能です。真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。幅広い欧州車のラジエター周りやフューエルラインで使用されています。取外し取付けが何度でも可能です。カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。
用途自動車関連など。ホースやチューブなどの結束が必要なときに。 厚さ(mm)0.6 材質(バンド)ステンレス
1袋(100個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

志村発條製作所パンチバンドキャップ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

志村発條製作所パンチバンドフープ
RoHS
長さ(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。 厚さ(mm)0.7 バンド幅(mm)15.8 材質(バンド)ステンレス
1箱(10個)
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

2本のワイヤー鋼線でホースの外径を均一に締め付けます。
材質鉄(三価クロメート)JIS規格
1袋(10個)ほか
719 税込791
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

マリンテックホースバンド
強靭性と耐食性に優れたオールステンレス製SUS304!滑り止めのスリット加工付き! マイナスドライバーと六角ボルトで調整可能 海水ポンプやエアーポンプへ使用可能 バンド部・ボルト部ともにステンレス製
材質ステンレス(SUS304) バンド幅(mm)12 バンド厚さ(mm)0.6
1個
特価
1,320 税込1,452
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

バンドエッジにRをつけているのでホースの外面の損傷を防ぎます。 ナットがはめ込みの為、スクリューが抜け落ちてもナットは落ちません。 スクリューヘッドはABAオリジナルと同じ六角7mmなのでABA専用フレキシブルドライバーで締められます。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に バンド幅(mm)9 材質SUS304 推奨締付トルク(N・m)1.5 板厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低・中圧ホース等に広範囲に締付けが可能で、最も経済的なウォームギア式バンドです。
用途低・中圧ホースの締付けに最適です。 材質鉄(ユニクロメッキ) 幅(mm)13 寸法HEX(mm)六角/マイナス:8
1個
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
適合バンド幅(mm)14 材質SUS304
1袋(100個)
8,298 税込9,128
4日以内出荷

フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
適合バンド幅(mm)14 材質
1袋(100個)
6,498 税込7,148
4日以内出荷

フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)10 厚さ(mm)0.5(帯) 材質 長さ(m)30
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷

専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
1袋(100個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
1袋(100個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
用途ピッチの広い空調用ホース等に最適 寸法HEX(mm)8 材質(バンド)SUS304 材質(リベット)SUS XM7 材質SUS430(スクリュー・プレート) 巻方向 バンド幅(mm)14(帯)
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

築地製作所MAクランプ
RoHS
200Φ以上どんなサイズでも使用できます。 変形サイズでも止められます。 サイズは自由にカットして使用できますので経済的です。
セット内容帯15m×1本・バックル10個入 材質ステンレス 板厚(mm)0.5 バックル10個 板幅(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 帯長(cm)1500
1箱
18,980 税込20,878
4日以内出荷

一定のトルク(下記設定トルク値をご覧ください)が掛かると、上部17mmの六角部が取れて、それ以上締め付けることができなくなります。 誰が締めても均等な締め付けが簡単にできます。トルクレンチによる締め付け確認が不要になり、作業効率が格段にアップします。 締め忘れを防止することができます。締め過ぎによるボルトの破断が防げます。
用途サクションホース等のバンド 材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非常に高いクランプ力で真円に近い形状で均一にクランプでき、漏れの心配が少ないです。専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。取外し取付けが何度でも可能です。カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。
用途冷却、暖房、パワーステアリング、油圧システムなどの高圧力がかかるホース・チューブの結束に。 厚さ(mm)0.6 バンド幅(mm)9 材質(バンド)ステンレス
1袋(100個)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。ステンレス製なので防錆効果があり、油、ガソリン、アルコールなどへの耐性もあります。取外し取付けが何度でも可能です。カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。
用途自動車関連など。ホースやチューブなどの結束が必要なときに。 厚さ(mm)0.6 材質(バンド)ステンレス
1袋(100個)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります。工具不要で簡単に締め付けられます。特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。樹脂製なので錆の心配がありません。
用途一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。 材質ナイロン12 厚さ(mm)3.25 バンド幅(mm)13 締付トルク(N・m)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。 厚さ(mm)0.7 バンド幅(mm)15.8 材質(バンド)ステンレス
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

バンドエッジにRをつけているのでホースの外面の損傷を防ぎます。 ナットがはめ込みの為、スクリューが抜け落ちてもナットは落ちません。 スクリューヘッドはABAオリジナルと同じ六角7mmなのでABA専用フレキシブルドライバーで締められます。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に バンド幅(mm)9 材質スチール 推奨締付トルク(N・m)1.5 板厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)