329件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMCピンシリンダ/単動・押出し形 CJP SeriesSMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から22日以内出荷
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能
作動方式単動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.74MB)
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-40B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-40B~)CKD
9,867税込10,854
1個
当日出荷から13日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B~)CKD
15,231税込16,754
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2)CKD
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-63B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-63B~)CKD
16,438税込18,082
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~)CKD
5,608税込6,169
1本ほか
当日出荷から17日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)32
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-40~)CKD(1件のレビュー)
7,493税込8,242
1本ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)40
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-80B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-80B~)CKD
20,822税込22,904
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25~)CKD
4,998税込5,498
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)25
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径16) SMCガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径16)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料カタログ(3.23MB)ポートねじの種類M5 x0.8取扱説明書(1.78MB)
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B SeriesSMC
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.32MB)取扱説明書取扱説明書(10.73MB)
デュアルロッドシリンダ CXS2M16 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M16SMC
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
コンテナシリンダー・複動型 アインツコンテナシリンダー・複動型アインツ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ロットが2本の特殊構造で円滑な動作です。 作動限・復帰限用オートスイッチの装着が可能です。
高さ(mm)25奥行(mm)70取付穴M5ナット用取付溝出力(N)押し:314、引き:263
ヒンジシリンダー アインツヒンジシリンダーアインツ
21,980税込24,178
1個
当日出荷
90°動作するヒンジ構造の特殊なシリンダーです。
付属品スピコン:AS1201F-M5-04A×2個トラスコ品番217-9115幅(mm)40高さ(mm)30タイプ複動奥行(mm)98
オートスイッチ/動作確認用近接スイッチ コスメックオートスイッチ/動作確認用近接スイッチコスメック
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
アクチュエータの動作確認を行うスイッチです。
用途ロボットハンド・エアクランプなどの動作確認に保護構造IP67(IEC規格)表示灯赤色LED(ON時点灯)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.55MB)
High Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24 SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24SMC
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 (ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一
クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料(1.19MB)
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-80B-25~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-80B-25~)CKD
21,948税込24,143
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~)CKD
4,798税込5,278特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)20
小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB)CKD
719税込791特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
デュアルロッドシリンダ CXS2M10 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M10SMC
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
デュアルロッドシリンダ CXS2M6 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M6SMC
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径25) SMCガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径25)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料カタログ(3.23MB)取扱説明書(1.78MB)配管ポート位置上・側面配管
ミニコンテナシリンダー・単動型 アインツミニコンテナシリンダー・単動型アインツ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
コンパクトボディーで回り止めガイド付きです。 円滑な動作を実現しました。 作動限・復帰限用オートスイッチ(別売品)の装着が可能です。
幅(mm)40高さ(mm)24出力(N)押し:154
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-63B-25~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-63B-25~)CKD
17,549税込19,304
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-50B-25~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-50B-25~)CKD
16,544税込18,198
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-40B-25~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-40B-25~)CKD
11,506税込12,657
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~)CKD
16,471税込18,118
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-50B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-50B~)CKD
15,606税込17,167
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-40B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-40B~)CKD
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-50B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-50B~)CKD
15,606税込17,167
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-40B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-40B~)CKD
10,541税込11,595
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-40B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-40B~)CKD
10,704税込11,774
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
小形セルシリンダ CKV2シリーズ ロッド側フランジ形(CKV2-FA) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ ロッド側フランジ形(CKV2-FA)CKD
14,300税込15,730
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
デュアルロッドシリンダ CXS2L16 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L16SMC
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
デュアルロッドシリンダ CXS2M32 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M32SMC
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)
デュアルロッドシリンダ CXS2L10 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L10SMC
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径40) SMCガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径40)SMC
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料カタログ(3.23MB)取扱説明書(1.78MB)配管ポート位置上・側面配管
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径12) SMCガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径12)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)12保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料カタログ(3.23MB)ポートねじの種類M5 x0.8取扱説明書(1.78MB)
標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:32mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:32mmSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ(新商品)