23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペーサ・ブラケット付きスペーサ SMCスペーサ・ブラケット付きスペーサSMC
469税込516
1個
当日出荷
用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から26日以内出荷
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.89MB)
VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ SMCVHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズSMC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から15日以内出荷
2次電池対応シリーズ
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100
高速応答パイロット式ソレノイドバルブ DXT1215シリーズ SMC高速応答パイロット式ソレノイドバルブ DXT1215シリーズSMC
9,698税込10,668
1個
当日出荷から22日以内出荷
高速応答 コンパクト 大流量 保護構造 省電力 3・5ポートの選択が可能
用途エアブロー・アクチュエータの高速駆動に対応可能! 高速/液剤塗布工程、吹飛ばし選別工程、高速/排出工程コイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル質量(g)96保護構造IP67管接続口径1/8使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ダイオード周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)最大作動頻度(Hz)200給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30許容電圧変動定格電圧の-5%~+10%内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.3~0.6パイロット排気方法(内部パイロット)集合排気形弁構造弾性体シールコイル節電回路付インジケータLEDマニュアルノンロックプッシュ式応答時間(ms)ON:2.5、OFF:3
JSY1000 Series コンパクト 5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載) SMCJSY1000 Series コンパクト 5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から10日以内出荷
直接配管形に単体形を追加バルブのサイズダウンが可能。省スペース・軽量化に貢献
シリーズJSY1000定格電圧(V)24ボディオプションパイロット弁個別排気形コモン仕様ランプ・サージ電圧保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式5ポート弁 4GA・4GBシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 4GA・4GBシリーズCKD
6,998税込7,698
1台
当日出荷から翌々日出荷
用途空気圧回路で空気シリンダ、その他アクチュエータへ供給する空気圧の方向(流路)の切り替えを行うポート数5使用流体空気
ハンドバルブ AirTACハンドバルブAirTAC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
シリーズスプリングリターン型ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)13.6作動方式直動式周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70Cv値0.8切換位置区分3位置5ポートクローズドセンタRoHS指令(10物質対応)対応
JSY3000/5000 Series コンパクト 5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載) SMCJSY3000/5000 Series コンパクト 5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載)SMC
7,698税込8,468
1個
10日以内出荷
直接配管形に単体形を追加バルブのサイズダウンが可能。省スペース・軽量化に貢献
定格電圧(V)24ボディオプションパイロット弁個別排気形コモン仕様ランプ・サージ電圧保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応
薬液用エアオペレートバルブ JLV Series SMC薬液用エアオペレートバルブ JLV SeriesSMC
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
フットプリント削減に貢献 特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑制。 耐薬品性物質を採用 高圧/高背圧対応
使用圧力(MPa)0~0.5弁形式N.C.RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.22MB)背圧(MPa)0~0.5継手種類LQ3
マニホールド SMCマニホールドSMC
15,980税込17,578
1個ほか
7日以内出荷から25日以内出荷
VM400 Series 3ポートメカニカルバルブ SMCVM400 Series 3ポートメカニカルバルブSMC
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
接続口径Rc1/8使用温度範囲(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)ポート数3ポートアクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭使用圧力‐100kPa~1MPa使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:緑オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ SMCSYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブSMC
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
仕様ランプ・サージ電圧保護回路なしリード線取出方法DIN形ターミナル切換方式2位置ダブルポート数5消費電力(W)0.1(節電回路付)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形配管方法直接配管形ねじの種類RcブラケットブラケットなしRoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式A・Bポート管接続口径Φ8ワンタッチ管継手
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ SMCSYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブSMC
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能 消費電力:0.1W(節電回路付)
リード線取出方法L形プラグコネクタリード線付切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7管接続口径A・Pポート:1/8定格電圧(V)AC100ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法直接配管形ねじの種類Rcブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)
SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMCSYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体SMC
7,898税込8,688
1個
13日以内出荷
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
切換方式2位置シングルポート数5消費電力(W)0.1(節電回路付)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ボディオプションパイロット弁個別排気形ブラケットブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付定格電圧 AC V220配線・配管方式直接配管形RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMCSYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体SMC
7,498税込8,248
1個
13日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法ベース配管形ねじの種類Rc電源電圧(V)AC220ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50配管口径サブプレートなしRoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式
SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMCSYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体SMC
8,898税込9,788
1個
15日以内出荷
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
切換方式2位置シングルポート数5消費電力(W)0.1(節電回路付)ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法直接配管形ブラケットブラケット付電源電圧(V)AC220ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ継手
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMCSYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体SMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式3位置クローズドセンタポート数5消費電力(W)0.1(節電回路付)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC100ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形配管方法直接配管形ねじの種類Rcブラケットブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路ランプサージ保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式(ドライバ操作形)A・Bポート管接続口径1/8
SYJ5000 Series SMCSYJ5000 SeriesSMC
7,398税込8,138
1個
15日以内出荷
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
切換方式2位置シングルポート数3ポート弁/5ポート弁消費電力(W)0.1(節電回路付)定格電圧(V)AC100ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法直接配管形ブラケットなしRoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式A・Bポート管接続口径M5×0.8
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMCSYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体SMC
9,598税込10,558
1個
13日以内出荷
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
切換方式2位置シングル定格電圧(V)AC200配管方法直接配管形ねじの種類RcブラケットブラケットなしRoHS指令(10物質対応)対応ポート管接続口径1/8(A・B)
SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ SMCSYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブSMC
10,980税込12,078
1個
15日以内出荷
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
リード線取出方法グロメット(リード線長さ300mm)切換方式2位置ダブルポート数5消費電力(W)0.1(節電回路付)定格電圧(V)24ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法ベース配管ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル標準配管口径1/8サブプレート式RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式CE-対応品CE対応
方向制御機器(新商品)