絞り込み
ブランド
- ヤマシンフィルタ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価

ラインフィルタカートリッジ SPシリーズ用
ヤマシンフィルタ¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷ヤマシンフィルタ製SPシリーズの交換用カートリッジです。 カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。用途一般作動油用フィルタとして。材質鋼板、ろ紙全長(mm)100タイプ交換用カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
ラインフィルタ DT-04シリーズ用交換用エレメント
ヤマシンフィルタ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ヤマシンフィルタ製DT-04-A-10X-※用の交換用エレメントです。 その他DT[[R2]]-04-30-15-RC1/2用、DT04[[R2]]-04-30-10-RC1/2用の交換用エレメントとして使用可能です。 交換用エレメントにはOリングが標準装備の為、そのまま取り付け可能です。 シール部Оリング付、個別包装で清潔な状態でお届けします。トラスコ品番354-6922材質ろ紙全長(mm)88タイプ交換用エレメント全幅(mm)42.5標準流量(L/min)20適合フィルター本体:DT-04-A-10X-A-Rc1/2、DT-04-A-10X-B-Rc1/2RoHS指令(10物質対応)対応
ラインフィルタ SPシリーズ Rc1/2ネジ仕様
ヤマシンフィルタ¥8,598税込¥9,4581個当日出荷ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。 カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。 配管接続ポートは、汎用性の高いRc1/2ネジ仕様となります。 作動油タンク直前に設置し、リターンフィルタとしても使用可能です。用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。 リターンフィルタに。材質アルミ、鋼板全長(mm)145.5全幅(mm)90最高使用圧力(MPa)0.7口径Rc1/2標準流量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応
ラインフィルタ SPシリーズ Rc1ネジ仕様
ヤマシンフィルタ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から翌々日出荷ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。 カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。 配管接続ポートは、汎用性の高いRc1ネジ仕様となります。 作動油タンク直前に設置しリターンフィルタとしても使用可能です。用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。 リターンフィルタに。材質アルミ、鋼板全長(mm)186.4全幅(mm)98.4最高使用圧力(MPa)0.7口径Rc1標準流量(L/min)60RoHS指令(10物質対応)対応
ラインフィルタ DT-04
ヤマシンフィルタ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ろ過精度10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。 アルミ材の使用により軽量で、コンパクト、省スペースで使用できます。 配管接続ポートは、汎用性の高いRC1/2ネジ仕様です。用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の循環回路のダスト除去に。材質アルミ全長(mm)142全幅(mm)92.2最高使用圧力(MPa)7口径Rc1/2標準流量(L/min)20RoHS指令(10物質対応)対応