圧縮機のDCインバータ駆動により、消費電力を削減
熱交換器には、高耐食性のニッケルメッキ銅パイプを採用 SUSパイプ仕様はメーカーオプション
圧力下露点3℃対応(補正係数設定)
周囲温度50℃対応で、夏季の過酷な環境下で停止するリスクを低減
各種設定や運転状況を、視覚的に操作・確認可能なタッチパネルを採用
低GWP冷媒R32を採用により、環境負荷を低減
電圧(V)三相200±10%(50/60Hz)
使用圧力範囲(MPa)0.25~1.0(ゲージ圧力)
温度範囲(℃)入口空気;5~60、圧力下露点切替:3~18(手動設定/外気温度連動設定)、【流体 / 周囲】圧縮空気 / 2~50
出口空気圧力露点(℃)10+1
『コンプレッサー・空圧機器・ホース(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。