絞り込み
ブランド
- Burkert(ビュルケルト)
- CKD(61)
- SMC(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

UL対応電磁弁 Type6027
Burkert(ビュルケルト)¥31,980~税込¥35,178~1個41日以内出荷「UL規格対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6027仕様非通電時:閉質量(kg)0.8消費電力(W)16材質(シール)PTFE+FKM最高使用圧力(MPa)4材質(ボディ)ブラスRoHS指令(10物質対応)対応結線付属ケーブルプラグ
高圧対応電磁弁 Type6027
Burkert(ビュルケルト)¥87,980~税込¥96,778~1個41日以内出荷「10MPa~25MPaの高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6027仕様非通電時:閉接続口径1/4質量(kg)0.8ポート数2消費電力(W)16材質(シール)PEEK+FKM定格電圧(V)DC24作動方式直動式ねじの種類G材質(ボディ)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応結線付属ケーブルプラグ