15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷凍式サーモチラー HRS01 SMC冷凍式サーモチラー HRS01SMC
369,800税込406,780
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
サーモチラー空冷460V仕様 HR400シリーズ SMCサーモチラー空冷460V仕様 HR400シリーズSMC
3,898,000税込4,287,800
1台
100日以内出荷
タッチパネル採用、設定・操作・視認性向上
冷却能力(kW)38冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R410A(HFC)質量(kg)約340温度設定範囲(℃)5~35最高周囲温度(℃)45電源(V)3相AC380~415(50/60Hz)、3相AC460~480(60Hz)
サーモチラー レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLEシリーズ SMCサーモチラー レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLEシリーズSMC
1,298,000税込1,427,800
1個
40日以内出荷
2系統を個別に温調可能でコンパクト、電源1系統の配線で2系統の温調が可能(配線工数削減)、消費電力17%削減
冷却能力(kW)9.5(CH1,2合計)
ボールバルブセット(圧力ゲージ付) SMCボールバルブセット(圧力ゲージ付)SMC
51,980税込57,178
1個
41日以内出荷
適合型式HRLE090
自動給水セット SMC自動給水セットSMC
64,980税込71,478
1個
41日以内出荷
自動給水口へ配管することで、循環液減少時に本製品へ循環液の供給が自動で行えます。
適合型式HRLE090給水圧力(MPa)0.2~0.5給水温度(℃)15~25給水方式ボールタップ
タンク給水口フィルタ SMCタンク給水口フィルタSMC
13,980税込15,378
1個
41日以内出荷
タンクへの給水時に異物が混入するのを防止します。タンク給水口にはめ込むだけで使用できます。
材質SUS304、SUS316メッシュ200
ハンドル SMCハンドルSMC
8,198税込9,018
1個
41日以内出荷
適合型式HRL-PF002用
パーティクルフィルタセット SMCパーティクルフィルタセットSMC
26,980税込29,678
1個
41日以内出荷
循環液の異物を除去します。
適合型式HRLE090 CH2用流体清水最高使用圧力(MPa)0.65使用温度範囲(℃)5~35公称ろ過精度(μm)5
ハンドル SMCハンドルSMC
5,398税込5,938
1個
41日以内出荷
適合型式HRL-PF001用
効果用エレメント SMC効果用エレメントSMC
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
適合型式HRL-PF001用
パーティクルフィルタセット SMCパーティクルフィルタセットSMC
54,980税込60,478
1個
41日以内出荷
循環液の異物を除去します。
適合型式HRLE090 CH1用流体清水最高使用圧力(MPa)0.65使用温度範囲(℃)5~35公称ろ過精度(μm)5
電気伝導率制御セット SMC電気伝導率制御セットSMC
88,980税込97,878
1個
41日以内出荷
適合型式HRLE090測定範囲伝導率:2.0~48.0μS/cm設定範囲伝導率目標:0.5~45.0μS/cm、伝導率ヒステリシス:0.1~10.0μS/cm使用温度範囲(℃)5~60
バイパス配管セット SMCバイパス配管セットSMC
48,980税込53,878
1個
41日以内出荷
適合型式HRLE090流量【最低必要流量】CH1:25/35(50/60Hz)、CH2:2/2(50/60Hz)
NPTねじ変換継手セット(自動給水用) SMCNPTねじ変換継手セット(自動給水用)SMC
43,980税込48,378
1個
41日以内出荷
配管接続口径をRcからGまたはNPTに変換する継手(自動給水セットと併用の場合)
NPTねじ変換継手セット SMCNPTねじ変換継手セットSMC
32,980税込36,278
1個
41日以内出荷
配管接続口径をRcからGまたはNPTに変換する継手
温調機器(新商品)