絞り込み
ブランド
- SMC

冷凍式サーモチラー HRS01
SMC¥369,800~税込¥406,780~1個翌々日出荷から59日以内出荷空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。用途循環液温調装置
サーモチラー空冷460V仕様 HR400シリーズ
SMC¥3,898,000~税込¥4,287,800~1台100日以内出荷タッチパネル採用、設定・操作・視認性向上質量(kg)約340電源(V)3相AC380~415(50/60Hz)、3相AC460~480(60Hz)冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R410A(HFC)温度設定範囲(℃)5~35最高周囲温度(℃)45冷却能力(kW)38
サーモチラー レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLEシリーズ
SMC¥1,298,000~税込¥1,427,800~1個40日以内出荷2系統を個別に温調可能でコンパクト、電源1系統の配線で2系統の温調が可能(配線工数削減)、消費電力17%削減冷却能力(kW)9.5(CH1,2合計)
自動給水セット
SMC¥64,980税込¥71,4781個41日以内出荷自動給水口へ配管することで、循環液減少時に本製品へ循環液の供給が自動で行えます。給水方式ボールタップ給水温度(℃)15~25給水圧力(MPa)0.2~0.5適合型式HRLE090
タンク給水口フィルタ
SMC¥13,980税込¥15,3781個41日以内出荷タンクへの給水時に異物が混入するのを防止します。タンク給水口にはめ込むだけで使用できます。材質SUS304、SUS316メッシュ200
パーティクルフィルタセット
SMC¥26,980税込¥29,6781個41日以内出荷循環液の異物を除去します。流体清水使用温度範囲(℃)5~35最高使用圧力(MPa)0.65適合型式HRLE090 CH2用公称ろ過精度(μm)5
パーティクルフィルタセット
SMC¥54,980税込¥60,4781個41日以内出荷循環液の異物を除去します。流体清水使用温度範囲(℃)5~35最高使用圧力(MPa)0.65適合型式HRLE090 CH1用公称ろ過精度(μm)5
電気伝導率制御セット
SMC¥97,980税込¥107,7781個41日以内出荷測定範囲伝導率:2.0~48.0μS/cm使用温度範囲(℃)5~60設定範囲伝導率目標:0.5~45.0μS/cm、伝導率ヒステリシス:0.1~10.0μS/cm適合型式HRLE090