33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BI-カップラーEA セット品 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA セット品BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
最高使用圧力(MPa)20.5材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ノーズ(プラグ)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグプラグ材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ボディー(ソケット)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,788税込1,967
1個
当日出荷
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグプラグ材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
カプラ Y160F AAAP(ピン付) YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ Y160F AAAP(ピン付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。 AAAPタイプ(メスハーフ)は不用意な離脱を防ぐストッパー付です。
用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
BI-カップラーJCA ノーズ(プラグ) 超高圧用(JCAシリーズ・ジャッキ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーJCA ノーズ(プラグ) 超高圧用(JCAシリーズ・ジャッキ用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ワンタッチ式超高圧ジャッキ用カプラーです。
用途油圧ジャッキ/油圧プレス/油圧パンチャー/パワーレンチねじサイズRc3/8最高使用圧力(MPa)68.5ソケットorプラグプラグ材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理寸法E(mm)47寸法F(mm)7寸法Y2(mm)24質量(g)60最大流量(L/min)15(推奨)RoHS指令(10物質対応)対応
BI-カップラーJCA  ボディー(ソケット) 超高圧用(JCAシリーズ・ジャッキ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーJCA ボディー(ソケット) 超高圧用(JCAシリーズ・ジャッキ用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ワンタッチ式超高圧ジャッキ用カプラーです。
用途油圧ジャッキ/油圧プレス/油圧パンチャー/パワーレンチねじサイズRc3/8最高使用圧力(MPa)68.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理寸法C(mm)63寸法D(mm)32寸法Y1(mm)24質量(g)200最大流量(L/min)15(推奨)RoHS指令(10物質対応)対応
カプラ ダストプラグ YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ ダストプラグYOKOHAMA(横浜ゴム)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
分離時にゴミの付着を防止します。
用途Sカップリング(Y160F,YL160F)の防塵用材質プラスチックソケットorプラグプラグ適合品番【使用可能カプラ】Y160F・YL160F
カプラ YL190M YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YL190MYOKOHAMA(横浜ゴム)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
バルブレス構造なので、圧力損失が少なく、粘度の高い流体でもスムーズに流れます。 特に水配管、中低圧配管に適したカップリングです。
用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質(本体)黄銅
BI-カップラーAA  ノーズ(プラグ) 27.5MPaタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーAA ノーズ(プラグ) 27.5MPaタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)27.5ソケットorプラグプラグ材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) カラーロック付 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ボディー(ソケット) カラーロック付BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から52日以内出荷
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
カプラ YZ024M-06S YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YZ024M-06SYOKOHAMA(横浜ゴム)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。 AAAPタイプ(メスハーフ)は不用意な離脱を防ぐストッパー付です。
用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質(本体)炭素鋼表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)ねじ規格(Rc)3/8
カプラ YZ024F-06SAAAP YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YZ024F-06SAAAPYOKOHAMA(横浜ゴム)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。 AAAPタイプ(メスハーフ)は不用意な離脱を防ぐストッパー付です。
用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質(本体)炭素鋼表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)ねじ規格(Rc)3/8
カプラ YS330M YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YS330MYOKOHAMA(横浜ゴム)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 エアーレスタイプなのでメスハーフとオスハーフを接続する際にエアー抜きをする必要がありません。 通常のSカプリングでは、コネクトをはずす時、極少量の油漏れがあるのですがYS330Sシリーズは、ノンスピルタイプですので、通常の約1/10の漏れ量ですみます。 コネクトする際は、スリーブを引く必要はなく、オスハーフをメスハーフに差し込むだけでOKです。 ボディ及び内蔵部品の設計に工夫を加えており、圧力損失を最小にしました。 振動や衝撃があっても不意な離脱を防ぐストッパー付です。
用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)バイトン最高使用圧力(MPa)34.5表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
カプラ Oリング Y160F,YL160F用 YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ Oリング Y160F,YL160F用YOKOHAMA(横浜ゴム)
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途Sカップリング油漏れに材質NBR
カプラ ダストキャップ YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ ダストキャップYOKOHAMA(横浜ゴム)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
分離時にゴミの付着を防止します。
用途Sカップリング(Y160M,YL160M)の防塵用材質プラスチック適合品番【使用可能カプラ】Y160M・YL160M
カプラ YL190F YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YL190FYOKOHAMA(横浜ゴム)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
バルブレス構造なので、圧力損失が少なく、粘度の高い流体でもスムーズに流れます。 特に水配管、中低圧配管に適したカップリングです。
用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質(本体)黄銅材質(シール)NBR
カプラ Y160M Z001 YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ Y160M Z001YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)27.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
カプラ バックアップリング Y160F,YL160F用 YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ バックアップリング Y160F,YL160F用YOKOHAMA(横浜ゴム)
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途Sカップリング油漏れに材質PTFE
カプラ Y160 YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ Y160YOKOHAMA(横浜ゴム)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
カプラ YS330F YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YS330FYOKOHAMA(横浜ゴム)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 エアーレスタイプなのでメスハーフとオスハーフを接続する際にエアー抜きをする必要がありません。 通常のSカプリングでは、コネクトをはずす時、極少量の油漏れがあるのですがYS330Sシリーズは、ノンスピルタイプですので、通常の約1/10の漏れ量ですみます。 コネクトする際は、スリーブを引く必要はなく、オスハーフをメスハーフに差し込むだけでOKです。 ボディ及び内蔵部品の設計に工夫を加えており、圧力損失を最小にしました。 振動や衝撃があっても不意な離脱を防ぐストッパー付です。
用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)バイトン最高使用圧力(MPa)34.5表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
カプラ Y160F Z001 YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ Y160F Z001YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ カラーロック付 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ カラーロック付BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプ カラーロック付 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプ カラーロック付BRIDGESTONE(ブリヂストン)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)27.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルカップリング レホボットスイベルカップリングレホボット
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ポンプとホースを繋ぐスイベルカップリングです。取り付けると、首が360°回転することでホースが邪魔にならず、フレキシブルに作業できます。
トラスコ品番256-7070材質本体:スチールねじ径G1/4適合ポンプPHSシリーズ、PPXXシリーズ適合ホース26778
油圧クイックカップリング レホボット油圧クイックカップリングレホボット
6,398税込7,038
1個
当日出荷
油圧用カップリングです。
材質本体:スチールねじ径G1/4適合シリンダCFCシリーズ適合ホース26778
カプラ YL160F-06W YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YL160F-06WYOKOHAMA(横浜ゴム)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
オス、メスハーフとも、自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。
用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質炭素鋼(内蔵部分)材質(本体)黄銅材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3ねじ規格(Rc)3/8
カプラ YL160M-04W-Z001 YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YL160M-04W-Z001YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,490税込3,839
1個
翌々日出荷
オス、メスハーフとも、自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。
用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質炭素鋼(内蔵部分)材質(本体)黄銅材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3ねじ規格(Rc)1/4
カプラ YL160F-04W-Z001 YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YL160F-04W-Z001YOKOHAMA(横浜ゴム)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
オス、メスハーフとも、自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。
用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質炭素鋼(内蔵部分)材質(本体)黄銅材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3ねじ規格(Rc)1/4
カプラ YS160M YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YS160MYOKOHAMA(横浜ゴム)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
高圧で、特に過酷な使用条件に耐える、ヘビーデューティータイプのSカップリングです。 メス、オスハーフとも、自動開閉バルブを備えているので、分離時の流出を防ぎます。
用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)27.5表面処理黒染
カプラ YS160F YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YS160FYOKOHAMA(横浜ゴム)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
高圧で、特に過酷な使用条件に耐える、ヘビーデューティータイプのSカップリングです。 メス、オスハーフとも、自動開閉バルブを備えているので、分離時の流出を防ぎます。
用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)27.5表面処理黒染

油圧機器・油圧ホース(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります

油圧(高圧)用カプラ(新商品)