絞り込み
ブランド
- ニューマシン
- 清水製作所[継手](291)
- Both-Well(ボスウェル)(70)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(39)
- イハラサイエンス(24)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](11)
- ツツミ工業(9)
- ダイキン工業(1)
- ヤマト産業(1)
- エナパック(1)
- ヤマト特殊鋼(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(107)
特価

クイックディスコネクター BL型 ソケット
ニューマシン¥2,098税込¥2,3081個当日出荷材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理形状ソケット材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品)質量(g)55使用温度範囲(℃)~105寸法L(mm)60寸法T7/16-20UNF寸法D(Φmm)29.7最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4)寸法E(mm)13.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)最小断面積(mm2)18.1材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)RoHS指令(10物質対応)対応
ニューオートジョイント AP型 ソケット
ニューマシン¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から17日以内出荷型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
ニューオートジョイント AP型 プラグ
ニューマシン¥429~税込¥472~1個当日出荷から17日以内出荷型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 ソケット
ニューマシン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から24日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ニューオートジョイント AP型 プラグ
ニューマシン¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から17日以内出荷型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグ
ニューマシン¥969~税込¥1,066~1個6日以内出荷から24日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状プラグ材質(本体)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ニューオートジョイント AP型 ソケット
ニューマシン¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から24日以内出荷型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 ソケット
ニューマシン¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷から24日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 プラグ
ニューマシン¥539~税込¥593~1個6日以内出荷から24日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状プラグ材質(本体)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 プラグ
ニューマシン¥539~税込¥593~1個6日以内出荷から24日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状プラグ材質(本体)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ YSP型 真鍮 プラグ
ニューマシン¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から24日以内出荷SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ SPZ型 ステンレス プラグ
ニューマシン¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状プラグ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
サスカップ SUSP型 SUS316 プラグ
ニューマシン¥2,598~税込¥2,858~1個24日以内出荷本体材質はSUS316を使用しています。 ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。 耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他形状プラグ材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-15~100材質(シール)エチレンプロピレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ニューオートジョイント AP型 ソケット
ニューマシン¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
クイックチューブコネクター CAP型 ソケット
ニューマシン¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷超小型、軽量、工具不要のワンタッチ継手です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。形状ソケット材質(本体)真鍮/クロムメッキ(一部樹脂)使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)26.5寸法D(Φmm)17最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)適合チューブウレタン・ナイロン耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(5.0)RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグ
ニューマシン¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状プラグ材質(本体)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から24日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ YSP型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から24日以内出荷SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ YSP型 真鍮 ソケット
ニューマシン¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から24日以内出荷SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ SPZ型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から6日以内出荷YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
サスカップ SUSP型 SUS316 ソケット
ニューマシン¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から53日以内出荷本体材質はSUS316を使用しています。 ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。 耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他形状ソケット材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)0~200材質(シール)パーフロRoHS指令(10物質対応)対応
クイックディスコネクター BL型 プラグ
ニューマシン¥1,698税込¥1,8681個10日以内出荷から12日以内出荷材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理形状プラグ材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品)質量(g)25使用温度範囲(℃)~105寸法L(mm)27.7寸法H(mm)21(六角)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4)耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)最小断面積(mm2)24.1材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)RoHS指令(10物質対応)対応
モールドカップリング MSP型 プラグ
ニューマシン¥309~税込¥340~1個6日以内出荷金型冷却水のホース接続・分離が迅速にできます。 ワンタッチ操作で使用できます。 豊富な取付形状を標準化しています。 従来は金型交換の取り付けに多くの時間を要しましたが、このカップリングを使用することで簡単にセッティングできます。形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴム寸法A(mm)15最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
クイックチューブコネクター CAP型 ソケット
ニューマシン¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷超小型、軽量、工具不要のワンタッチ継手です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。形状ソケット材質(本体)真鍮/クロムメッキ(一部樹脂)使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)20.7寸法D(Φmm)10最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)適合チューブウレタン・ナイロン耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(5.0)RoHS指令(10物質対応)対応
クイックチューブコネクター CAP型 プラグ
ニューマシン¥899~税込¥989~1個6日以内出荷超小型、軽量、工具不要のワンタッチ継手です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。形状プラグ材質(本体)真鍮/クロムメッキ(一部樹脂)使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)12.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)適合チューブウレタン・ナイロン耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(5.0)RoHS指令(10物質対応)対応
フリーラインカップ FR・FM・LC型
ニューマシン¥4,298~税込¥4,728~1個10日以内出荷から17日以内出荷流体はソケット側からプラグ側に流します。材質カップリング:鋼鉄/クロムメッキ材質(本体)アルミ/アルマイト処理使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーチューブカップ UNIC300型〉 鋼鉄 ソケット
ニューマシン¥819~税込¥901~1個6日以内出荷ホースバンドレスのため、ホース移動中、引掛けたりすることはありません。 ユニック型(02型、03型、04型)と接続できます。形状ソケット取付袋ナット式材質(本体)鋼鉄/クロムメッキ使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)25最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)寸法H1(mm)19(六角)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーチューブカップ UNIC300型〉 鋼鉄 プラグ
ニューマシン¥349~税込¥384~1個6日以内出荷ホースバンドレスのため、ホース移動中、引掛けたりすることはありません。 ユニック型(02型、03型、04型)と接続できます。形状プラグ取付袋ナット式材質(本体)鋼鉄/クロムメッキ寸法A(mm)20最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニック UNIC型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥3,198~税込¥3,518~1個6日以内出荷流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムねじの種類おねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニック UNIC型 ステンレス プラグ
ニューマシン¥849~税込¥934~1個6日以内出荷流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。形状プラグ材質(本体)SUS304ねじの種類おねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から24日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグ
ニューマシン¥879~税込¥967~1個当日出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状プラグ材質(本体)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から24日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグ
ニューマシン¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から24日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状プラグ材質(本体)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
チャージカップリング SPR型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から24日以内出荷エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応
チャージカップリング SPR型 ステンレス プラグ
ニューマシン¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から24日以内出荷エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応
チャージカップリング SPR型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から24日以内出荷エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応
チャージカップリング SPR型 ステンレス プラグ
ニューマシン¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から24日以内出荷エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ YSP型 ステンレス プラグ
ニューマシン¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から24日以内出荷SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状プラグ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ YSP型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から24日以内出荷SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応