564件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングエルボ KLL イハラサイエンスロングエルボ KLLイハラサイエンス
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~+250スリーブ形状エンベロープ付
レジューサ WRC イハラサイエンスレジューサ WRCイハラサイエンス
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
ユニオン タイプB WUB イハラサイエンスユニオン タイプB WUBイハラサイエンス
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
油圧用の中高圧配管用の継手です 【高圧管継手の特長】油圧用の中高圧配管用の継手です。 スケジュール管に対応しています。 品種が豊富にそろっています。 SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。 【接続される鋼管の種類】 JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105定格圧力(MPa)21使用温度(℃)120以下
めすコネクター VTSA イハラサイエンスめすコネクター VTSAイハラサイエンス
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
特殊カプリング SFD イハラサイエンス特殊カプリング SFDイハラサイエンス
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
ティー片ニップル KTK イハラサイエンスティー片ニップル KTKイハラサイエンス
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
ティー中ニップル KTN イハラサイエンスティー中ニップル KTNイハラサイエンス
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
コネクタ(めす) KSA イハラサイエンスコネクタ(めす) KSAイハラサイエンス
569税込626
1個
翌日出荷
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~+250スリーブ形状エンベロープ付
コネクタ(おす) KCT イハラサイエンスコネクタ(おす) KCTイハラサイエンス
989税込1,088
1個
翌日出荷
ガスケットコネクター MDCJ イハラサイエンスガスケットコネクター MDCJイハラサイエンス
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
エルボニップル(おす) KLN イハラサイエンスエルボニップル(おす) KLNイハラサイエンス
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
アダプタ KHA イハラサイエンスアダプタ KHAイハラサイエンス
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
【くいこみ継手】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブ】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
質量(kg)0.083サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~+250定格圧力(MPa)31接続ねじ(R)1/2適合管外径(Φmm)20スリーブ形状エンベロープ付
SSS-J めすおすソケット イハラサイエンスSSS-J めすおすソケットイハラサイエンス
4,798税込5,278
1個
翌日出荷
SLC メスオスエルボ イハラサイエンスSLC メスオスエルボイハラサイエンス
5,798税込6,378
1個
翌日出荷
MDRE(ミリ) レデューサ イハラサイエンスMDRE(ミリ) レデューサイハラサイエンス
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
DTN おすブランチ・ティー イハラサイエンスDTN おすブランチ・ティーイハラサイエンス
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
DSUR 径違い隔壁ユニオン イハラサイエンスDSUR 径違い隔壁ユニオンイハラサイエンス
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
DLN おすエルボ イハラサイエンスDLN おすエルボイハラサイエンス
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
真鍮製ホースアダプタ S011B (1011タイプ) ツツミ工業真鍮製ホースアダプタ S011B (1011タイプ)ツツミ工業
829税込912
1個
翌々日出荷
中低圧ホースアダプタ
用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮寸法T11/2(PF 30°メスシート)寸法T21/2(PF 30°メスシート)寸法HEX(mm)22寸法A(mm)46形状ストレート
真鍮製ホースアダプタ S015B (1015タイプ) ツツミ工業真鍮製ホースアダプタ S015B (1015タイプ)ツツミ工業
689税込758
1個
翌々日出荷
中低圧ホースアダプタ
用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状ストレート
白PT370差込高圧ソケット【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)白PT370差込高圧ソケット【JIS認定品】Both-Well(ボスウェル)
779税込857
1個
翌々日出荷
材質PT370
白PT370差込高圧異径チーズ【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)白PT370差込高圧異径チーズ【JIS認定品】Both-Well(ボスウェル)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
材質PT370サイズ25A×20A
白PT370差込高圧ボス【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)白PT370差込高圧ボス【JIS認定品】Both-Well(ボスウェル)
799税込879
1個
翌々日出荷
材質PT370
白PT370差込高圧45°エルボ【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)白PT370差込高圧45°エルボ【JIS認定品】Both-Well(ボスウェル)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質PT370
白PT370ネジ込高圧ユニオン【O‐Ring式】 Both-Well(ボスウェル)白PT370ネジ込高圧ユニオン【O‐Ring式】Both-Well(ボスウェル)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
材質PT370
白PT370ネジ込高圧チーズ Both-Well(ボスウェル)白PT370ネジ込高圧チーズBoth-Well(ボスウェル)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
材質PT370
白PT370ネジ込高圧ソケット Both-Well(ボスウェル)白PT370ネジ込高圧ソケットBoth-Well(ボスウェル)
499税込549
1個
翌々日出荷
材質PT370
白PT370ネジ込高圧異径チーズ Both-Well(ボスウェル)白PT370ネジ込高圧異径チーズBoth-Well(ボスウェル)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質PT370
白PT370ネジ込高圧ハーフカップリング Both-Well(ボスウェル)白PT370ネジ込高圧ハーフカップリングBoth-Well(ボスウェル)
869税込956
1個
翌々日出荷
材質PT370
白PT370ネジ込高圧キャップ Both-Well(ボスウェル)白PT370ネジ込高圧キャップBoth-Well(ボスウェル)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
材質PT370
白PT370ネジ込高圧ボス Both-Well(ボスウェル)白PT370ネジ込高圧ボスBoth-Well(ボスウェル)
659税込725
1個
翌々日出荷
材質PT370
白PT370ネジ込高圧45°エルボ Both-Well(ボスウェル)白PT370ネジ込高圧45°エルボBoth-Well(ボスウェル)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
材質PT370
白PT370ネジ込高圧45°カットボス(JIS認定品) Both-Well(ボスウェル)白PT370ネジ込高圧45°カットボス(JIS認定品)Both-Well(ボスウェル)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
材質PT370
白PT370高圧角ニップル Both-Well(ボスウェル)白PT370高圧角ニップルBoth-Well(ボスウェル)
469税込516
1個
翌々日出荷
材質PT370
白PT370高圧ブッシング Both-Well(ボスウェル)白PT370高圧ブッシングBoth-Well(ボスウェル)
519税込571
1個
翌々日出荷
材質PT370
SUS304高圧差込異径チーズ【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)SUS304高圧差込異径チーズ【JIS認定品】Both-Well(ボスウェル)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
材質SUS304
SUS304高圧差込異径ソケット【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)SUS304高圧差込異径ソケット【JIS認定品】Both-Well(ボスウェル)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
材質SUS304
SUS304高圧差込ボス【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)SUS304高圧差込ボス【JIS認定品】Both-Well(ボスウェル)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質SUS304
SUS304高圧差込ソケット【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)SUS304高圧差込ソケット【JIS認定品】Both-Well(ボスウェル)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
材質SUS304
SUS304高圧差込45°エルボ【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)SUS304高圧差込45°エルボ【JIS認定品】Both-Well(ボスウェル)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
材質SUS304
高圧用管継手(新商品)