564件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートカップ SPZ型 ステンレス プラグ ニューマシンオートカップ SPZ型 ステンレス プラグニューマシン
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
SWOOML90アダプター 清水製作所[継手]SWOOML90アダプター清水製作所[継手]
818税込900
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
PGA(圧力計用) 清水製作所[継手]PGA(圧力計用)清水製作所[継手]
799税込879
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート寸法d1(Φmm)5.5
SUS304高圧ネジ込異径ソケット Both-Well(ボスウェル)SUS304高圧ネジ込異径ソケットBoth-Well(ボスウェル)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304
SUS304高圧ネジ込ソケット Both-Well(ボスウェル)SUS304高圧ネジ込ソケットBoth-Well(ボスウェル)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304
PT370ネジ込高圧ソケット Both-Well(ボスウェル)PT370ネジ込高圧ソケットBoth-Well(ボスウェル)
289税込318
1個
翌々日出荷
材質PT370
SR13(2段異径)アダプタ 清水製作所[継手]SR13(2段異径)アダプタ清水製作所[継手]
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
MS1Mプラグ(ミリネジ) 清水製作所[継手]MS1Mプラグ(ミリネジ)清水製作所[継手](2件のレビュー)
818税込900
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR36異径アダプタ 清水製作所[継手]SR36異径アダプタ清水製作所[継手]
539税込593
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
1040 高圧プラグ 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1040 高圧プラグ 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1071 高圧アダプタ(座付90°エルボタイプ Oリング付) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1071 高圧アダプタ(座付90°エルボタイプ Oリング付) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
869税込956
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1104 高圧ニップル(Oリング付) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1104 高圧ニップル(Oリング付) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1018 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1018 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
769税込846
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
サスカップ SUSP型 SUS316 プラグ ニューマシンサスカップ SUSP型 SUS316 プラグニューマシン
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
本体材質はSUS316を使用しています。 ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。 耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。
用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他形状プラグ材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)0~200材質(シール)パーフロRoHS指令(10物質対応)対応
クイックディスコネクター BL型 ソケット ニューマシンクイックディスコネクター BL型 ソケットニューマシン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理形状ソケット材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品)質量(g)55使用温度範囲(℃)~105寸法L(mm)60寸法T7/16-20UNF寸法D(Φmm)29.7最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4)寸法E(mm)13.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)最小断面積(mm2)18.1材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット ニューマシンノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケットニューマシン
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ YSP型 ステンレス ソケット ニューマシンオートカップ YSP型 ステンレス ソケットニューマシン
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ SPZ型 ステンレス ソケット ニューマシンオートカップ SPZ型 ステンレス ソケットニューマシン
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
SSO09GUアダプター 清水製作所[継手]SSO09GUアダプター清水製作所[継手]
928税込1,021
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SSO07RUアダプター 清水製作所[継手]SSO07RUアダプター清水製作所[継手]
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SWO90RGアダプター 清水製作所[継手]SWO90RGアダプター清水製作所[継手]
599税込659
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SWO45RGアダプター 清水製作所[継手]SWO45RGアダプター清水製作所[継手]
599税込659
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
T-G2-G2-G2 T型アダプター 清水製作所[継手]T-G2-G2-G2 T型アダプター清水製作所[継手]
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
ORPPUプラグ 清水製作所[継手]ORPPUプラグ清水製作所[継手]
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR09SHアダプター 清水製作所[継手]SR09SHアダプター清水製作所[継手]
198税込218
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
OPNC(Oリングポート)アダプター 清水製作所[継手]OPNC(Oリングポート)アダプター清水製作所[継手]
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
US1609(異径)アダプター 清水製作所[継手]US1609(異径)アダプター清水製作所[継手]
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
US0613(異径)アダプター 清水製作所[継手]US0613(異径)アダプター清水製作所[継手]
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR18(異径)アダプター 清水製作所[継手]SR18(異径)アダプター清水製作所[継手]
859税込945
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR16MR(ミリ)アダプター 清水製作所[継手]SR16MR(ミリ)アダプター清水製作所[継手]
819税込901
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
EO-2 FM ファンクションナット ParkerEO-2 FM ファンクションナットParker
1,398税込1,538
1個
当日出荷から62日以内出荷
材質
ストリートエルボ エナパックストリートエルボエナパック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
FZ-1618ストリートエルボはDA1840095にモデルチェンジされました。 型式のみの変更で形状は変更ありません。 NPT テーパねじのメス・オス90°継手です。
最高使用圧力(MPa)70ねじ口径メス:NPT1/4、オス:NPT1/4
真鍮製ホースアダプタ S033B (1033タイプ) ツツミ工業真鍮製ホースアダプタ S033B (1033タイプ)ツツミ工業
889税込978
1個
翌々日出荷
中低圧ホースアダプタ
用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状90°エルボ
真鍮製ホースアダプタ S013B (1013タイプ) ツツミ工業真鍮製ホースアダプタ S013B (1013タイプ)ツツミ工業
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
中低圧ホースアダプタ
用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状ストレート
SUS304高圧ネジ込四角プラグ Both-Well(ボスウェル)SUS304高圧ネジ込四角プラグBoth-Well(ボスウェル)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質SUS304
PT370差込高圧ソケット【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)PT370差込高圧ソケット【JIS認定品】Both-Well(ボスウェル)
379税込417
1個
翌々日出荷
材質PT370
配管フランジ ダイキン工業配管フランジダイキン工業
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
UL90(1609)アダプタ 清水製作所[継手]UL90(1609)アダプタ清水製作所[継手]
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
UL45(1613)アダプタ 清水製作所[継手]UL45(1613)アダプタ清水製作所[継手]
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR33URアダプタ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]SR33URアダプタ(ユニファイネジ)清水製作所[継手]
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
高圧用管継手(新商品)