564件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューオートジョイント AP型 プラグ ニューマシンニューオートジョイント AP型 プラグニューマシン
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意しています
RoHS指令(10物質対応)対応
モールドカップリング MSP型 プラグ ニューマシンモールドカップリング MSP型 プラグニューマシン
269税込296
1個
4日以内出荷
金型冷却水のホース接続・分離が迅速にできます。 ワンタッチ操作で使用できます。 豊富な取付形状を標準化しています。 従来は金型交換の取り付けに多くの時間を要しましたが、このカップリングを使用することで簡単にセッティングできます。
形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴム寸法A(mm)15最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
クイックチューブコネクター CAP型 ソケット ニューマシンクイックチューブコネクター CAP型 ソケットニューマシン
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
超小型、軽量、工具不要のワンタッチ継手です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。
形状ソケット材質(本体)真鍮/クロムメッキ(一部樹脂)使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)26.5寸法D(Φmm)17最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)適合チューブウレタン・ナイロン耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(5.0)RoHS指令(10物質対応)対応
クイックチューブコネクター CAP型 プラグ ニューマシンクイックチューブコネクター CAP型 プラグニューマシン
899税込989
1個
4日以内出荷
超小型、軽量、工具不要のワンタッチ継手です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。
形状プラグ材質(本体)真鍮/ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)16.9最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)寸法d(Φmm)4適合チューブウレタン・ナイロン耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(5.0)RoHS指令(10物質対応)対応
クイックチューブコネクター CAP型 プラグ ニューマシンクイックチューブコネクター CAP型 プラグニューマシン
799税込879
1個
4日以内出荷
超小型、軽量、工具不要のワンタッチ継手です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。
形状プラグ材質(本体)真鍮/クロムメッキ(一部樹脂)使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)12.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)適合チューブウレタン・ナイロン耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(5.0)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスーパーミニ CA00型 ステンレス ソケット ニューマシンマイクロスーパーミニ CA00型 ステンレス ソケットニューマシン
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーチューブカップ UNIC300型〉 鋼鉄 プラグ ニューマシンスーパーチューブカップ UNIC300型〉 鋼鉄 プラグニューマシン
299税込329
1個
4日以内出荷
ホースバンドレスのため、ホース移動中、引掛けたりすることはありません。 ユニック型(02型、03型、04型)と接続できます。
形状プラグ取付袋ナット式材質(本体)鋼鉄/クロムメッキ寸法A(mm)20最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニックUNIC型 真鍮 プラグ ニューマシンユニックUNIC型 真鍮 プラグニューマシン
429税込472
1個
4日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状プラグ材質(本体)真鍮ねじの種類めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグ ニューマシンノーバルブタイプ NSP型 ステンレス プラグニューマシン
899税込989
1個
4日以内出荷
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状プラグ材質(本体)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 真鍮 ソケット ニューマシンノーバルブタイプ NSP型 真鍮 ソケットニューマシン
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 真鍮 プラグ ニューマシンノーバルブタイプ NSP型 真鍮 プラグニューマシン
469税込516
1個
6日以内出荷
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状プラグ材質(本体)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 真鍮 ソケット ニューマシンノーバルブタイプ NSP型 真鍮 ソケットニューマシン
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 真鍮 プラグ ニューマシンノーバルブタイプ NSP型 真鍮 プラグニューマシン
489税込538
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状プラグ材質(本体)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 プラグ ニューマシンノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 プラグニューマシン
499税込549
1個
4日以内出荷
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状プラグ材質(本体)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
チャージカップリング SPR型 ステンレス ソケット ニューマシンチャージカップリング SPR型 ステンレス ソケットニューマシン
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
チャージカップリング SPR型 ステンレス プラグ ニューマシンチャージカップリング SPR型 ステンレス プラグニューマシン
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
チャージカップリング SPR型 ステンレス プラグ ニューマシンチャージカップリング SPR型 ステンレス プラグニューマシン
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ YSP型 ステンレス ソケット ニューマシンオートカップ YSP型 ステンレス ソケットニューマシン
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ YSP型 ステンレス プラグ ニューマシンオートカップ YSP型 ステンレス プラグニューマシン
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ YSP型 真鍮 ソケット ニューマシンオートカップ YSP型 真鍮 ソケットニューマシン
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ YSP型 真鍮 プラグ ニューマシンオートカップ YSP型 真鍮 プラグニューマシン
839税込923
1個
当日出荷から4日以内出荷
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ YSP型 真鍮 ソケット ニューマシンオートカップ YSP型 真鍮 ソケットニューマシン
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ YSP型 真鍮 プラグ ニューマシンオートカップ YSP型 真鍮 プラグニューマシン
729税込802
1個
当日出荷から4日以内出荷
SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ SPZ型 ステンレス ソケット ニューマシンオートカップ SPZ型 ステンレス ソケットニューマシン
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
TYWS口金(ダブルスパット) 清水製作所[継手]TYWS口金(ダブルスパット)清水製作所[継手]
929税込1,022
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
TYSS口金(シングルスパット) 清水製作所[継手]TYSS口金(シングルスパット)清水製作所[継手]
699税込769
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SKL08スイベル 清水製作所[継手]SKL08スイベル清水製作所[継手]
3,588税込3,947
1個
31日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR34ORFSURアダプター 清水製作所[継手]SR34ORFSURアダプター清水製作所[継手]
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SSO13UGアダプター 清水製作所[継手]SSO13UGアダプター清水製作所[継手]
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SWOOMLOPアダプター 清水製作所[継手]SWOOMLOPアダプター清水製作所[継手]
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SWO5UGアダプター 清水製作所[継手]SWO5UGアダプター清水製作所[継手]
669税込736
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
90°エルボ SNLアダプター 清水製作所[継手]90°エルボ SNLアダプター清水製作所[継手]
799税込879
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
T-R-R-Rc T型アダプター 清水製作所[継手]T-R-R-Rc T型アダプター清水製作所[継手]
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
T-G1-Rc-G1 T型アダプター 清水製作所[継手]T-G1-Rc-G1 T型アダプター清水製作所[継手]
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
T-R-R-R T型アダプター 清水製作所[継手]T-R-R-R T型アダプター清水製作所[継手]
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
T-G2-R-G2 T型アダプター 清水製作所[継手]T-G2-R-G2 T型アダプター清水製作所[継手]
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
T-G2-G2-R T型アダプター 清水製作所[継手]T-G2-G2-R T型アダプター清水製作所[継手]
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
T-G1-G1-G1 T型アダプター 清水製作所[継手]T-G1-G1-G1 T型アダプター清水製作所[継手]
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SUS-UL90(06)アダプター 清水製作所[継手]SUS-UL90(06)アダプター清水製作所[継手]
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
UL45(1613)Uアダプター 清水製作所[継手]UL45(1613)Uアダプター清水製作所[継手]
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
高圧用管継手(新商品)