45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パスカラート PA2106(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2106(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5最小曲げ半径(mm)90補強層2W質量(g/m)ホース/470
  • パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.2最小曲げ半径(mm)55補強層1W質量(g/m)ホース/220
  • パスカラート PA2104(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2104(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.8最小曲げ半径(mm)70補強層1W質量(g/m)ホース/250
  • パスカラート PA2108(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2108(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)22.2最小曲げ半径(mm)110補強層2W質量(g/m)ホース/650
  • 後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ デンカエレクトロン

    後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ

    デンカエレクトロン(5件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    油圧ホースの保護に最適なチューブです。 強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。 ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。 編目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
    材質ナイロンマルチフィラメント幅(mm)面ファスナー:20使用温度範囲(℃)-60~125標準色難燃性VW-1 相当融点(℃)220±10
  • パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
    2,898税込3,188特価
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)16.6最小曲げ半径(mm)75補強層1W質量(g/m)ホース/350
  • パスカラート PA1404(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1404(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.6最小曲げ半径(mm)55補強層1W質量(g/m)ホース/240
  • パイロジャケット(PYROJACKET) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    パイロジャケット(PYROJACKET)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,398税込3,738特価
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    酸化鉄赤シリコンラバーで外部コーティングした、 高密なグラスファイバーで筒状になっている高耐熱・耐火性素材です。溶解飛沫を流し熱や炎に耐え種々の環境のホース・ケーブル・チューブを保護するために使用。
    用途ホース・ケーブル・チューブの保護用仕様【熱伝導率】K=BTU/゜F/hr/in2 1.20耐熱温度(℃)260(連続)・1090(15~20分)・耐火:1600(変性まで7秒それ以降も性能維持)
  • パスカラート PA2112(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2112(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用ホース外径(Φmm)29.7最小曲げ半径(mm)170補強層2W質量(g/m)ホース/960
  • パスカラート PA1408(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1408(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)19.5最小曲げ半径(mm)90補強層1W質量(g/m)ホース/400
  • パスカラート PA0706(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0706(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)16.2最小曲げ半径(mm)75補強層1W質量(g/m)ホース/330
  • AMR金具 FC300・WSR5Z用 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    AMR金具 FC300・WSR5Z用

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    979税込1,077特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースに金具をねじ込んで装着するタイプですので、現場での長さ調整、施工、組立が可能です。
    用途FC300用ホース金具
  • パスカラート PA0712(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0712(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)26.5最小曲げ半径(mm)130補強層1W質量(g/m)ホース/600
  • パスカラート PA0708(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0708(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    4,788税込5,267
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)19最小曲げ半径(mm)80補強層1W質量(g/m)ホース/380
  • オス90°エルボ オスシート YOKOHAMA(横浜ゴム)

    オス90°エルボ オスシート

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス90°エルボです。
    用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプオスシート
  • ストレートオスコネクター オスシート YOKOHAMA(横浜ゴム)

    ストレートオスコネクター オスシート

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    207税込228
    1個
    当日出荷
    R(PT)-G(PF)(オスシート)のオスコネクターです。
    用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプオスシート
  • オス45°エルボ メスシート YOKOHAMA(横浜ゴム)

    オス45°エルボ メスシート

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    R(PT)-G(PF)(メスシート)のオス45°エルボです。
    用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプメスシート
  • ストレートオスコネクター メスシート YOKOHAMA(横浜ゴム)

    ストレートオスコネクター メスシート

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    R(PT)-G(PF)(メスシート)のオスコネクターです。
    用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプメスシート
  • セルフット口金具 F(ユニオンナットメスシートタイプ)(FKシリーズ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    セルフット口金具 F(ユニオンナットメスシートタイプ)(FKシリーズ用)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。
    用途油圧配管
  • パイロシールテープ(PYROSIL RAPE) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    パイロシールテープ(PYROSIL RAPE)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    7,998税込8,798
    1箱
    当日出荷
    特殊シリコンラバー製の自己粘着性のテープです。接着剤は使用されておらず、「Pyrojacket」の終端にシールすることによって有害なオイルや水の外部からの侵入を防止。「Pyrojacket」の修理や、継ぎ目部分等にも使用することができ、特殊な形状の配管時に蒸気の侵入を防ぐためにも使用されます。また、クランプや液体シール材よりも安価で効果的です。
    用途パイロジャケットの終端のシール用、伸縮チューブやビニールテープ、ラップの代用幅(mm)25長さ(m)11耐熱温度(℃)260(連続)・1093(断続)
  • パスカラート PA1008(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1008(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    31,980税込35,178特価
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7金具両端F質量(g/個)(金具F) 145材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)42補強層1Wホース外径(Φmm)19.2材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース/390推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム
  • セルフット口金具 F(ユニオンナットメスシートタイプ)(加圧前ホース 取り外し可能タイプ SPLシリーズ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    セルフット口金具 F(ユニオンナットメスシートタイプ)(加圧前ホース 取り外し可能タイプ SPLシリーズ用)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。
    用途油圧配管
  • セルフット口金具 R(テーパネジタイプ)(加圧前ホース 取り外し可能タイプ SPLシリーズ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    セルフット口金具 R(テーパネジタイプ)(加圧前ホース 取り外し可能タイプ SPLシリーズ用)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。
    用途油圧配管
  • オス45°エルボ オスシート YOKOHAMA(横浜ゴム)

    オス45°エルボ オスシート

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス45°エルボです。
    用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。トラスコ品番160-6974材質スチールタイプオスシート寸法A(mm)27寸法B(mm)28ねじ径T1R1/2ねじ径T2G1/2
  • パスカラート PA1408(両端ステンレス金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1408(両端ステンレス金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    38,980税込42,878特価
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:1W材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)19.5最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)90質量(g/m)ホース:400金具両端F材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22質量(g/個)(金具F)152
  • パスカラート PA2112 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2112 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    14,980税込16,478特価
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 (ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)
    材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐摩耗耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)170ねじ規格金具:R3/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)6角対辺:30質量(g/個)金具:288適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2Wホース外径(Φmm)29.7材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:960推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)
  • グローバルコアホース F487TCGUGU Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F487TCGUGU

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    5,435税込5,979
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)28.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • SAE フランジヘッド Code 62 Parker[油圧機器・油圧ホース]

    SAE フランジヘッド Code 62

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    横浜/HFST、BS/H、 住友/F 相当です。
    用途787TCシリーズ に。高圧フランジ用。仕様SAE Code 62材質スチール / クロムフリーめっき
  • セルフット口金具 R(テーパネジタイプ)(FKシリーズ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    セルフット口金具 R(テーパネジタイプ)(FKシリーズ用)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。
    用途油圧配管
  • パスカラート PA0704(両端ステンレス金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0704(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,198税込2,418特価
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質(内管)耐油性合成ゴム補強層1W材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.2最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)55質量(g/m)220材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)寸法X(mm)19寸法Y(mm)17概略質量(g/個)【金具F】71、【アダプタ】41六角対辺(mm)19(アダプタ)ねじ【金具F】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雄30°シート(金具F接続側)×R1/4金具【金具F/接続部】雌30°シート
  • グローバルコアホース F787TC6A6A Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F787TC6A6A

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    26,544税込29,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F387TCGUGU 4000psi Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F387TCGUGU 4000psi

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    14,280税込15,708
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F387TCFUFU 4000psi Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F387TCFUFU 4000psi

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    16,287税込17,916
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F471TCGUGU Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F471TCGUGU

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    6,147税込6,762
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。パーカーの471TCホースは、2500から5800psiの圧力範囲を持つ油圧業界標準のホースであり、幅広い流体との互換性を提供する合成ゴム製のインナーチューブを備えています。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)10.0規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)17.0許容曲げ半径(mm)65以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F471TCFUFU Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F471TCFUFU

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    6,460税込7,106
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。パーカーの471TCホースは、2500から5800psiの圧力範囲を持つ油圧業界標準のホースであり、幅広い流体との互換性を提供する合成ゴム製のインナーチューブを備えています。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)10.0規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)17.0許容曲げ半径(mm)65以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F431GUGU Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F431GUGU

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    5,630税込6,193
    1本
    当日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。2000~5000psi(13.8~34.5MPa)の圧力範囲を持つホースです。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)6.3規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)13.0許容曲げ半径(mm)50以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース  F431FUFU Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F431FUFU

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    5,634税込6,197
    1本
    当日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。2000~5000psi(13.8~34.5MPa)の圧力範囲を持つホースです。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)6.3規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)13.0許容曲げ半径(mm)50以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F487TCFUFU Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F487TCFUFU

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    5,535税込6,089特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)28.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F387TCGUGU 3000psi Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F387TCGUGU 3000psi

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    5,017税込5,519
    1本
    当日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • グローバルコアホース F387TCFUFU 3000psi Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F387TCFUFU 3000psi

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    5,123税込5,635
    1本
    当日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
油圧ホース(新商品)