29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業(6件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    保護構造IEC Pub529 IP65耐電圧AC1500V 1分間接続方式ガスケット取付形絶縁抵抗(MΩ)50定格時間連続バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 高圧ボールバルブ BKH フローテック

    高圧ボールバルブ BKH

    フローテック
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用材質(ボディ)炭素鋼+亜鉛メッキ材質(ボール)炭素鋼+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
  • インラインチェック弁 ダイキン工業

    インラインチェック弁

    ダイキン工業
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁
  • チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム ニューマシン

    チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム

    ニューマシン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
    材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムねじの種類おねじ×めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 02シリーズスタック形 減圧弁 ダイキン工業

    02シリーズスタック形 減圧弁

    ダイキン工業
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から61日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25質量(kg)1.1管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
  • チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム ニューマシン

    チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム

    ニューマシン
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
    材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムねじの種類めねじ×めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム ニューマシン

    チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム

    ニューマシン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
    材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムねじの種類めねじ×めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧3方ボールバルブ BK3 フローテック

    高圧3方ボールバルブ BK3

    フローテック
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用材質(ボディ)炭素鋼+亜鉛メッキ材質(ボール)炭素鋼+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
  • シャトル弁(ねじ接続形) ダイキン工業

    シャトル弁(ねじ接続形)

    ダイキン工業
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    2つの入口の圧力を比較し、高圧側と出口を連通させる弁です。
    質量(kg)0.5形式ST形シャトル弁呼び径1/4最大流量(L/min)20最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]接続方式接続口 G1/4 Oリングボス接続形圧力(MPa[kgf/cm2])圧力降下:0.5[5]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
  • 中圧ボールバルブ PR201 フローテック

    中圧ボールバルブ PR201

    フローテック
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用材質(ボディ)ステンレス鋼 ASTM A351 Gr.CF8M (SCS14A)材質(ボール)ステンレス鋼 SUS316+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)最高使用温度(℃)80
  • 高圧ボールバルブ BKH フローテック

    高圧ボールバルブ BKH

    フローテック
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用材質(ボディ)炭素鋼+無電解ニッケルメッキ材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
  • 02シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁 ダイキン工業

    02シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁

    ダイキン工業(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です。
    最高使用圧力(MPa)25管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]
  • チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム ニューマシン

    チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム

    ニューマシン
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
    材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムねじの種類おねじ×めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム ニューマシン

    チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム

    ニューマシン
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャスイッチモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    プレッシャスイッチモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    油圧回路中の圧力変化を感知して電気回路の開閉を行なうスイッチをモジュラー化したバルブです 検出精度が高く高精度な回路制御ができます DINコネクタにインジケータライトを内蔵しており、作動が一目でわかります A・B両ポート制御のW形があり、装置をコンパクトにできます
  • 03シリーズスタック弁 チェック弁 ダイキン工業

    03シリーズスタック弁 チェック弁

    ダイキン工業
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
    最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]
  • 03シリーズスタック形 A、Bポートリリーフ弁 ダイキン工業

    03シリーズスタック形 A、Bポートリリーフ弁

    ダイキン工業
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
    最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
  • 02シリーズスタック形 リリーフ弁 ダイキン工業

    02シリーズスタック形 リリーフ弁

    ダイキン工業
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
    最高使用圧力(MPa)25仕様圧力調整ねじ形質量(kg)1.4管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
  • 低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業

    低ワット形電磁操作弁

    ダイキン工業
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。 低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
    形式低ワット形電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)30最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]接続方式ガスケット取付形圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:7[70]適合流体石油系作動油切換頻度(回分)最高:240RoHS指令(10物質対応)対応
  • KSO-G02用 ソレノイドコイル ダイキン工業

    KSO-G02用 ソレノイドコイル

    ダイキン工業
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    KSO-G02用のソレノイドコイルです。
    適合端子箱形形式ソレノイドコイル電源(V)AC100、110(50/60Hz)
  • 03シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁 ダイキン工業

    03シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁

    ダイキン工業
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    03シリーズスタック形のA、Bポートカウンタバランス弁です。
    質量(kg)3.9管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.075[0.75]
  • 手動操作弁(ネジ接続型) ダイキン工業

    手動操作弁(ネジ接続型)

    ダイキン工業
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    仕様Dシリーズ手動操作弁最高使用圧力(MPa)14ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形方向4方向弁使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油寸法L(Φmm)9.5許容背圧(MPa[kgf/cm2])7[70]バルブ種類方向制御弁
  • サブプレート NACHI(不二越)

    サブプレート

    NACHI(不二越)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
  • マニホールドブロック TRUSCO

    マニホールドブロック

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    電磁弁、モジュラースタック弁を積送することで油圧回路を容易に構成できます。10個から別注品の制作が可能です。お客様にて図面のご提供が必須となります。
    高さ(mm)70奥行(mm)60配管接続口径Rc3/8
  • チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム ニューマシン

    チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム

    ニューマシン
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
    材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムねじの種類めねじ×めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒロセ 圧力補償付き スロットルチェックバルブ(流量調整弁) NACHI(不二越)

    ヒロセ 圧力補償付き スロットルチェックバルブ(流量調整弁)

    NACHI(不二越)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    主としてアクチュエータの速度制御をするために使用します。 負荷(圧力)の変動があっても自動的に常に安定した流量をえられます。 片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能をもっており、 反対側の流れに対しては、チェック弁を通って、多くの流量を流す自由流となります。 工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
    呼び3/8B最高使用圧力(MPa)21接続ねじRcクラッキング圧力(MPa)0.1以下流量調整範囲(L/min)1~23最低作動圧力(MPa)0.6
  • ASK ゲージバルブ NACHI(不二越)

    ASK ゲージバルブ

    NACHI(不二越)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    微調整が可能な小流量絞り弁としても使用できます! SAN-100ゲージバルブは、圧力計用ニードルバルブです。 SAN-100Nゲージバルブは、パネル取付形圧力計用ニードルバルブです。
    材質(本体)C3771質量(g)320最高使用圧力(MPa)35接続ねじ【Rc・D】Rc1/4耐圧(MPa)63接続形式インライン形適合流体一般石油系作動油
  • 02シリーズスタック形 P、Tポート絞り弁 ダイキン工業

    02シリーズスタック形 P、Tポート絞り弁

    ダイキン工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40調整ねじBポート側調節
  • 03シリーズスタック形 減圧弁 ダイキン工業

    03シリーズスタック形 減圧弁

    ダイキン工業
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
    質量(kg)4管接続口径3/8使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)80
油圧バルブ(新商品)