11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付)日阪製作所
48,980税込53,878
1台
当日出荷から51日以内出荷
プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。 様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
ブレージングプレート式熱交換器(ニッケルろう付) 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(ニッケルろう付)日阪製作所
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
プレート間をニッケルろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。 様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。 銅に対して腐食性のある流体を使用する場合に適しています。
材質(プレート)SUS316仕様ろう材:ニッケル
ブレージングプレート式熱交換器専用 接着剤(断熱材用) 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器専用 接着剤(断熱材用)日阪製作所
9,798税込10,778
1缶(500mL)
7日以内出荷
アーマフレックス専用の接着剤です。
用途ブレージングプレート式熱交換器と断熱材(アーマフレックス)の接着材質ゴム系接着剤
ガスケット型プレート式熱交換器 EPDM 日阪製作所ガスケット型プレート式熱交換器 EPDM日阪製作所
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
プレート間をガスケットでシールする構造で、高性能、コンパクトなプレート式熱交換器です。プレートを分解できる為、メンテナンス性にも優れています。
用途蒸気加熱、ブラインクーラー、給湯使用流体蒸気、清水、ブライン設定圧力(MPa)0.5材質(プレート)SUS316設定温度(℃)150寸法(横×縦)(mm)60×250(ノズルピッチ)材質(ガスケット)EPDMノズル形状R 3/4 ネジ込み
ブレージングプレート式熱交換器専用 固定金具 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器専用 固定金具日阪製作所
4,498税込4,948
1式
4日以内出荷から9日以内出荷
ブレージングプレート式熱交換器を固定するステンレス製の金具です。
材質ステンレス関連資料取付説明書(0.24MB)
プレート式熱交換器ガスケット用接着剤 日阪製作所プレート式熱交換器ガスケット用接着剤日阪製作所
5,498税込6,048
1セット
当日出荷
プレートガスケット貼付け用の専用接着剤です。(オイラー付)
用途ガスケットの接着付属品オイラー1個セット内容接着剤200cc×1缶、オイラー×1個容量200ml接着剤ニトリルゴム系接着剤
ブレージングプレート式熱交換器専用 断熱材 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器専用 断熱材日阪製作所
8,998税込9,898
1式
4日以内出荷から7日以内出荷
ブレージングプレート式熱交換器専用の断熱材です。 断熱材には性能面、施工性、環境面に優れたアーマフレックスを採用しています。
材質発泡ポリエチレン取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
プレート式熱交換器メンテナンス用ラチェットスパナ 日阪製作所プレート式熱交換器メンテナンス用ラチェットスパナ日阪製作所
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
プレート式熱交換器の締付ボルト用ラチェットスパナです。
ガスケット型プレート式熱交換器 NBR 日阪製作所ガスケット型プレート式熱交換器 NBR日阪製作所
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
プレート間をガスケットでシールする構造で、高性能、コンパクトなプレート式熱交換器です。プレートを分解できる為、メンテナンス性にも優れています。
用途蒸気加熱、オイルクーラー、ブラインクーラー、給湯使用流体蒸気、清水、一般作動油、ブライン設定圧力(MPa)0.5材質(プレート)SUS316設定温度(℃)130寸法(横×縦)(mm)60×250(ノズルピッチ)材質(ガスケット)NBRノズル形状R 3/4 ネジ込み
プレート式熱交換器用ガスケット EPDM 日阪製作所プレート式熱交換器用ガスケット EPDM日阪製作所
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
プレート式熱交換器用のEPDMガスケットです。プレート式熱交換器を長期間使用するとガスケットが劣化しますので、定期的なメンテナンスが必要です。
用途定期メンテナンス材質EPDM取扱説明書ガスケット装着説明書(1.02MB)
プレート式熱交換器用ガスケット NBR 日阪製作所プレート式熱交換器用ガスケット NBR日阪製作所
39,980税込43,978
1セット
6日以内出荷
プレート式熱交換器用のNBRガスケットです。プレート式熱交換器を長期間使用するとガスケットが劣化しますので、定期的なメンテナンスが必要です。
用途定期メンテナンス材質NBR取扱説明書ガスケット装着説明書(1.02MB)
油圧補器(新商品)