特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)防水中継端子ボックス
保護構造IP67の防水中継端子ボックス
材質PBT 質量(kg)0.37 使用温度範囲(℃)-25~80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×120×63 保護等級IP67 アズワン品番64-1102-81
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)防水中継ボックス
材質ケース/カバー:PBT、ケースパッキン:エラストマー、キャップ:ー、ゴムブッシュ:ー、リング:ー、カバー固定ねじ:SUS、カバー固定ナット:黄銅、端子ねじ:鉄、ターミナル板:黄銅 ベージュ 使用温度範囲(℃)-25~80 保護等級IP67 適合ケーブル外径(Φmm)34.2以下 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー) 相対湿度(%RH)45~85
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)