カテゴリ
その他
FA担当者のオススメ新商品
制御機器(新商品)
キャビネット / プラボックス(新商品)
絞り込み
ブランド
オーム電機
日東工業
(70)
タカチ電機工業
(48)
伊藤電気製作所
(46)
フエニックス・コンタクト
(38)
摂津金属工業
(24)
内外電機
(14)
篠原電機
(14)
TRUSCO
(6)
ラインアイ
(5)
Panasonic(パナソニック)
(4)
東洋技研
(4)
JAPPY
(3)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
(2)
Mokuba(小山刃物製作所)
(2)
カメダデンキ
(2)
シンフォニアテクノロジー
(1)
ネグロス電工
(1)
日動電工
(1)
ブランドをもっと見る
商品レビュー
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
価格
1,500円以下
(2)
1,500-10,000円
(6)
10,000-50,000円
(6)
50,000-100,000円
(3)
100,000円以上
(8)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
オーム電機
その他
FA担当者のオススメ新商品
制御機器(新商品)
キャビネット / プラボックス(新商品)
オーム電機のキャビネット / プラボックス(新商品)
19
件中 1~19件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブランド:
オーム電機
すべて解除
防水中継ボックス
オーム電機
¥
1,298~
税込
¥
1,428~
1個
当日出荷
から
11日以内出荷
保護等級
IP67
使用温度範囲(℃)
-25~80
バリエーション一覧へ(12)
ブラインドキャップ
オーム電機
¥
1,298
税込
¥
1,428
1箱(10個)
3日以内出荷
ジョイボックスの不要な穴を塞ぐ場合に。
材質
本体:ナイロン66、Oリング:NBR
適合品番
JB-WG/JB-WP/JB-WR/JB-WB※CTG22からCTG16への変換アダプターとあわせてご使用ください
仕様
CTG16めねじ仕様(ベージュ)
材質(本体)
ナイロン66
バリエーション一覧へ(2)
脱着フランジ
オーム電機
¥
3,598
税込
¥
3,958
1個
当日出荷
から
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(7)
空冷式冷風攪拌型電子冷却器
オーム電機
¥
46,980~
税込
¥
51,678~
1個
3日以内出荷
から
10日以内出荷
冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
使用場所
屋内
冷却方式
ペルチェ・空冷式冷風攪拌型
タイプ
放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:冷風撹拌
使用温湿度範囲
-10~60℃(冷却側)/0~60℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事)
耐振動性能
振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
バリエーション一覧へ(4)
変換アダプタ
オーム電機
¥
2,098
税込
¥
2,308
1箱(10個)
4日以内出荷
取付穴をCTG22からCTG16へ変換したい場合に。
タイプ
耐候性
材質
本体:ナイロン66、Oリング:EPDM
適合品番
JB-WG/JB-WP/JB-WR/JB-WB
仕様
CTG22めねじ仕様(ベージュ)
バスケットへ
温度コントロールシステム
オーム電機
¥
129,800~
税込
¥
142,780~
1台
5日以内出荷
から
10日以内出荷
BOXCOOL専用温度コントロールシステム。 冷却温度を高精度で自動コントロール。
使用場所
屋内
機能
表示機能・ワイドレンジ
温度調節
オートチューニング機能付PID
制御方式
極性反転型 リニア電圧制御/PWM制御 出力
定格電圧(V)
単相AC100~240(50/60Hz)
温度センサー
測温抵抗体 JIS Pt100 三導線式 熱電対(T/K)(別売)
通信機能
USB2.0・RS-485
温度設定範囲(℃)
-50~80
測定制御精度(℃)
測温抵抗体±0.1、熱電対±2
表示分解能
0.1℃
使用温湿度範囲
0~40℃/90%RH以下(結露無き事)
安全機能
ヒューズ(一次側両切)・アラーム用ブザー・自己診断機能(上下限温度異常検出・電源異常検出・保護サーミスタ温度異常検出)
入出力
アナログ出力1点、通信:RS-485 1点、通信:USB2.0 1点、イベント接点出力 1点、アラーム接点出力 1点
アラーム表示
緑・橙色LED、ブザー出力
コネクタ
イベント用10P RS-485 6P USBポート
バリエーション一覧へ(4)
防水中継ボックス 耐油・耐候
オーム電機
¥
2,998~
税込
¥
3,298~
1個
3日以内出荷
から
14日以内出荷
大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様。
保護等級
IP67
仕様
大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様
材質(本体)
PBT(GF30%)
耐環境性
耐油性・耐候性
バリエーション一覧へ(12)
組立キット
オーム電機
¥
12,980
税込
¥
14,278
1式
3日以内出荷
電子冷却器の学習用組立キット。 ドライバーで簡単に組立可能。
使用場所
屋内
冷却方式
ペルチェ・空冷式プレート冷却型
タイプ
空冷(放熱)/プレート(冷却)
冷却能力(W)
約10
入力電源
本体:DC9V/2.5A、アダプタ電源使用時:AC100V/0.6A
使用温湿度範囲
0~40℃/80%RH以下(結露無き事)
過熱保護装置
なし(放熱側)
運転方式
連続 (反転動作不可)
接続方式
【電源】本体-アダプタ電源間 :アダプタ用プラグ、アダプタ電源-コンセント間:コンセント用プラグ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体部:60×60×75、アダプタ電源:50×32×93
コード長さ(m)
約1.6
本体質量(g)
約780(アダプタ電源200含む)
仕様
【最大温度差】約27K
バスケットへ
空冷式プレート冷却型冷却器
オーム電機
¥
38,980~
税込
¥
42,878~
1個
3日以内出荷
から
46日以内出荷
プレート表面を直接冷却し、冷却対象物をロスなく吸熱。
使用場所
屋内
耐振動性能
振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
使用湿度範囲(%RH)
80以下(結露無き事)
バリエーション一覧へ(6)
専用温度センサ
オーム電機
¥
13,980~
税込
¥
15,378~
1個
3日以内出荷
から
10日以内出荷
温度コントロールシステムと併用する温度センサ。 BOX COOL各製品にマッチングしたラインナップ。
素子
JIS Pt100Ω クラスB級 2mA 三導線式
構造
防水構造(高温エポキシ充填)
温度測定範囲(℃)
-50~100
保護管
SUS316
リード線
テフロン被覆キャブタイヤコード 7/0.16(TA)×3C
仕様
【末端処理】M4用Y端子
バリエーション一覧へ(5)
リモートケーブル
オーム電機
¥
16,980
税込
¥
18,678
1本
3日以内出荷
から
10日以内出荷
適合品番
全型式
バリエーション一覧へ(2)
恒温水循環装置
オーム電機
¥
589,800
税込
¥
648,780
1台
10日以内出荷
ペルチェを利用した恒温水循環装置。 水、エチレングリコールなどの循環液の液温を制御し、一定温度に保ちます。
使用場所
屋内
冷却方式
ペルチェ
タイプ
空冷(放熱)
機能
表示機能・ワイドレンジ
冷却能力(W)
220(加熱500)
定格電圧(V)
単相AC100~240
最大消費電力(VA)
600
循環方式
密閉循環(液)
使用流体
エチレングリコール(希釈濃度30%以下)、精製水(イオン交換水)
接続配管
CPCカップリング(付属CPCカップリング ニップル外径Φ9.5mm)
タンク容量(mL)
MAX500
流量(L/min)
約3
揚程(m)
約7.5
温度調整方法
オートチューニング機能付PID制御
制御方式
極性反転型リニア電圧制御
温度センサー
測温抵抗体JIS Pt100/JPt100 三導線式
温度設定範囲(℃)
-10~40
表示精度
±0.1℃
表示分解能
0.1℃
測定制御精度(℃)
±0.03
使用温湿度範囲
0~40℃/80%RH以下(結露無き事)
入出力
アナログ出力(0-10V)1点アラーム接点出力、(AC100V 1.0A/DC24V 1.0A)1点、イベント接点出力(AC100V 1.0A/DC24V 1.0A)1点、通信:RS-485 1点通信:USB2.0 1点
安全機能
ヒューズ(一次側両切り)、アラーム用ブザー、自己診断機能、上限温度異常検出/下限温度異常検出/冷却ジャケット温度異常検出、放熱フィン温度異常検出/ペルチェ電源出力異常/循環液流量低下検出
騒音レベル(dB(A))
MAX約57
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×273×374
本体質量(kg)
約12
バスケットへ
電子冷却器
オーム電機
¥
149,800~
税込
¥
164,780~
1台
翌々日出荷
から
10日以内出荷
使用場所
屋内
冷却方式
ペルチェ・空冷式冷風撹拌型
取付方式
側面取付型
使用温湿度範囲
0~50℃/80%RH以下(結露無き事)
表示
盤内温度、アラームコード/運転ランプ/アラームランプ
温度設定範囲(℃)
10~50(初期設定30)
外部出力
240V/1.5A
塗装色
ベージュ(10GY9/1相当)
使用温度範囲(℃)
0~50
使用湿度範囲(%RH)
80以下(結露無き事)
バリエーション一覧へ(8)
簡易保冷庫
オーム電機
¥
3,898
税込
¥
4,288
1個
3日以内出荷
バスケットへ
水冷ジャケット
オーム電機
¥
8,298
税込
¥
9,128
1個
翌々日出荷
付属品
水冷ジャケット1個、ネジ2本
適合
OCE-KT3
バスケットへ
空冷式流体冷却型電子冷却器
オーム電機
¥
179,800~
税込
¥
197,780~
1個
10日以内出荷
接液部の材質により様々な流体に対応、ロスなく吸熱。
使用場所
屋内
冷却方式
ペルチェ・空冷式流体冷却型
タイプ
放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:流体冷却
定格電圧(V)
ファンモータ・ペルチェ:DC24±5%
使用温湿度範囲
0~50℃、80%RH以下(結露無き事)
液温(℃)
50以下(氷結無き事)
許容温度(℃)
最高80(冷却ジャケット)/最高80(放熱フィンベース)
耐振動性能
振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
耐圧力(MPa)
0.5(配管内)
バリエーション一覧へ(6)
水冷式冷風攪拌型電子冷却器
オーム電機
¥
67,980~
税込
¥
74,778~
1個
10日以内出荷
から
28日以内出荷
冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
使用場所
屋内
冷却方式
ペルチェ・水冷式冷風攪拌型
タイプ
放熱タイプ:水冷、冷却タイプ:冷風攪拌
使用温湿度範囲
-10~60℃(冷却側)/0~50℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事)
耐振動性能
振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
液温(℃)
0~50
最低流量(L/min)
2
許容温度(℃)
最高80(冷却フィンベース)/最高80(放熱ジャケット)
使用流体
精製水・水道水
材質(接液部)
アルミ(一部SUS304)
耐圧力(MPa)
0.5
バリエーション一覧へ(3)
水冷式流体冷却型電子冷却器
オーム電機
¥
199,800~
税込
¥
219,780~
1個
10日以内出荷
から
51日以内出荷
接液部の材質により様々な流体に対応、ロスなく吸熱。
使用場所
屋内
冷却方式
ペルチェ・水冷式流体冷却型
タイプ
放熱タイプ:水冷、冷却タイプ:冷風攪拌
定格電圧(V)
DC24±5%
使用温湿度範囲
0~50℃/80%RH以下(結露無き事)
液温(℃)
冷却側:50以下(氷結無き事)、放熱側:0~50
許容温度(℃)
最高80(冷却ジャケット)/最高80(放熱ジャケット)
耐振動性能
振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
使用流体
精製水・水道水等
耐圧力(MPa)
0.5(配管内)
バリエーション一覧へ(4)
簡易型冷却器(電源別置)
オーム電機
¥
34,980
税込
¥
38,478
1個
翌々日出荷
から
3日以内出荷
電子冷却器「ボックスクール」専用温度コントロールシステム。 ローコストタイプ。
使用場所
屋内
機能
表示機能・ワイドレンジ
調節方式
オートチューニング機能付PID ON/OFF調節
入力
熱電対(B,R,S,K,E,J,T,N,PLⅡ,Wre5-26,{U,L(DIN43710)})・測温抵抗体(JIS Pt100/JPt100 三導線式)0.25mA・定格電圧(-10~10,0~10,0~20,0~50,10~50,0~100mVDC)・・・入力スケーリング可能
電源電圧(V)
100~240、AC±10%
定格消費電力(VA)
約11
デジタル表示
測定値(PV)/7セグメント 赤色LED 4桁 目標値(SV)/7セグメント 緑色LED 4桁
表示精度
±(0.3%FS+1digit)
表示分解能
測定範囲により異なる(0.1、1)
サンプリング周期
0.25秒
警報出力
【警報点数】EV1/EV2の2点(ノーマルオープン/コモン共通)、【警報種類】上限偏差値・下限偏差値・上下限偏差外・上下限偏差内・上限絶対値・下限絶対値より選択、【動作】ON-OFF動作、【定格】接点1a×2点(コモン共通)/240VAC 1A(抵抗負荷)
データ保持
不揮発性メモリ(EEPROM)による
使用温湿度範囲
-10~50℃/90%RH以下(結露無き事)
絶縁抵抗(MΩ)
入・出力端子と電源端子間:20以上(500VDC)、入・出力端子と保護導体端子間:20以上(500VDC)
耐電圧(V/min)
入・出力端子と電源端子間:AC3000、電源端子と保護導体端子間:AC1500
保護構造
前面操作部のみ防塵・防滴構造 IP66相当
材質(ケース)
PPE樹脂成型(UL94V-1相当)
取付け方法
パネル埋込式(ワンタッチ取付)
寸法(幅W×高さH)(mm)
45×45(取付穴)
端子ねじ
M3.5×8(フリー端子ねじ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×111×48
本体質量(g)
約170
バリエーション一覧へ(2)
『制御機器(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス(新商品)
産業用PC用品(新商品)
モーター制御・インバータ・電磁開閉器(新商品)
接続・省配線(制御機器)(新商品)
操作用スイッチ・ブザー・表示灯(新商品)
電子部品(オンボード)(新商品)
検出・センサ(新商品)
報知器(新商品)
制御機器・PLC・リレー(新商品)
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(新商品)
通信(制御機器)(新商品)
電源(制御機器)(新商品)
冷却(制御機器)(新商品)