絞り込み
ブランド
  • シンフォニアテクノロジー
  • タカチ電機工業(48)
  • フエニックス・コンタクト(38)
  • 摂津金属工業(24)
  • オーム電機(19)
  • 篠原電機(14)
  • 内外電機(12)
  • TRUSCO(6)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 東洋技研(4)
  • JAPPY(3)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(2)
  • カメダデンキ(2)
  • 日東工業(1)
  • ネグロス電工(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • 日動電工(1)
  • TEKNOS(1)
  • SUS(エスユーエス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無接点制御器 FMPR形 シンフォニアテクノロジー無接点制御器 FMPR形シンフォニアテクノロジー
68,980税込75,878
1個
翌日出荷
本制御器は、セルパックシリーズのクラッチとブレーキ及びブレーキのみを制御するための専用無接点制御器です。基本回路は、電源部・パワースイッチング部・操作制御部の3つより構成されております。 クラッチ・ブレーキのスイッチングは、パワートランジスタを使用した無接点回路方式で、動作を確実に行わせるためクラッチは釈放時ブレーキは吸引時に、逆励磁を印加させております。また、ブレーキ用に解放電圧調整ができるようになっております。交流入力電源、クラッチ・ブレーキ及び外部信号(押し釦スイッチ、リレー接点、トランジスタ、近接リレー等)の結線を行えば動作します。
質量(kg)3.4定格連続構造鋼板製壁掛保護形出力電圧(V)クラッチ:DC24、 ブレーキ:DC1~24±10%容量(W)35(クラッチ側)、35(ブレーキ側)塗装色マンセル7.5BG6/1.5励磁方式クラッチ/ブレーキともコンデンサ逆励磁付ヒューズ容量(A)5入力電源(V)AC100/110、AC200/220
キャビネット / プラボックス(新商品)