絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
309件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニットケース 摂津金属工業ユニットケース摂津金属工業
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。 回路の組込みはもとより、重い電子部品の組込みにも十分耐えることのできる構造になっています。 構成部品にアルミニウム板と鉄板を用い、「亜鉛めっき」仕上を標準としています。 工場、研究所など幅広い分野でご利用いただけるユニットケースです。 内部はシャーシ兼用のユニットケース本体となっています。 本ケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともできるようにフィートが付属されています。
材質/仕上カバー・ボディ:スチール、ハンドル・パネル:アルミ表面処理ボディ・カバー:亜鉛めっき、フロントパネル:B2アルマイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×356×199質量(kg)6.8規格JIS(19インチ)
傾斜型アルミケース 摂津金属工業傾斜型アルミケース摂津金属工業
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
卓上型として、幅広い分野で使用できる電子機器用のアルミ製ケースです。 傾斜型のため、操作性と視認性に優れています。 優れたデザイン性と機能性を両立しています。 ケース上面は平板形状のアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。 後面には、USB等のコネクタの取り付けに最適な平面部分があり、加工しやすいように部品が分かれています。 特別仕様にて、幅方向のサイズを変更することができます。 別売のバッテリーコンパートメント(GGBCシリーズ)を取り付けることにより、単3形乾電池を5個まで使用できます。(別途穴加工が必要です。) データ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。
材質/仕上アルミ/B2アルマイト
アルミモバイルケース 摂津金属工業アルミモバイルケース摂津金属工業
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
アルミモバイルケースAMA/AMB/AMCシリーズは、軽量かつ強度のある、美麗で高級感あふれたハンディタイプのケースです。 本体部はアルミ押出形材、フロントパネル部はAMAシリーズはアルミ、AMBシリーズは樹脂、AMCシリーズはマウントアングルタイプをご用意しています。 コーナーフレームの開閉により、上パネルを上方向にはずす事ができるので、内部のメンテナンスが容易です。 上パネルは、はめ込み式になっており平板なので加工が容易です。 AMAシリーズは、フロントパネル部も平板なので加工が容易です。 AMBシリーズには、樹脂フロントパネル部にメンブレンシート用の深さ1.0mmの凹み部分を設けてあります。 PCB基板差込溝のサイズは、DIN規格基板(幅100mm)、ユーロカードサイズシングル(幅100mm×奥行160mm)にあわせたサイズをご用意しています。 携帯型または壁掛け型として使用できます。 特注で奥行方向の寸法サイズの変更が可能です。別途お問い合わせください。 使用用途は、携帯/卓上で使用する場合は、オフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。壁掛けで使用する場合は、データ収集の端末、入室管理・保管管理、コンピュータやデータシステムの周辺機器、計測制御システム、医療用・研究用などの電子分野にご利用いただけます。
材質アルミシルバー
アルミモバイルケース 摂津金属工業アルミモバイルケース摂津金属工業
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
アルミモバイルケースAMA/AMB/AMCシリーズは、軽量かつ強度のある、美麗で高級感あふれたハンディタイプのケースです。 本体部はアルミ押出形材、フロントパネル部はAMAシリーズはアルミ、AMBシリーズは樹脂、AMCシリーズはマウントアングルタイプをご用意しています。 コーナーフレームの開閉により、上パネルを上方向にはずす事ができるので、内部のメンテナンスが容易です。 上パネルは、はめ込み式になっており平板なので加工が容易です。 AMAシリーズは、フロントパネル部も平板なので加工が容易です。 AMBシリーズには、樹脂フロントパネル部にメンブレンシート用の深さ1.0mmの凹み部分を設けてあります。 PCB基板差込溝のサイズは、DIN規格基板(幅100mm)、ユーロカードサイズシングル(幅100mm×奥行160mm)にあわせたサイズをご用意しています。 携帯型または壁掛け型として使用できます。 特注で奥行方向の寸法サイズの変更が可能です。別途お問い合わせください。 使用用途は、携帯/卓上で使用する場合は、オフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。壁掛けで使用する場合は、データ収集の端末、入室管理・保管管理、コンピュータやデータシステムの周辺機器、計測制御システム、医療用・研究用などの電子分野にご利用いただけます。
材質アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.6×166×29.6シルバー質量(kg)0.34
ボルトナット防錆キャップ「まもるくん(R)」 共和ゴムボルトナット防錆キャップ「まもるくん(R)」共和ゴム(1件のレビュー)
399税込439
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
IEC 規格 60529 に基づく IPX7 等級の水密性 耐候性、耐薬品性などに優れた、非常に耐久性の高いEPDM製の防水パッキンを備えている。 業界初!CCT試験600サイクル(沿岸部で20年相当)に合格しており、高い防食性を誇る。 耐油性、耐薬品性、耐熱性にも優れており、塩害地域だけでなく、凍結防止剤や融雪剤 にも強い。 設置面にEPDMゴム防水パッキンを使用しており、コーキング材を使用せずに、施工可能。 高い耐候性と耐衝撃性に優れた高品質プラスチックのポリカーボネートを採用し、目視確認可能。
材質(本体)PC材質(パッキン)止水ゴムパッキン:EPDM
ファンシーボックス アース・コンセント付 伊藤電気製作所ファンシーボックス アース・コンセント付伊藤電気製作所
1,698税込1,868
1個
19日以内出荷
ファンシーボックス コンセント付 伊藤電気製作所ファンシーボックス コンセント付伊藤電気製作所
1,598税込1,758
1個
19日以内出荷
ファンシーボックス アース付 伊藤電気製作所ファンシーボックス アース付伊藤電気製作所
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
フリープレート用バックカバー 伊藤電気製作所フリープレート用バックカバー伊藤電気製作所
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
材質耐候性樹脂
ポールステー 伊藤電気製作所ポールステー伊藤電気製作所
929税込1,022
1個
5日以内出荷
ベージュ材質耐候性樹脂寸法(縦×横×深さ)(mm)46×360×45バンド幅(mm)26
L字型フリープレート(サイドプレート) 位置決め機能付 伊藤電気製作所L字型フリープレート(サイドプレート) 位置決め機能付伊藤電気製作所
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
材質耐候性樹脂
FT型 通信用フリープレート 伊藤電気製作所FT型 通信用フリープレート伊藤電気製作所
469税込516
1個
5日以内出荷
材質耐候性樹脂
フリープレートAタイプ ポールステー付 伊藤電気製作所フリープレートAタイプ ポールステー付伊藤電気製作所
2,798税込3,078
1個
19日以内出荷
アイボリー材質(プレート)自己消火性樹脂材質耐候性樹脂(ポールステー)
フリープレートBタイプ ポールステー付 伊藤電気製作所フリープレートBタイプ ポールステー付伊藤電気製作所
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
ベージュ材質耐候性樹脂寸法(縦×横×深さ)(mm)650×220×30ピッチ(mm)3(締付)
カラープレート ポールステー付 伊藤電気製作所カラープレート ポールステー付伊藤電気製作所
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
中電アイボリー材質耐候性樹脂
カラープレート バックカバー付 伊藤電気製作所カラープレート バックカバー付伊藤電気製作所
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
材質耐候性樹脂寸法(縦×横×深さ)(mm)410×220×31適合【バックカバー(付属)】BC-410
カラープレート(取付ビス付)中部電力管内対応 伊藤電気製作所カラープレート(取付ビス付)中部電力管内対応伊藤電気製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質耐候性樹脂
MP型カラープレートカバー付 東京・関西・九州・中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用 伊藤電気製作所MP型カラープレートカバー付 東京・関西・九州・中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用伊藤電気製作所
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
東京・関西・九州・中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用
アイボリー材質自己消火性樹脂
MP型カラープレート 東京・関西・九州 各電力管内用 伊藤電気製作所MP型カラープレート 東京・関西・九州 各電力管内用伊藤電気製作所
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
東京・関西・九州 各電力管内用
材質自己消火性樹脂適合【スマートメーター】1Φ3W(3Φ3W)120A寸法A(mm)365寸法B(mm)220寸法C(mm)44寸法D(mm)155寸法E(mm)165仕様電力量計取付板
MP型カラープレート 東京・関西・九州 各電力管内用 伊藤電気製作所MP型カラープレート 東京・関西・九州 各電力管内用伊藤電気製作所
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
東京・関西・九州 各電力管内用
材質自己消火性樹脂
MP型カラープレート 中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用 伊藤電気製作所MP型カラープレート 中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用伊藤電気製作所
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用
材質自己消火性樹脂適合【メーターボックス】単三・三相 120A寸法A(mm)490寸法B(mm)210寸法C(mm)44寸法D(mm)178寸法E(mm)156寸法F(mm)80
MP型カラープレート 中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用 伊藤電気製作所MP型カラープレート 中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用伊藤電気製作所
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用
材質自己消火性樹脂
化粧プレートBタイプ ハーフカバー付(電力量計取付板) 伊藤電気製作所化粧プレートBタイプ ハーフカバー付(電力量計取付板)伊藤電気製作所
2,298税込2,528
1個
19日以内出荷
ベージュ材質耐候性樹脂
化粧プレートBタイプ(電力量計取付板) 伊藤電気製作所化粧プレートBタイプ(電力量計取付板)伊藤電気製作所
1,798税込1,978
1個
19日以内出荷
ベージュ材質耐候性樹脂
フリー化粧プレート(電力量計取付板) 伊藤電気製作所フリー化粧プレート(電力量計取付板)伊藤電気製作所
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
材質耐候性樹脂適合単二30A,単三・三相60A,※単三・三相120A及び全スマートメーター
化粧プレート用 防滴カバー 伊藤電気製作所化粧プレート用 防滴カバー伊藤電気製作所
739税込813
1個
5日以内出荷
材質自己消火性樹脂
化粧プレート(電力量計取付板) ハーフカバー付 伊藤電気製作所化粧プレート(電力量計取付板) ハーフカバー付伊藤電気製作所
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
材質自己消火性樹脂
化粧プレート(電力量計取付板) 伊藤電気製作所化粧プレート(電力量計取付板)伊藤電気製作所
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
材質自己消火性樹脂
化粧ボックス(電力量計取付ボックス) 伊藤電気製作所化粧ボックス(電力量計取付ボックス)伊藤電気製作所
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
アイボリー材質自己消火性樹脂
仮設用コンセントボックス(漏電遮断器付) 伊藤電気製作所仮設用コンセントボックス(漏電遮断器付)伊藤電気製作所
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
仮設用プラボックスPK型 伊藤電気製作所仮設用プラボックスPK型伊藤電気製作所
999税込1,099
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
保護等級IPX3バンド通し穴RoHS指令(10物質対応)対応
プラボックス屋内用(上下ノック穴付) 伊藤電気製作所プラボックス屋内用(上下ノック穴付)伊藤電気製作所
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
プラボックス屋根つき型 透明カバー型 伊藤電気製作所プラボックス屋根つき型 透明カバー型伊藤電気製作所
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
バンド通し穴RoHS指令(10物質対応)対応仕様屋根取り外し〇
プラボックス屋根つき型 伊藤電気製作所プラボックス屋根つき型伊藤電気製作所
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
フリープラボックス屋根なし型 伊藤電気製作所フリープラボックス屋根なし型伊藤電気製作所
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
保護等級IP33バンド通し穴RoHS指令(10物質対応)対応仕様屋根取り外し〇
フリープラボックス屋根つき型 伊藤電気製作所フリープラボックス屋根つき型伊藤電気製作所
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
保護等級IP33バンド通し穴RoHS指令(10物質対応)対応仕様屋根取り外し〇
変換アダプタ オーム電機変換アダプタオーム電機
2,098税込2,308
1箱(10個)
4日以内出荷
取付穴をCTG22からCTG16へ変換したい場合に。
タイプ耐候性材質本体:ナイロン66、Oリング:EPDM適合品番JB-WG/JB-WP/JB-WR/JB-WB仕様CTG22めねじ仕様(ベージュ)
レール取付用側板(CTシリーズ) 東洋技研レール取付用側板(CTシリーズ)東洋技研
229税込252
1セット(10個)
7日以内出荷から8日以内出荷
取付部品 フエニックス・コンタクト取付部品フエニックス・コンタクト
2,198税込2,418
1個
82日以内出荷
1面取付、隠しケーブル配線、黒
型番2700160RoHS指令(10物質対応)対応
取付部品 フエニックス・コンタクト取付部品フエニックス・コンタクト
2,398税込2,638
1個
82日以内出荷
2面取付、隠しケーブル配線、黒
型番2700161RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット / プラボックス(新商品)