イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ【デジタルI/O ・リレー・カウンタ】Advantech(アドバンテック)当日出荷
【イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ】
・クラウド管理、設定、モニタリング、ファームウェアアップデート
・組み込みウェブサーバ
・データ・ストリーム機能でデータ処理
・GCL/ P2P/ RESTful API対応
・C# .NET、VB.NET対応
・TLSによるセキュリティー
・MQTT 対応
-------------------------------------------------------------
モジュール一覧:
・ADAM-6050:12xDI / 6xDO
・ADAM-6051:12xDI / 2xDO / 2xカウンター
・ADAM-6060:6xDI / 6xリレー接点
・ADAM-6066:6xDI / 6xパワーリレー接点
コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器Advantech(アドバンテック)当日出荷から42日以内出荷
【ULI-200 シリーズ/シリアル通信変換・分配ソリューション】
RS-232 ⇔ RS-422 / RS-485 / TTL / カレントループ(アクティブ・パッシブ)間での変換に対応
------------------------------------------------------------------------------
■ 主な特長
通信距離を大幅に延長:最大 1.2 km まで安定伝送
高速かつ安定した通信:最大 115.2 kbps ~ 460 kbps(モデルにより異なる)
柔軟な配線方式:DB9 または 端子ブロック接続に対応
絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上
DIPスイッチ搭載モデルあり:RS-422 / RS-485 のモード切替が可能
Modbus® ASCII / RTU 対応モデルをラインアップ
広温度モデルを用意:0~70℃ または -40~80℃ の動作温度に対応
------------------------------------------------------------------------------
【変換コンバータ】 型番
RS-232 → RS-422/485 BB-4WSD9OTB / BB-485LDRC9
RS-232 → RS-485 BB-485SD9R / BB-485SD9TB
RS-232 → RS-422 BB-422P9R
【データスプリッタ】 型番
RS-232 BB-9PMDS
------------------------------------------------------------------------------
RS-485 シリアル通信 アナログ/デジタルI/Oモジュール(ADAM-4000/4100シリーズ)Advantech(アドバンテック)当日出荷から42日以内出荷
ADAM-4000/4100シリーズは、多機能なRS-485シリアル通信、Modbus RTU対応の I/Oモジュールです。
本製品は、2線式でRS-485対応機器と簡単に通信できるうえ、Modbus RTUプロトコルに対応し、
堅牢な産業用筐体と内蔵マイクロプロセッサにより、アナログ/デジタルI/Oや信号処理を安定して提供します。
=========================================================
ADAM-4017+:電圧or電流信号に対応し、高精度データ収集を実現。産業用計測や環境監視に最適。
ADAM-4117:(電流専用)4~20mA信号に特化し、工場内のセンサ・計測用途に適合。
ADAM-4051:高速DI信号の取り込みに対応し、設備監視やアラーム入力用に使用可能。
ADAM-4055:双方向制御が可能で、汎用性の高いリモートI/O用途に最適。
ADAM-4024:0~10V / 4~20mA出力に対応し、アクチュエータ制御やアナログ信号生成に適用。
ADAM-4050:産業用スイッチ、センサ信号の取り込みに幅広く使用可能。
ADAM-4150:大規模設備の状態監視や遠隔制御に適合。
ADAM-4080:回転数測定・ライン制御に活用。
ADAM-4053:LED点灯や外部リレーの駆動などに適する高応答DOモジュール。
=========================================================
コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号に変換) ADAM-4500シリーズAdvantech(アドバンテック)当日出荷から18日以内出荷
ADAM-4500シリーズはRS-232をRS-422/485信号に変換します。
これらの装置はポートからの電源供給または外部電源を使用します。
------------------------------------------------------------------
・RS-232信号をRS-422/485信号に変換
・RS-232データ信号を最大1.2 kmまで延長
・最大速度: 115.2 kbps
・絶縁保護: 3kV
・動作温度:-10~70 ℃ / -40~85° C
------------------------------------------------------------------
備考:
RS-232信号をRS-422/485信号へ変換できるコンバータをお探しのお客様は、ULI-200シリーズもご検討いただけます。
商品グループ 06118402あるいは、06118402 にて、各モデルの仕様をご確認ください。
取付け方法DINレール、壁掛け、スタック入数1台RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度最大115.2 kbpsグリーン購入法適合絶縁電圧(V)DC 3000
コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換)Advantech(アドバンテック)当日出荷から42日以内出荷
【ULI-300 シリーズ/USB通信変換ソリューション】
USB 接続で RS-232 / RS-422 / RS-485 インターフェースを追加できる産業向け変換アダプタ
シンプルな1ポート構成から堅牢な4ポート絶縁モデルまで、用途に応じて幅広く選択可能。全モデルにUSBケーブル付属。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【変換(絶縁モデル)】
USB → RS-232(DB9) 型番:BB-USO9ML2-A (ULI-321DC)
USB → RS-422/485 型番:BB-USO9ML4 (ULI-341DC)、BB-USOPTL4 (ULI-341TC)、BB-USOPTL4DR-2-B (ULI-342TC)、BB-USOPTL4-4P (ULI-344TC)
USB → RS-232/422/485 型番:BB-USR604 (ULI-314DC)
【変換(非絶縁/無保護モデル)】
USB → RS-232 型番:BB-232USB9M (ULI-321D)
USB → RS-485 型番:BB-485USB9F-4W (ULI-351D)、BB-485USB9F-2W (ULI-361D)、BB-485USBTB-2W-A(ULI-361T)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品データシート(0.99MB) 商品データシート(0.99MB)
産業用RS-422/485 アイソレーションリピータ(高耐環境モデル)Advantech(アドバンテック)18日以内出荷
ULI-234TE(BB-485OPDRI)は、RS-422/485 アイソレーションリピータ(絶縁型リピータ)です。
UL Class 1/Division 2認定を取得し、危険場所でも安心して使用可能です。
データポートと電源回路に2000Vの光アイソレーションを備え、グラウンドループやサージから機器と通信を保護します。
===========================================
データレート最大115.2kbpsをサポート
信号を1200m延長
-40~80℃の動作温度範囲
UL認定(Class 1/Division 2)取得:危険環境下でも安心して使用可能
幅広い電源入力: 10~48VDCの外部電源に対応し、柔軟なシステム設計が可能
通信ポート間および電源との間に光学的な3点絶縁(2000V耐圧)を備えており、産業用のノイズ環境でも安全に使用
簡単な設置と設定:
・35mm DINレール対応で制御盤への取付が容易
・DIPスイッチでボーレートおよび通信モードを簡単設定
・着脱式ターミナルブロックによりメンテナンス性も向上
===========================================
仕様【アップストリーム】RS-422/485 リピータ 【ESD】2kV 気中、【サージ保護】600W(電源・通信)質量(g)0.435ポート数1消費電力(W)0.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×140×152ハウジング金属定格入力電力10-48 VDCコネクタターミナルブロック動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品データシート(1.59MB)グリーン購入法適合インジケータ(LED)電源通信速度(kbps)115.2 Kbps
非管理型・産業用PoEスイッチAdvantech(アドバンテック)5日以内出荷から43日以内出荷
「EKI-2700シリーズ」の非管理型PoEスイッチは、厳しい環境でも高い電力供給と接続を実現できます。
【ワイドレンジ電源入力:12~48 VDC】
・さまざまなアプリケーション要件に対応する。
・安定した性能を確保する。
・新興の電力規格に対応した将来に向けた設計。
【最大240WのPoE電力予算と各ポートあたりの最大30W】
・各ポートに30Wの802.3af/at PoE+をサポートし、合計で240Wに達する。
・高電力デバイスを容易に駆動できる。
・広範なネットワークにより多くのPoEデバイスを収容する。
・追加の電源源を必要とせず、多様な高電力デバイスに対応する。
【ESD/EFT/サージへのEMCレベル4保護】
・安定した動作のための堅牢なEMCシールド。
・高い電磁干渉に耐性がある。
・エネルギー貯蔵や充電ステーションなどの雷にさらされやすい屋外エリアに適する。
・車両用途に適したeマーク認証。
・NEMA TS2およびEN 50121-4に準拠。
幅(mm)140取付け方法DINレール / Wall周囲温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE,FCC Class A動作温度範囲(℃)-40~75
『制御機器(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります