BNC型コネクタ付き 同軸ケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)当日出荷
形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
BNC75Ω型コネクタ付き 同軸ケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
仕様(両端)BNC75-BNC75形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
同軸コネクタ 変換アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷から12日以内出荷
形状変換アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
SMA型コネクタ付き 同軸ケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
形状ストレートプラグ種類ケーブルケーブル1.5DS-QEHV(TA)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
同軸コネクタ N型 終端器トーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
形状終端器種類コネクタ特性インピーダンス50RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプN型コネクタタイプN嵌合部形状プラグ
N型コネクタ付き 同軸ケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
形状ストレートプラグ種類ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプ(両端)N-NコネクタタイプN嵌合部形状プラグ・プラグ
同軸コネクタ N型 固定減衰器トーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷から9日以内出荷
形状固定減衰器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)コネクタタイプN嵌合部形状プラグ・ジャック
同軸コネクタ N型 パネルアダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
仕様(両端)N-N形状パネルアダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)コネクタタイプN
同軸コネクタ F型 アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
仕様(両端)F-F形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下(DC~3.224GHz)コネクタタイプF
同軸コネクタ BNC75Ω型 レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
形状レセプタクル種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~3000MHz)コネクタタイプBNC75Ω
同軸コネクタ 7/16 DIN型 L曲がりアダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
仕様(両端)7/16 DIN-7/16 DIN形状L曲がりアダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~3GHz)コネクタタイプ7/16 DIN
同軸コネクタ 2.92mm K型 パネルアダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
仕様(両端)2.92mm K-2.92mm K形状パネルアダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~40GHz)コネクタタイプ2.92mm K
同軸コネクタ 2.92mm K型 L曲がりアダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)予約販売
仕様(両端)2.92mm K-2.92mm K形状L曲がりアダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.35以下(DC~40GHz)コネクタタイプ2.92mm K
同軸コネクタ TNC型 終端器トーコネ(旧:東洋コネクター)12日以内出荷
形状終端器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~2GHz)コネクタタイプTNC
同軸コネクタ S型 固定減衰器トーコネ(旧:東洋コネクター)5日以内出荷
形状固定減衰器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)コネクタタイプS
同軸コネクタ SMB型 レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
形状レセプタクル種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~4000MHz)コネクタタイプSMB
同軸コネクタ SMA型 リバースプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷から5日以内出荷
形状リバースプラグ種類コネクタ結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
同軸コネクタ N型 L曲がりプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)¥13,980~税込¥15,378~
1パック(10個)
12日以内出荷から15日以内出荷
形状L曲がりプラグ種類コネクタ結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
同軸コネクタ H・BNC型 その他トーコネ(旧:東洋コネクター)5日以内出荷から6日以内出荷
形状その他種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプH・BNC
『制御機器(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります