絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • ハーティング(132)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
  • 東洋技研(26)
  • 日本エレパーツ(17)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(15)
  • 共立電子産業(11)
  • カナレ電気(10)
  • ワイドミュラー(10)
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • bitstrong(8)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • 日東工業(3)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3)
  • マル信無線電機(3)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継端子台 300V 10A TRUSCO中継端子台 300V 10ATRUSCO
219税込241
1個
当日出荷
電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
幅(mm)19.5ブラック高さ(mm)14.5タイプ中継用定格300V-10A取付ピッチ(mm)7.62適合ビスM3RoHS指令(10物質対応)対応
貫通端子台 300V 25A TRUSCO貫通端子台 300V 25ATRUSCO
599税込659
1個
当日出荷
電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)18ブラック高さ(mm)16.3タイプ貫通用定格300V-25A取付ピッチ(mm)11適合ビスM4RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~2.5 TRUSCOスプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~2.5TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)48.5グレー高さ(mm)33.0定格800V24Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~1.5 TRUSCOスプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~1.5TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~1.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~1.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)59.5グレー高さ(mm)33.0定格800V18Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用ねじなし端子台 TRUSCOプリント基板用ねじなし端子台TRUSCO
159税込175
1個
当日出荷
プリント基板用のねじなし端子台です。
材質基板:ナイロン66、ワイヤークランプバネ:ステンレス(SUS301)、接触板:黄銅(C2680R、スズメッキ)、ノブ: ジュラコン幅(mm)17.9スカイブルー高さ(mm)17.5定格250V10ARoHS指令(10物質対応)対応
分岐端子台 600V 80A TRUSCO分岐端子台 600V 80ATRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
入力に対して出力が複数になる分岐端子台です。主電源を分割しそれぞれの機器に給電する時に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール・専用金具 TRUSCODINレール・専用金具TRUSCO
2,298税込2,528
1袋(5本)
当日出荷
DIN規格(35mm幅)対応のアルミレールです。DIN規格の機器であれば、任意の位置で取り付け・取り外し可能です。
用途DIN規格の機器の取り付け用に。材質アルミ合金長さ(mm)1000幅(mm)35取付ピッチ(mm)25
スプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~1.5 TRUSCOスプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~1.5TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~1.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~1.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)48.5グレー高さ(mm)33.0定格800V18Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
中継端子台 600V 285A TRUSCO中継端子台 600V 285ATRUSCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)80ブラック高さ(mm)43.7タイプ中継用定格600V-285A取付ピッチ(mm)32適合ビスM8RoHS指令(10物質対応)対応
中継端子台 600V 85A TRUSCO中継端子台 600V 85ATRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)50ブラック高さ(mm)35タイプ中継用定格600V-85A取付ピッチ(mm)16適合ビスM5RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール・専用金具 TRUSCODINレール・専用金具TRUSCO
2,298税込2,528
1袋(5本)
当日出荷
DIN規格(35mm幅)対応のアルミレールです。DIN規格の機器であれば、任意の位置で取り付け・取り外し可能です。
用途DIN規格の機器の取り付け用に。材質アルミ合金長さ(mm)1000幅(mm)35取付ピッチ(mm)8
中継端子台 300V 15A TRUSCO中継端子台 300V 15ATRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
寸法B(mm)24
スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~2.5 TRUSCOスプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~2.5TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)59.5グレー高さ(mm)33.0定格800V24Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
接続・省配線(制御機器)(新商品)