絞り込み
ブランド
  • 共立電子産業
  • モノタロウ(1)
  • ハーティング(134)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(75)
  • 東洋技研(26)
  • 日本エレパーツ(17)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(15)
  • TRUSCO(13)
  • カナレ電気(10)
  • ワイドミュラー(10)
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • bitstrong(8)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • 日東工業(3)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3)
  • マル信無線電機(3)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XT60互換コネクタ 共立電子産業XT60互換コネクタ共立電子産業
699税込769
1パック(5個)
当日出荷
リチウムポリマー電池パック等で使用されるXT60互換コネクタ
結線方法はんだ付け
D-subカバー ミリネジ 灰 共立電子産業D-subカバー ミリネジ 灰共立電子産業
499税込549
1パック(5個)
当日出荷から4日以内出荷
ローコストが魅力のD-subコネクタ用カバーです。
ねじインチネジ付属品ネジ、ケーブルクランプ
ハイデンシティD-subコネクタ プラグ 15pin 共立電子産業ハイデンシティD-subコネクタ プラグ 15pin共立電子産業
719税込791
1パック(5個)
当日出荷
ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9極の標準シェルサイズの中に15極が高密度化されて収められています。
ピン数(ピン)15結線方法はんだ付け定格電圧(V)250定格電流(A)1動作温度(℃)40~105
XT30U互換コネクタ 共立電子産業XT30U互換コネクタ共立電子産業
1,198税込1,318
1パック(5個)
当日出荷
リチウムポリマー電池パック等で使用されるXT30/XT30U互換コネクタです。
結線方法はんだ付け
ハイデンシティD-subコネクタ ソケット 15pin 共立電子産業ハイデンシティD-subコネクタ ソケット 15pin共立電子産業
719税込791
1パック(5個)
当日出荷
ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9極の標準シェルサイズの中に15極が高密度化されて収められています。
ピン数(ピン)15結線方法はんだ付け定格電圧(V)250定格電流(A)1動作温度(℃)40~105
D-subコネクタ プラグ 共立電子産業D-subコネクタ プラグ共立電子産業
479税込527
1パック(5個)
当日出荷から4日以内出荷
ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。
結線方法はんだ付け定格電圧(V)250定格電流(A)1動作温度(℃)40~105
DCジャックΦ2.1→XT60ソケット変換コード 共立電子産業DCジャックΦ2.1→XT60ソケット変換コード共立電子産業
769税込846
1個
当日出荷
XT60コネクタからの給電で動作する機器を、ACアダプタなどで駆動する際に便利です。
形状DCジャック(外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm/センタープラス)-XT60ソケット
D-subコネクタ ソケット 共立電子産業D-subコネクタ ソケット共立電子産業
479税込527
1パック(5個)
当日出荷から4日以内出荷
ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。
区分ソケット結線方法はんだ付け定格電圧(V)250定格電流(A)1動作温度(℃)40~105
ユーロブロック ターミナルブロック ケーブル用ソケット 5.08mmピッチ 共立電子産業ユーロブロック ターミナルブロック ケーブル用ソケット 5.08mmピッチ共立電子産業
699税込769
1パック(5個)
当日出荷から4日以内出荷
ユーロブロックはソケット/レセプタクル分離構造の差込式端子台です。
用途ケーブル側ソケット端子ピッチ(mm)5.08頭部形状ねじ:(-)3.0mm
D-subカバー インチネジ 灰 共立電子産業D-subカバー インチネジ 灰共立電子産業
499税込549
1パック(5個)
当日出荷から4日以内出荷
ローコストが魅力のD-subコネクタ用カバーです。
ねじミリネジ (M2.6)付属品ネジ、ケーブルクランプ
microUSB-B中間スイッチ付きコード 共立電子産業microUSB-B中間スイッチ付きコード共立電子産業
359税込395
1個
7日以内出荷
中間スイッチ付きのMicroUSB-B中継ケーブル。MicroUSB-Bジャックとプラグの間にプッシュスイッチが付いていますので、ケーブルを抜き差しするかわりにスイッチの操作で機器の電源オンオフができます。 Raspberry Piをシャットダウンした後、電源を入れ直す際などに便利です。
コネクタMicroUSB-Bジャック-MicroUSB-Bプラグケーブル長(cm)約27
接続・省配線(制御機器)(新商品)