絞り込み
ブランド
  • 日恵製作所
  • モノタロウ(3)
  • Qlight(117)
  • マルヤス電業(57)
  • フエニックス・コンタクト(13)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4)
  • ルートアール(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • 日本緑十字社(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • DS techno(旧techno)(2)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • オジデン(大阪自動電機)(1)
  • ノーブランド(1)
  • EMERSON(エマーソン)(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
  • アイマーク(1)
  • 東京測定器材(1)
  • oneA(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池式回転灯 日恵製作所電池式回転灯日恵製作所
4,398税込4,838
1個
欠品中
質量(kg)0.16使用電池単3×2点滅数(回/分)72
ポール固定用ベルト 日恵製作所ポール固定用ベルト日恵製作所
1,498税込1,648
1箱(2本)
5日以内出荷
適合Φ60 ~ 400ポールに固定材質SUS
ポール固定金具Bセット 日恵製作所ポール固定金具Bセット日恵製作所
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
適合ポール(Φ60以上)材質SUS
簡易車両出庫警告灯 日恵製作所簡易車両出庫警告灯日恵製作所
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷
保護構造IP23温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)AC100構造LED、屋外外径(Φmm)120表示部ニコトーチ(壁面ブラケット装着)機能充電式、点滅、回転人感センサーTJ 型(双方向)
センサー用ポール金具 日恵製作所センサー用ポール金具日恵製作所
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
適合TJ 型、HJ 型人感センサー材質SPCC
ニコUFO myubo用ACアダプター DC5V 日恵製作所ニコUFO myubo用ACアダプター DC5V日恵製作所
2,798税込3,078
1個
17日以内出荷
ミューボD05タイプ用ACアダプターAC100VをDC5Vに変換
定格電圧(V)DC100アズワン品番64-9077-03
音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC12~48V VK10M-D48シリーズ 日恵製作所音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC12~48V VK10M-D48シリーズ日恵製作所
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
電源式LED多目的警報器音声合成による音声を4メッセージまで出力可能表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。感染防止1の4種類の音声が標準で登録されております。マグネット付人感式音量は0~92dBまで調整可能IP54で屋外でも使用可能
定格電圧(V)DC12~48(100使用時は別売ACアダプターBK7AD12DSが必要)
LED積層灯 日恵製作所LED積層灯日恵製作所
8,698税込9,568
1個
8日以内出荷
関連資料(0.47MB)
音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC5V VK10M-D05シリーズ 日恵製作所音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC5V VK10M-D05シリーズ日恵製作所
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
定格電圧(V)DC5(100使用時は別売ACアダプターBK7AD05Sが必要)
音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー VK10M-B04シリーズ 日恵製作所音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー VK10M-B04シリーズ日恵製作所
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
電池式LED多目的警報器音声合成による音声を4メッセージまで出力可能表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。感染防止2の4種類の音声が標準で登録されております。マグネット付人感式音量は0~85dBまで調整可能IP54で屋外でも使用可能
電源単3電池×3
音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 内蔵マイク録音タイプ VF10M-B04シリーズ 日恵製作所音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 内蔵マイク録音タイプ VF10M-B04シリーズ日恵製作所
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
電池式多目的警報器内蔵マイクで録音した音声を、人感センサー検知時に再生LED無し(音声のみ)出荷時はサンプル音声が標準で登録されております。マグネット付人感センサー付音量は0~85dBまで調整可能IP54で屋外でも使用可能
電源単3電池×3
音声報知器Φ100 ニコUFO myubo メモリーカード書込タイプ VS10M-B04シリーズ 日恵製作所音声報知器Φ100 ニコUFO myubo メモリーカード書込タイプ VS10M-B04シリーズ日恵製作所
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
電池式LED多目的警報器音声合成による音声を4メッセージまで出力可能表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。ブザー音とメロディーの4種類の音声が標準で登録されております。マイクロSDカードで書き換え可能マグネット付人感センサー付音量は0~85dBまで調整可能IP54で屋外でも使用可能
電源単3電池×3
LED積層灯 日恵製作所LED積層灯日恵製作所
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
保護構造IP54温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)100電線仕様-種別入力線:AWG#22 800mm、電源線:AWG#18 800mm材質(ボディ)ASA材質(レンズ)PC耐振動4.5G接点容量30V 30mA以上
LED積層灯 日恵製作所LED積層灯日恵製作所
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
LED積層灯 日恵製作所LED積層灯日恵製作所
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
LED積層灯 日恵製作所LED積層灯日恵製作所
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
関連資料(0.47MB)
LED積層灯 日恵製作所LED積層灯日恵製作所
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
簡易車両出庫警告灯 日恵製作所簡易車両出庫警告灯日恵製作所
75,980税込83,578
1個
16日以内出荷
カプセル取っ手キット 日恵製作所カプセル取っ手キット日恵製作所
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
適合VL11B型、VK11B型
操作用スイッチ・ブザー・表示灯(新商品)