丸型端子日立Astemoアフターマーケットジャパン当日出荷
自動車補修部品として開発しています。肉厚の素材を採用し、高い導電性と形状保持力を実現します。
適合電線(mm2)0.50~2.00ボルト穴径(Φmm)4アズワン品番64-9722-37
丸型端子 3.2mm 100個入 DRシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン7日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
幅(mm)6.6全長(mm)13穴径(Φmm)3.2内径(Φmm)【圧着部】2.3板厚(mm)0.8適合電線(mm2)2アズワン品番64-9724-87
丸型端子 カバー付き Φ2.3mm 青 100個入 ARシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン7日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
幅(mm)6.6全長(mm)18色【被覆】青穴径(Φmm)3.2内径(Φmm)【圧着部】2.3適合電線(mm2)2アズワン品番64-9724-66
丸型端子 カバー付き Φ1.7mm 赤 100個入 AR1シリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン7日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
幅(mm)5.5全長(mm)17色【被覆】赤穴径(Φmm)3.2内径(Φmm)【圧着部】1.7適合電線(mm2)1.25アズワン品番64-9724-61
『制御機器(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります