絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(1)
  • フエニックス・コンタクト(124)
  • SIEMENS(51)
  • SUS(エスユーエス)(48)
  • AUTONICS(オートニクス)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 日立産機システム(4)
  • シマデン(4)
  • エスコ(3)
  • オーム電機(3)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • 日東工業(3)
  • アズワン(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(2)
  • ジャストコーポレーション(2)
  • TANNER(1)
  • 古河電工パワーシステムズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)RUシリーズ ユニバーサルリレーIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)質量(g)約35接触抵抗(mΩ)50以下動作時間(ms)20以下復帰時間20ms以下
安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)安全リレーモジュールIDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
安全システム構築に使用されるスタンダードタイプ オペレーターからの停止指示を受け取ったとき、または安全回 路自体の故障を検出したときに危険な動きを即座に停止するこ とにより、オペレーターと機械の両方を保護します 安全システム構築に使用される最も基本的な機種です
接点数即断C:3タイプ標準タイプ電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10関連資料(2.05MB)
安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)安全リレーモジュールIDEC(和泉電気)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
マットスイッチなどの感圧スイッチを接続可能 マットスイッチやエッジスイッチなどの感圧スイッチを接続可能 出力にNC接点あり
接点数即断C:2電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10関連資料(2.05MB)
シールテープ IDEC(和泉電気)シールテープIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1袋(10個)
3日以内出荷
ダイヤル設定を変更できないように前面の透明カバー をロックします。 管理用に10桁のシリアル番号が付いています
対応スタートモード機能オフディレー機能端子台Push-in/ねじ端子台関連資料(2.05MB)
コーディングビット IDEC(和泉電気)コーディングビットIDEC(和泉電気)
999税込1,099
1袋(30個)
3日以内出荷
端子台に4カ所ある溝に装着する樹脂部品(赤)と本体側の同じ位置に ある溝に装着する樹脂部品(黄)。 樹脂部品同士がぶつかると端子台が差し込めないので、端子ごとに装 着位置を変えて誤った位置への差し込みを防止します。
用途端子台を取り外した場合に、端子台を本製品に正しく挿入するために使用します。仕様端子台に4カ所ある溝に装着する樹脂部品(赤)と本体側の同じ位置に ある溝に装着する樹脂部品(黄). 樹脂部品同士がぶつかると端子台が差し込めないので、端子ごとに装 着位置を変えて誤った位置への差し込みを防止します.対象HR6S形関連資料(2.05MB)
安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)安全リレーモジュールIDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
安全出力を拡張するためのモジュール NO+2NC出力を増設可能。 HR6S-AT形と接続する場合には、即断出力とするか遅延出力 とするかをHR6S-AT形の切替スイッチで設定することができ ます。
接点数即断C:4電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10関連資料(2.05MB)
安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)安全リレーモジュールIDEC(和泉電気)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
6系統の安全入力が可能 オペレーターからの停止指示を受け取ったとき、または安全回 路自体の問題を検出したときに危険な動きを即座に停止するこ とにより、機械のオペレーターと機械の両方を保護します。
接点数即断C:3電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10関連資料(2.05MB)
安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)安全リレーモジュールIDEC(和泉電気)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
両手操作制御装置(IIIAまたはIIIC)の監視が可能 国際規格ISO 13851に準拠する必要のある両手操作制御装置 (IIIAまたはIIIC)を監視することが可能です。 操作中に2つのボタンの1つが離されると、制御シーケンスが キャンセルされます。 IIICの場合、両手操作の押ボタンスイッチの0.5秒以内同期を 監視します
接点数即断C:2電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10関連資料(2.05MB)
安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)安全リレーモジュールIDEC(和泉電気)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
停止カテゴリ0、停止カテゴリ1の時間遅延出力を搭載 遅延時間は0.1秒から15分の範囲で前面の切替スイッチで選 択できます。(0秒も可)。 オフディレー出力はS21-S22もしくはS31-S32端子(空いて いる端子)によって取り消すことが可能で取り消された時点で 遅延出力は即断されます。
接点数即断C:3電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10関連資料(2.05MB)
安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)安全リレーモジュールIDEC(和泉電気)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
二重化しない安全システム 高いパフォーマンスレベル
仕様故障検出解除:手動起動形式手動/自動入力安全入力:1関連資料(1.05MB)
制御機器・PLC・リレー(新商品)