絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • フエニックス・コンタクト(124)
  • SIEMENS(51)
  • SUS(エスユーエス)(48)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • AUTONICS(オートニクス)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 日立産機システム(4)
  • シマデン(4)
  • エスコ(3)
  • オーム電機(3)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • 日東工業(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(2)
  • ジャストコーポレーション(2)
  • TANNER(1)
  • 古河電工パワーシステムズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアル温度調節器 過昇防止付 アズワンデュアル温度調節器 過昇防止付アズワン
67,800税込74,580
1個
当日出荷
別売のK熱電対を2つ接続することで温度調節器と過昇防止器の両方に対応します。 過昇防止温度設定以上の温度を感知するとアラート出力します。 アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。 温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。 視認性に優れたLCDディスプレイを採用しています。 この1台に精密な温度コントロールと過昇防止の安全性を一体化!
寸法(mm)152×183×168質量(kg)約1.6種類(タイマー)ONタイマー、OFFタイマー、ON/OFFタイマー、SVスタート制御方式PID制御、(出力)SSRによる電圧出力センサータイプK熱電対接続(容量)AC100V MAX15A温度表示(制度)入力値の±(0.3%+1digit)または4℃のどちらか大きい方電源コード(m)約1.8(3Pプラグ)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)最小表示単位1℃設定範囲-100~1000℃接続端子制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台アズワン品番4-3763-01安全機能20Aヒューズ
専用センサー アズワン専用センサーアズワン
19,000税込20,900
1個
当日出荷
仕様SUS316シース型・(センサー部サイズ)350×Φ3.2(非接地形)(クラスB)材質(リード線被膜)ビニール被覆センサーPt100Ωアズワン品番1-5482-15使用温度0~500℃
制御機器・PLC・リレー(新商品)